材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用2年程度
適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P
幅(mm)100
長さ(m)15
使用場所屋内
3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。
抜群の耐久性(メーカー比)
穿孔スピードUP(メーカー比)
真円に近い穴あけができます。
位置決め性能向上。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)
材質(刃部)超鋼チップ
適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート
適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC34~44
真円に近い穴あけが可能。
位置決め性能向上。
特殊形状により、ビットをがっちり固定。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。
刃数3
適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート
適合電動機電気ドリル
シャンク形状丸軸
一眼レフ方式のフレアレス光学系を採用
測定角度1/3°のスポット測定用輝度計です。ファインダー内に測定結果を表示するので、能率的に測定作業を行えます。光器や蛍光灯など、ライトの明るさ測定にご利用ください。
セット内容本体、レンズキャップ、アイピースキャップ、接眼NDフィルター、収納ケース
寸法(mm)79(W)×208(H)×150(D)
測定範囲FAST:0.01~999900cd/m2、 SLOW:0.01~ 499900cd/m2
質量(g)850(電池別)
電源9V積層乾電池(JIS 6F22)1個
測定確度10.00cd/m2以上:指示値の±2%±1digit.、0.01~9.99cd/m2:指示値の±2%±2digit.
温度誤差指示値の±3%±1digit(0~+40℃、20℃基準)
材質SUS304
形状NWロングフランジ
TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工
材質HSS-CO
刃数2枚刃
表面処理TiNコーティング
ねじれ角(°)30
ソフトなコットンロールタイプ。適度な硬さで術中や抜管時の歯牙損傷、潰瘍や血流障害などを軽減。コットン素材なので、腹臥位・側臥位等による唾液不純物を吸収します。MEP(運動誘発電位)モニタリング時の口腔内保護にも使用していただけます。EOG滅菌済。
柄の支点に「特別な工夫」が施され
テコ支点で「挽き切り」ができるため、樹が逃げず
「1/3の握力」で
固定する金敷によって「木質のツブレを防ぎ」
樹皮を傷つけることなく「きれいな切り口」を保ち
全ての部品が交換できて「半永久的に」使用可能
高級磨きクローム仕上げは「防錆処理」も完璧で
人間工学に基づいた設計で「軽量」・「長時間作業」にも配慮されています。
材質(刃)スチール(フッ素コーティング加工)
倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。
材質ホワイトPETフィルム
取付方式ステッカー
使用温度範囲(℃)-20~80
ラベルサイズ(mm)206×293
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1枚)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェインなどがからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。
給油、油交換などする必要がありません。
輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。
リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。
特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。
圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。
運転方式圧力開閉器式
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。
仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒
質量(g)755
電球5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×507
点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー
設置場所屋外(保護等級 IP54)
内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
取扱説明書(2.12MB)
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。
仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒
質量(g)725
電球5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×507
点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー
設置場所屋外(保護等級 IP54)
内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
取扱説明書(2.12MB)
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。切粉の排出が飛躍的に向上し、穿孔の作業性がアップしました。残材の状態が確認しやすく、残材の除去もスムーズに行えます。
有効長(mm)150
シャンク径(mm)Φ10
仕様センタードリル/CDS-10.0×200使用
適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)
セット内容センタードリルCDS-10.0×200、SDS軸シャンク
材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)
被削材窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材(釘入り)・木材・FRP・塩ビ管
シャンクSDSplus
刃厚(mm)2
シャンクNo.RV-LS-SDS
ギガビットイーサネット1000BASE-LX、10ギガビットイーサネット10GBASE-LRなどに対応しています。
伝送損失を最小限に抑えて光伝送を行うことが出来るため、最大40kmまでの長距離伝送が可能です。
伝送の際モード分散が無く、損失が少ないので、大容量のデータを伝送でき、安定した高速通信が可能です。
外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。温度環境の影響を受けにくいので、高品質で安定した伝送が可能です。
細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。
色イエロー
適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR
外径(Φmm)(標準)2×2
ケーブルめがね2芯
コア径(μm)(光ファイバー)9.2
芯径(μm)(バッファ)900
クラッド径(μm)(光ファイバー)125
仕様【内釜】極厚火釜
付属品しゃもじ、計量カップ(白米用・無洗米用)
寸法(mm)205×250×305
消費電力(W)1140
方式IH
本体質量(kg)4
機能保温機能・予約機能
使用時間白米(ふつう炊き):45~65分
モード炊飯メニュー:白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、雑穀米
消費電力量(Wh)【炊飯時】157.5/回【保温時】14.3/h
年間消費電力量(kWh/年)78.2
炊飯容量5.5合
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
1個
¥419
税込¥461
8日以内出荷
1個
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
余裕のスーパーパワー!
駆動モータを減速ギア(1/4)によりトルクアップ。
幅広粗目ヤスリを取り付けてのバリ取りにも余裕のパワーを発揮します。
往復軌道の直進性に最も優れています。
精密ヤスリ作業や仕上げラッピングには取付工具の往復軌道が直線であることが、より正確な仕上げを可能にします。
(工具のパタツキがありません)
工具を加工面に沿っての倣い作業から角度固定して形成作業。
ヤスリ刃面が加工面に当たる角度を360°自在に調整固定できます。
最大トルク(cN・m)17.2
取付可能軸径(Φmm)最大6.4(ねじ締付式)
ストローク幅(mm)0~6(可変設定)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
サニタリーサイズ用ロングヘルール。、材質はステンレス304/316Lに対応。、面間42L。、呼び径:1S、1.5S、2S、2.5S、3S、4S。、様々なステンレスサニタリー配管用に最適。
仕様●種類:継手●継手形状:ストレート●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部 形態:ヘルールx溶接
超硬スロッチングエンドミル
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金
材質超硬 HTi20
刃数2
外径公差(mm)+0/-0.05
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ