2,976件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]リトルブラケット LS-05S
RoHS
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー24(SB-24)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応) 適合(振れ止め)SL(但し先端のパイプ振れ止めなし) 材質スチール特殊鋼 厚さ(mm)3.0t クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

よりかろやかな書き心地を実現する、新開発『JETSTREAM Lite touch ink』を搭載したどんな人にも「ちょうどいい」を目指した単色ボールペン。
方式ノック式 ボール径(Φmm)0.5 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1箱(10本)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
8日以内出荷

電動ファン付呼吸保護具LS-5BLシリーズ用パーツのリチウムイオンバッテリーです
トラスコ品番855-0584
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

※バッテリーホルダーのみ LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
8日以内出荷

仕様円孔径:0.25、0.5、1、2、4mmの5種 付属品ふた、受つぼ 材質真鍮 直径(mm)55
1個
28,000 税込30,800
6日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

1個
919 税込1,011
8日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通 KL-63/Oリング付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷

LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通 リチウムイオンバッテリー、SPF-200スパッタ防止プレフィルター付属。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:LS005。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KDX125/SR 。スズキ[SUZUKI] DR250R/DR250S/DR250SH 95-96。備考:DR~Z400SY使用可能
備考DR~Z400SY使用可能
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷


ユニシャープ替芯 uni(三菱鉛筆) 動画あり
くっきり濃いのに汚れにくい! 独自成分配合により芯粉が紙面に高密着。 こすれに強くノートをキレイに保ちます。
商品タイプ替芯
1個(40本)ほか
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


1個(1個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

廃棄時に分別の必要無し。 プラゴミで処理可能。 ハトメのトラブル軽減。強度もUP!! 特殊な装着方法でシートと一体化。ハトメのズレ防止(強度UP)。 薄くて柔軟。割れ・湾曲変形無し。平らで引っ掛り軽減。 ポリエチレン素材のため、物を傷つけず、腐食や色うつりがありません。
用途各種養生や、汚れ防止に。 シート厚さ(mm)0.22 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ ブルー 厚さ#3000 引張強度縦683N/5cm、横600N/5cm 引裂強度(N)(縦)150、(横)105 ハトメピッチ(cm)90
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『これからは、汚さない。』『くっきり濃いのに汚れにくい』 書いた後にノートが汚れるシャープ替芯の課題にアプローチ。 従来の『折れにくい』『濃い』『なめらか』に、『汚れにくい』をプラスしました! マーカーで上塗りしても汚れにくい! 今までのものとは一線を面すシンプルで長く愛されるデザイン。 親指で表面を引き下げる→人差し指で裏側を押し上げるスライド式で便利。
芯径(mm)0.5 繰り返し・詰め替え対応
1袋(40本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こすれに強くノートをキレイに保つ密着芯/デザイン性と機能性を兼ね備えたスライド式ケースで芯が取り出しやすい
硬度HB 芯硬度HB 入数3個パック 繰り返し・詰め替え対応
1セット(3個×40本)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)36.12 幅(mm)15.88 高さ(mm)21.21 保護等級IP65 出力電流(mA)4.5 VDC電源電圧:最大4、3 VDC電源電圧:最大2 絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC 寿命回転:Sブッシュ100000000サイクル、T&Wブッシュ50000000サイクル 保存温度範囲(℃)-55~125 動作温度(℃)-40~125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

こすれに強くノートをキレイに保つ密着芯/デザイン性と機能性を兼ね備えたスライド式ケースで芯が取り出しやすい
入数3個パック
1セット(3個×40本)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8) 材質(刃部)超鋼チップ 適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート 適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
1本
629 税込692
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

耐久力約10倍で断線に強い。 iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ通信が可能な高耐久Lightningケーブル。
用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ通信が可能です。 ホワイト 保証期間1年間 パッケージ袋+ステッカー
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。 刃数3 適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート 適合電動機電気ドリル シャンク形状丸軸
1本
特価
659 税込725
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

よりかろやかな書き心地を実現する、新開発『JETSTREAM Lite touch ink』を搭載した。どんな人にも「ちょうどいい」を目指した単色ボールペン。
インク色 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1本
169 税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

しっかり貼れてキレイにはがせるタイプのステッカーです。はがした跡が残りにくいため、貸店舗や一時的に使用する施設にもお使いいただけます。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
用途本製品をトイレ内に掲示することで、使用方法の周知や利用者のマナーの向上に役立ちます。日本語・英語・中国語・韓国語の表記のため、外国人観光客にもわかりやすく表示できます。 材質ホワイトPETフィルム サイズA4 使用温度範囲(℃)-20~+80 ラベルサイズ(mm)206×293 面付1面 アズワン品番64-8849-71
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

原音に忠実に音を取り込む新開発の高性能マイクシステム「TRESMIC II」 大型高性能指向性マイクを3つ搭載した新マイクシステム「TRESMIC II」を採用。それぞれのマイクが指向性をバランスよく制御することで、低域から高域まで広帯域で高音質な録音が可能となり、繊細な音もありのままにとらえます。加えて、3つのマイクからの入力をミキシングし、音質を維持したまま指向性を21段階まで調整できる「ズームマイク」機能を搭載。鳥のさえずりや講演会での録音など使用シーンに応じて最適な設定を選ぶことができるほか、録音レベルもズームに合わせて自動で調整します。また、これらのマイクは125dB SPLの高耐音圧の特性を持ち、飛行機やライブハウスなどの大音量やクラシック音楽のような広いダイナミックレンジを持つ音源でも歪むことなく、忠実に音を取り込むことができます。 コンパクトでありながら高性能なリニアPCM録音機 大型・高性能マイクを搭載しながら、39.6×112.2×16.1mm、重量約78g(電池込み)のコンパクトサイズを実現。サンプリング周波数 最大96kHz、量子化ビット数 最大24ビットのリニアPCM録音(CDの約3倍の情報量)が可能です。また、高音質を維持したままファイルサイズをコンパクトに抑えることができる可逆圧縮フォーマットFLACにも対応。16GBの大容量内蔵メモリーに加えてmicroSDXCカードへの記録もでき、長時間の録音でも安心してお使いいただけます※。さらに、音源の音量に合わせて、最適なS/N比で録音するようにマニュアルで録音レベルの調整が可能で、液晶ディスプレイの録音レベルメーターやピーク表示ランプを見ながら細かい調整も可能です。 ※内蔵メモリーを使用するか、microSDカードに記録するかを選択できます。 便利なBluetooth(R)連携 Bluetooth(R)を搭載しており、Bluetooth(R)対応の外部機器との連携※1が可能です。専用のスマートフォンアプリ「DVR.Remote」※2を使えば、録音から再生までの操作をスマートフォンからリモートで簡単に行えます。本機を音源に対して最適な位置に置いたまま、録音の開始・停止だけでなく、録音中の録音レベルの調整も手元のスマートフォンでリモート操作できるので、音楽の演奏や会議、野鳥の鳴き声の録音など、さまざまな場面での録音にとても便利です。さらに、録音した音の再生もリモートで操作することが可能で、本機をマイクとして設置した場所に置いたまま無線接続したスピーカーで再生するなど、音楽演奏や練習などでの確認作業も簡単に行えます 。 ※1 スマートフォンとLS-P5の接続設定が必要。1度接続するとDVR.Remote起動時にLS-P5を検出し、自動的に接続します。別のLS-P5に接続したい時は、新たにペアリングすることで接続できます。(同時接続できるLS-P5は1台。) ※2 対応OS: iOS 12.0~15.4/Android 8.0~12.0、対応モデル:LS-P5 多様な使用シーンで活躍する様々な録音機能 講義、会議、口述、音楽などの7つの使用シーンからシーンを選ぶだけで最適な設定が簡単にできる録音シーン機能や、会議や講演など人の声をクリアに録音するのに便利なブライトサウンド、会議の録音に便利なボイスチェイサー機能。リハーサルを実施し、その環境に応じた最適な録音レベルを自動調整するSMARTモード、録音ボタンを押す2秒前から記録を開始するプリレコーディング、騒がしい環境下でのメモ録音に効果的な2マイクノイズキャンセルなど、さまざまなシーンで高音質録音をサポートする機能を搭載しています。 また、専用のアクセサリーオーディオケーブル「KA335」(別売)を使って入力端子を持つメーカーのミラーレス一眼カメラと接続すれば、外部マイクとしてハイレゾ録音が可能です。カメラのホットシューと本機の三脚アダプターの間にショックマウント 「SM2」(別売)を取り付ければ、カメラの操作音や振動ノイズを抑制し、より高音質な録音が行えます。本機で集音して、録音はカメラ側で行うといった使い方のほか、高品質なオリジナル音源としてハイレゾで記録し、後からパソコン上で動画に組み込むことも可能。動画への組み込み時に便利なスレートトーンやテストトーンにも対応し、高音質な動画制作をサポートします。 充実の再生・編集機能 より聞きやすい音量で再生するボイスバランサーや、録音データの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能、クリアな音質で再生するノイズキャンセルなどの再生機能のほか、録音開始時と終了時の音をカットできるトリミング機能や音楽編集に幅が出るフェードイン・アウト機能など、パソコンを介さずに本機でできる編集機能も充実しています。 その他の特長 録音データに重ね録りできるオーバーダビングなど創作をより楽しめる機能のほか、再生時間を短縮できる声だけ再生機能やファイル分割機能など、録音データを扱いやすくする機能を搭載。また、簡単にファイル検索できるカレンダー機能、ファイル整理に役立つフォルダ作成&ファイル名変更機能など、再生するファイルを見つけやすくする機能も搭載しています。
対応フォーマットリニアPCM形式/FLAC形式/MP3形式 ブラック 記録メディア内蔵型NAND FLASHメモリー16GB、microSD/SDHC/SDXCカード 周波数(kHz)【サンプリング】リニアPCM形式/FLAC形式(96.0kHz/24bit):96.0、MP3形式:44.1 最大出力(mW)ヘッドホン:(16Ω負荷時)3+3 スピーカー内蔵:Φ18mm丸型ダイナミックスピーカー マイク直径(Φmm)3.5 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 寸法(Φmm)イヤホン:3.5 インピーダンス(Ω)8以上 電源単4形乾電池2本(LR03)またはOMデジタルソリューションズ製ニッケル水素充電池2本 (※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用) 周波数特性(内蔵ステレオマイク録音時)20~44kHz ※上限値・下限値は各録音フォーマットに異なる 録音時間(時間)(内蔵メモリー16GB)リニアPCM形式:約47、FLAC形式:約67、MP3形式:約520 外形寸法(mm)112.2×39.6×16.1(最大突起部含まず) 質量(g)78(電池含む) セット内容本体/単4形ニッケル水素充電池×2本/USB接続ケーブル/取扱説明書(保証書付)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途曲げる/つかむ/つまむ/ひっぱる 呼び寸法(mm)165 トラスコ品番381-9426 材質ステンレス鋼 全長(mm)166 質量(g)80 寸法H(mm)4 硬さHRC50~55(刃部) 寸法A(mm)166 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8 寸法B(mm)48 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)97 寸法G(mm)1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1セット(2組)
919 税込1,011
32日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100枚×60冊)
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


適当な長さに切断出来、全長500mm長尺密着コイルばねです。電源コードの保護コイルや、長さが決まっていない引きばねをフック手起こしで試作するのに最適な長さです。
用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばね。 全長(mm)500 材質ステンレス(SUS304-WPB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「クセになる、なめらかな書き味。」を実現する、世界初の画期的なインクシリーズから、よりかろやかな書き味の『JETSTREAM Lite touch ink』を新開発。従来のインクよりさらに筆記抵抗を減らし、よりかろやかな書きごこちを実現しました。またインクのボテや紙すべり(※)をさらに改良し、よりストレスの無い安定した筆記を提供します。(※紙質などの条件により、ボールがすべり筆記しにくい現象)。時代や環境により「書く・描く」シーンが多様化する中で生まれた、JETSTREAMの新しい選択肢です。やわらかくやさしいペールトーンの色合いと曲線が美しい軸デザインが日々の暮らしに溶け込みます。ノック棒のカラー表示は全体ではなくユーザーにのみ見えるさりげない位置に配置することでデザイン性と操作性の両立を実現させました。通常の4&1ボールペンと比べ全長を少し短めにすることで、快適な操作を実現。鞄やポーチに入れて持ち運びしやすいサイズ感です。
シリーズジェットストリーム 方式スライド式 芯径(mm)0.5 インク色黒、赤、青、緑、シャープ ボール径(Φmm)0.5 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しっかり貼れてキレイにはがせるタイプのステッカーです。はがした跡が残りにくいため、貸店舗や一時的に使用する施設にもお使いいただけます。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
用途本製品をトイレ内に掲示することで、使用方法の周知や利用者のマナーの向上に役立ちます。日本語・英語・中国語・韓国語の表記のため、外国人観光客にもわかりやすく表示できます。 材質ホワイトPETフィルム サイズA4 使用温度範囲(℃)-20~+80 ラベルサイズ(mm)206×293 面付1面 アズワン品番64-8849-74
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

しっかり貼れてキレイにはがせるタイプのステッカーです。はがした跡が残りにくいため、貸店舗や一時的に使用する施設にもお使いいただけます。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
用途本製品をトイレ内に掲示することで、使用方法の周知や利用者のマナーの向上に役立ちます。日本語・英語・中国語・韓国語の表記のため、外国人観光客にもわかりやすく表示できます。 材質ホワイトPETフィルム サイズA4 使用温度範囲(℃)-20~+80 ラベルサイズ(mm)206×293 面付1面 アズワン品番64-8849-70
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
種類ジョータイプ
1個
特価
839 税込923
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ラムダセンサー
交換需要の高いO2センサーは専用コネクターを採用し、取り付け作業効率が向上。
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)