カテゴリ

  • 機構部品(63)
  • メカニカル部品(45)
  • 制御機器(29)
  • 自転車部品(25)
  • 電気材料(19)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 物流用品(7)
  • 学童・教育用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lsh 25」の検索結果

237件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニアスライドハンド 複動形 LSH CKD

    リニアスライドハンド 複動形 LSH

    CKD
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    作動方式複動形
  • 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G) CKD

    高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSH-F/LSH-G)

    CKD
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。【作業工数削減】高精度位置決め±0.025mm。把持センターを基準とした「位置決め穴」の追加により、微調整なしに再現性の高い取付が可能です。取付調整工数の削減や再現性向上に貢献します。【生産性向上】レールプレート方式を採用することにより、ロボットや設備にハンドをつけたままスイッチ交換を可能にしました。現場での交換工数削減に貢献します。
    用途ワークのハンドリングに、防じん対策に最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気フィンガ基本形
  • 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A) CKD

    高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ(LSH-A)

    CKD
    ¥32,975~税込¥36,273~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
    用途ワークのハンドリングに最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気
  • FH110シリーズ フェザーハンド CKD

    FH110シリーズ フェザーハンド

    CKD
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • CKA・CKB・CKD 薄型チャック 近藤製作所

    CKA・CKB・CKD 薄型チャック

    近藤製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • LSH スプリットハブレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    LSH スプリットハブレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ノブ付形材質(本体)S45C種類クランプレバー取付部丸穴
  • FH500シリーズ フェザーハンド CKD

    FH500シリーズ フェザーハンド

    CKD
    ¥12,650~税込¥13,915~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • HAPシリーズ 平行ハンド CKD

    HAPシリーズ 平行ハンド

    CKD
    ¥538~税込¥592~
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
  • CK・CKB・CKD ロングストロークチャック 近藤製作所

    CK・CKB・CKD ロングストロークチャック

    近藤製作所
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSH 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSH

    岩田製作所
    ¥729~税込¥802~
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、バネ座金(SUS304) 1個材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプLSHRoHS指令(10物質対応)対応
  • 仮枠カップリング25 KVK

    仮枠カップリング25

    KVK
    ¥439税込¥483
    1個
    4日以内出荷
  • CKS・CKSF 薄型チャック 近藤製作所

    CKS・CKSF 薄型チャック

    近藤製作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • サファイア平凸レンズ SLSH-25シリーズ シグマ光機

    サファイア平凸レンズ SLSH-25シリーズ

    シグマ光機
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    13日以内出荷
    サファイア結晶は可視~5μmの赤外波長で吸収がない透明な結晶です。また、サファイア結晶は非常に硬度が高く、傷が付きにくい特徴を持っています。このサファイア結晶で作った単レンズです。
  • 高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ(LSHL-A) CKD

    高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ(LSHL-A)

    CKD
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。
    用途ワークのハンドリングに最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01使用流体圧縮空気
  • FH100/500シリーズ フェザーハンド CKD

    FH100/500シリーズ フェザーハンド

    CKD
    ¥2,325~税込¥2,558~
    1個
    15日以内出荷
    種別部品
  • 超低床スリムリフター   油圧・足踏式 HAMACO

    超低床スリムリフター 油圧・足踏式

    HAMACO
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    21日以内出荷
    現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床
    タイプ足踏油圧式
  • 超低床スリムリフター油圧・足踏み式 東正車輛

    超低床スリムリフター油圧・足踏み式

    東正車輛
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    21日以内出荷
    現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せることが出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率が良く作業できます。
    仕様ユニット別置・油圧シリンダー種別油圧・足踏式色オレンジタイプE、油圧シリンダーユニット種別ユニット別置コード長さ(m)(フットスイッチ)2、(電源)4/Eタイプ高圧ホース(m)2操作方法フットスイッチ使用油タービン油(ISO VG22)昇降方式足踏油圧式
  • スタンダードタイプリニアガイド AirTAC

    スタンダードタイプリニアガイド

    AirTAC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    16日以内出荷
    精度等級並級RoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプスクエア型
  • スタンダードタイプリニアガイド AirTAC

    スタンダードタイプリニアガイド

    AirTAC
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    16日以内出荷
    仕様ブロック:ロングタイプ、縁端距離(mm):20、与圧コード:無与圧高さ(mm)組付時:40ブロック数1精度等級並級穴ピッチ(mm)60レール長さ(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応ニップル給油:M6ブロックタイプスクエア型レール幅(mm)25
  • L Series(LEFSH25LNZA) SMC

    L Series(LEFSH25LNZA)

    SMC
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • サンパイプ用ハンガーサドル 三桂製作所

    サンパイプ用ハンガーサドル

    三桂製作所
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    11日以内出荷
  • サンパイプ用ハンガーサドル高 三桂製作所

    サンパイプ用ハンガーサドル高

    三桂製作所
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    11日以内出荷
    取付可能対象【サンパイプ】取付けできるサンパイプ材質SUS304W24H70L274製法ロストワックスP50寸法K(Φmm)5.5環境RoHS10物質対応
  • サンパイプ用ハンガーサドル低 三桂製作所

    サンパイプ用ハンガーサドル低

    三桂製作所
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    11日以内出荷
  • solshade025 折りたたみ 5段折り日傘 TAIGASHOJI(大河商事)
    ベージュ
    ブルー

    solshade025 折りたたみ 5段折り日傘

    TAIGASHOJI(大河商事)
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    3日以内出荷
    国内日傘ブランドsolshade ソルシェード。小さなバッグにすっぽり入るミニサイズの日傘。完全遮光・高撥水・高UVカットの品質はそのままに、さらに使う人の気持ちに寄り添ったデザインと機能性を備えました。 コンパクトに持ち運んで突然の雨にも、照りつける日差しにもバッチリ備えます。。わずか205gの軽量設計。スマホサイズでポーチやポシェットに携帯。傘を開閉する時に、爪を挟まない安全ストッパーを採用。大きく間口が開いて、出し入れしやすい収納袋。紛失防止や持ち運びにとても便利なストラップも装備。・国内ブランド メーカー製品の傘です。・遮光率100%。・UPF50+。・高UVカット99.9%以上。・晴雨兼用。・軽量設計(約205g)。・撥水仕様。・耐風機能。・軽やかな6本骨。・片手でクイックに開閉できる、ワンタッチ式のジャンプ日傘。・ファッションに合わせやすい、ベーシックな4色展開。
    用途雨傘 日傘として、通勤・出張・旅行などのお出かけに仕様手動材質ポリエステル100%、グラスファイバー質量(g)約205タイプ折りたたみ直径(Φcm)89直径×長さL(Φmm×mm)使用時:約890×540、収納時:約53×160寸法(cm)取手:約2全長(cm)54保証期間1年骨数(本)6親骨長さ(cm)約50
  • BACKSHELLACC.TOMILSP.Backshell size25 st AMPHENOL

    BACKSHELLACC.TOMILSP.Backshell size25 st

    AMPHENOL
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:25mm●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●コード番号:241-1003アズワン品番65-7493-62
  • L Series(LEFSH25RNZA) SMC

    L Series(LEFSH25RNZA)

    SMC
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • L Series(LEFSH25LNYA) SMC

    L Series(LEFSH25LNYA)

    SMC
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)600寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(NY) 取付形状Y位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ (FLSH) CKD

    電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ (FLSH)

    CKD
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    10日以内出荷
    2フィンガタイプの電動グリッパです。工具レスで操作できる手動操作機構をボディ正面に搭載しています。設備立ち上げ時のフィンガの位置調整やセルフロックで保持したワークの脱着が容易で、設備の調整時間を短縮します。エアハンドLSHシリーズと取付互換があるため、設計時の選択肢の幅を広げることが可能です。速度と押付電流を任意の値に設定できるため、ワークを優しく把持することが可能です。
    用途多品種ワークのソフトハンドリングに繰返し精度(mm)±0.02速度開閉:5~50mm/s(片側)、把持:5~15mm/s(片側)爪数2駆動方式すべりねじ位置決め精度(mm)繰返し±0.05(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダねじリード(mm)1.5
  • L Series(LEFSH25RNYA) SMC

    L Series(LEFSH25RNYA)

    SMC
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NY) 取付形状Y位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • L Series(LEFSH25LNZH) SMC

    L Series(LEFSH25LNZH)

    SMC
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • L Series(LEFSH25RAH) SMC

    L Series(LEFSH25RAH)

    SMC
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)400寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • L Series(LEFSH25RNZH) SMC

    L Series(LEFSH25RNZH)

    SMC
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • L Series(LEFSH25RNZB) SMC

    L Series(LEFSH25RNZB)

    SMC
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
  • L Series(LEFSH25LNZB) SMC

    L Series(LEFSH25LNZB)

    SMC
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)200寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(NZ) 取付形状Z位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • L Series(LEFSH25V6B) SMC

    L Series(LEFSH25V6B)

    SMC
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6モータ配置(-) ストレートモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • L Series(LEFSH25V6A) SMC

    L Series(LEFSH25V6A)

    SMC
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(-) ストレートモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • L Series(LEFSH25RNM1H) SMC

    L Series(LEFSH25RNM1H)

    SMC
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)300寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(R) 右側折返しモータ種類(NM1) 取付形状M1位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • L Series(LEFSH25LNM1H) SMC

    L Series(LEFSH25LNM1H)

    SMC
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)300寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(NM1) 取付形状M1位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • L Series(LEFSH25LS2A) SMC

    L Series(LEFSH25LS2A)

    SMC
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100WI/Oコネクタ(1) 1.5モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • L Series(LEFSH25V6H) SMC

    L Series(LEFSH25V6H)

    SMC
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)500寸法(mm)25精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20ドライバ種類(M2) LECYM2 (200V~230V)モータ配置(-) ストレートモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oコネクタ(1) 1.5mモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり