700件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状。 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能。 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ。 軽量かつ剛性の高いセミフルプレート(LS)仕様。 一般的なトレーニングやカジュアルなレースまで対応(W2T)。 5アーム仕様(対応クランク : シマノ、スラム、FSA、RIDEA)。 リア対応スピード : 9~11S。
材質アルミニウム(AL7075)
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ 軽量かつ剛性の高いセミフルプレート(LS)仕様 一般的なトレーニングやカジュアルなレースまで対応(W2T) 5アーム仕様(対応クランク:カンパニョーロSUPERRECORD用) リア対応スピード:9~11S
材質アルミニウム(AL7075)
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状。 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能。 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ。 軽量かつ剛性の高いセミフルプレート(LS)仕様。 一般的なトレーニングやカジュアルなレースまで対応(W2T)。 5アーム仕様(対応クランク : スラム RED22用)。 リア対応スピード : 9~11S。
材質アルミニウム(AL7075)
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状。 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能。 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ。 軽量かつ剛性の高いセミフルプレート(LS)仕様。 一般的なトレーニングやカジュアルなレースまで対応(W2T)。 4アーム仕様(対応クランク : シマノ 9000 / 6800 / 5800)。 リア対応スピード : 9~11S。
材質アルミニウム(AL7075) 質量(g)132 タイプ46T/36T
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状。 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能。 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ。 軽量かつ剛性の高いセミフルプレート(LS)仕様。 一般的なトレーニングやカジュアルなレースまで対応(W2T)。 4アーム仕様(対応クランク : シマノ 9000 / 6800 / 5800)。 リア対応スピード : 9~11S。
材質アルミニウム(AL7075)
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ 軽量かつ剛性の高いセミフルプレート(LS)仕様 上級者向けトレーニングからレースまで対応(W3T) 4アーム仕様(対応クランク:シマノ9000/6800/5800) リア対応スピード:9~11S
材質アルミニウム(AL7075) サイズBCD:110mm
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン) 耐熱温度(℃)180
1本ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個ほか
259 税込285
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)

特殊加工したアルミ微粒子が金属クレンザーの役目をします。 樹脂、テフロン・ステンレス・ガラス等に傷が付きにくく、汚れを簡単に落とします。 泡立ちが良い、ソフトタイプです。
種類スポンジたわし トラスコ品番308-8707 シルバー 質量(g)23 寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×95×45
1個
599 税込659
当日出荷

リングファスナーに付けて違った印象をお楽しみいただけます。
寸法(幅W×長さL)(mm)9×120 材質本革
1袋(3本)
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。 残水位(mm)10
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個ほか
169 税込186
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
799 税込879
6日以内出荷

チタン製のラインストッパーは、リール本体のネジを使って装着する事が出来ます。 装着する部分や使用するラインに応じて、ラインストッパーの角度を任意で微調整してご使用ください。 ※適合ラインは20~50lbです。
用途カスタムパーツ チタン
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


クリップで帽子などに取り付けできます。クリップは可動式で照射角度調整が可能。長さ調節できるヘッドバンド付きでヘッドライトやネックライトとしても使用できます。手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/RED flash)。USB充電式。保護等級 IPX4。明るさ100 lm(HIGHモード)。連続使用時間 28時間(LOWモード)。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド・USBケーブル 質量(g)約37(ヘッドバンド除く) 外形寸法(mm)(約)横50.5×高さ22.5×奥行62(ヘッドバンド除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による) 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約4/HIGH(ハイ)モード・約5/MID(ミドル)モード・約28/LOW(ロー)モード・約18/RED(レッド)モード 光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 500mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約1.5 光束(Lm)約100 照射距離(m)約15
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法A12-28 質量(kg)0.01
1本
7,098 税込7,808
翌日出荷

ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法A10-26 質量(kg)0.01
1本
7,098 税込7,808
翌日出荷

スマートフォンやタブレットを3台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 ブレーカー内蔵集中スイッチ 過電流を防止するブレーカー内蔵 ホコリ防止の扉付 コードは保護被ふく付安全構造 スッキリ配線できるL型プラグ
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ一括集中スイッチ 定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A) コンセント個数6 コンセント形状2P コネクタ形状USB Aタイプ(メス) 電源コード(m)2 機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵 プラグ形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート3ポート 雷ガードあり
1個
2,372 税込2,609
当日出荷

1個
109 税込120
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

日本製ブレード&アルミダイキャストボディのカッターです。市販のS型(9mm幅)の替刃もご使用いただけます。
用途紙・ビニール・段ボール等の切断作業。 適合替刃SK11カッター替刃小
1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

ピンを落下させてはいけない現場や、頻繁に取り外しする箇所に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに。 材質特殊合金鋼 タイプランヤード捻じ込みタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNライティング落下防止サドル 3個入
上向き・下向き取付する場合に使用 SFL専用
品種SFL落下防止サドル
1個
1,298 税込1,428
21日以内出荷

コードレスタイプの為、コンセントから遠い場所での作業、高い場所での作業なども取り回しが良く便利です。コードリールや延長コードを使用して起こる電圧降下(ドロップ)の心配がない為、機械本来の性能を発揮します。1~5迄の回転数調整+オートモードを搭載。用途に合わせて回転数を調整する事で幅広い研削作業が可能です。1度の作業範囲が50mm幅と広範囲です。オフセット研削砥石と比べ作業効率が大幅にアップ!。削りムラがなくキレイに仕上がります。研削方向によってカバーを反転し使用出来ます。スイッチONの状態でバッテリーを取り付けた場合も急に起動しない為、スイッチの切り忘れによる事故を防ぎます。構造見直しによりブラケット強度・ギア耐久性・砥石交換ボルトの耐摩耗性を向上。より長く安全に使用できるよう設計しています。バッテリー・充電器付きです。
用途黒皮、錆取り、塗装はがし、広い範囲のさび落とし セット内容バッテリー・充電器 質量(kg)5 電圧(V)DC36 スイッチ(位置)側面 回転速度(min-1[r.p.m])5000 定格時間(分)20 回転調節 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷

プラス(家具)LS スツール
エコ商品
仕様アジャスター付 材質座:布張り 芯材合板、クッション:ウレタンフォーム グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
28,980 税込31,878
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法A15-42 質量(kg)0.03
1本
7,098 税込7,808
翌日出荷

ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法A12-37 質量(kg)0.02
1本
7,098 税込7,808
翌日出荷

大きな前輪が動きをしっかりサポート。前脚の大型ゴムスイングキャスターは動き自在。後脚のキャスター付ストッパーは上から荷重をかけることで作動。グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質フレーム:アルミ(一部スチール) 質量(kg)3.7 ケース入数4 寸法(cm)幅(前)56~56.5・(後)60~61×奥行53~55×高さ72~82(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅64×奥行11×高さ74.5、ハンドル内幅:40、下段グリップ高:44.5~54.5 機能折りたたみ 最大使用者体重(kg)100 車輪サイズ(cm)前輪12.5×後輪7.5
1台
非課税商品
24,980 税込24,980
5日以内出荷

1リール(4000個)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
質量(kg)0.02 リング寸法A(mm)A15-35
1本
7,098 税込7,808
3日以内出荷

ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法A12-32 質量(kg)0.01
1本
7,098 税込7,808
翌日出荷