53,901件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット(236個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1セット(9個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-M-25~) CKD CADデータあり
1個
29,650 税込32,615
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)


マイクロマン用キャピラリー・ピストン
仕様容量範囲:3~25μL 材質:キャピラリー/ポリプロピレン、ピストン/ポリエステル 入数:96本×6ボックス 対応モデル:M25E 滅菌済 コード番号:F148712 アズワン品番62-6238-66
1箱(6ラック×96本)
48,980 税込53,878
5日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-25 CKD CADデータあり
寸法A(mm)53.5 寸法AA(mm)50以下:53.5、50を超え200以下:84 寸法B(mm)37.5 寸法C(mm)11.5 寸法D(mm)25 寸法DD(mm)9 寸法EE(mm)Rc1/8 寸法F(mm)42 寸法G(mm)93 寸法H(mm)38 寸法HD(mm)8.5 寸法HH(mm)M6深さ15 寸法I(mm)91 寸法JJ(mm)M6深さ12 寸法K(mm)64 寸法KA(mm)5.2貫通 寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5 寸法MM(mm)12 寸法N(mm)26 寸法NN(mm)M6貫通 寸法O(mm)50以下:0、50を超え200以下:30.5 寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120 寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77 寸法PP(mm)17 寸法Q(mm)16 寸法R(mm)14 寸法RD(mm)10 寸法S(mm)29 寸法U(mm)78 寸法V(mm)30 寸法W(mm)34 寸法WW(mm)82 寸法X(mm)16-2 寸法XA(mm)4 寸法XB(mm)4.5 寸法Y(mm)10 チューブ内径(Φmm)25 作動方式復動形 接続口径Rc1/8 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rcねじ 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)0.15 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)0.157 軸受種類すべり軸受
1本
31,253 税込34,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
60日以内出荷

コンクリート表面の気泡あばたが激減し、美観を向上させます。 コンクリート表面強度が増大し、耐久性を向上させます。 型枠側に黒色の面を貼り付けて使用します。 コンクリート内に含まれる空気、余剰水が抜け型枠外に均一に排出されます。 コンクリートの型枠への貼り付け用。
仕様●幅(mm):2000●厚さ(mm):0.55●長さ(m):25●単位重量(g/m2):約240●材質/仕上:織布、不織布●原産国:日本●コード番号:322-5779 アズワン品番67-5588-10
1巻
75,980 税込83,578
12日以内出荷

コンクリート表面の気泡あばたが激減し、美観を向上させます。 コンクリート表面強度が増大し、耐久性を向上させます。 型枠側に黒色の面を貼り付けて使用します。 コンクリート内に含まれる空気、余剰水が抜け型枠外に均一に排出されます。 コンクリートの型枠への貼り付け用。
仕様●幅(mm):1000●厚さ(mm):0.55●長さ(m):25●単位重量(g/m2):約240●材質/仕上:織布、不織布●原産国:日本●コード番号:322-5781 アズワン品番67-5588-09
1巻
37,980 税込41,778
12日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
75日以内出荷

ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
適合メーカーメモレックス/KEL 種別汎用 主な適合純正品番MR-M-25EX サブリボン 適合機種KEL:6688、CD800RM メモレックス:2480
1セット(6本)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

1セット(15個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送に チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動・片ロッド形 軸受種類すべり軸受 磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り クッションゴムクッション付 接続口径Rc1/8 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.15 耐圧力(MPa)1.6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 許容吸収エネルギー(J)0.157 給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用) 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
1個
26,738 税込29,412
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

三興製作所(配管)M25スプロケット
スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
トラスコ品番560-2624 材質機械構造用炭素鋼 歯数9 外径(mm)21
1個
299 税込329
翌々日出荷

1個
439 税込483
6日以内出荷

三興製作所(スプロケット)M25スプロケット
エコ商品
スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
トラスコ品番562-5707 材質機械構造用炭素鋼 歯数14 種類スプロケット ボス径BD(mm)20 外径(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)28.54 軸穴径(Φmm)下穴:6、B(下穴):6 ボス長さ(mm)BL:20
1個
379 税込417
翌日出荷

NOLANヘルメット用補修品。チークパッド
適合X-804RS / Mサイズ用 寸法(mm)25 グレー サイズ標準
1セット
8,398 税込9,238
4日以内出荷

サイズ(cm)25 材質胴部:エントラントGⅡ、靴部:塩化ビニール エスコ品番EA998XC-25 股下(cm)標準:74 材質(ソール)フェルト 総丈(cm)標準:125 胴回り(cm)標準:100
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

1箱(250本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。 野菜などの作物や花を害虫から守ります。 粘着面はネットで覆ってあるのでリケイ紙をはがす手間がなくスピーディに作業できます。 鮮やかなトルシーを吊るすだけで、アザミウマ類・アブラムシ類などを引き寄せ、強力な粘着力でしっかり捕獲します。 農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。 トルシーネットは、粘着シートが葉に付きにくいため、農作物のすぐ近くに設置することが出来、しかも害虫はしっかり捕虫してくれるので安心です。
用途害虫捕獲粘着紙。 寸法(mm)100×230 材質(本体) 粘着剤ポリプデン 材質(ネット)ポリエチレン 目合い(mm)6×6
1パック(25枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-10S タイプシングルエレメント 形式SFS-S 寸法L(mm)89.6 寸法D(mm)104 寸法N1(mm)68 軸穴径d1(Φmm)25 寸法LF1(mm)35 寸法LF2(mm)35 軸穴径d2(Φmm)25 締結タイプ高精度摩擦締結
1個
52,145 税込57,360
14日以内出荷

ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。 材質超硬
1本
23,980 税込26,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-09S タイプシングルエレメント 形式SFS-S 寸法L(mm)77.6 寸法D(mm)94 寸法N1(mm)58 軸穴径d1(Φmm)25 寸法LF1(mm)30 寸法LF2(mm)30 軸穴径d2(Φmm)25 締結タイプ高精度摩擦締結
1個
46,826 税込51,509
14日以内出荷

MHコネクタメタライズドプラスチックフード、MHDPPK-Mシリーズ. MHコネクタMHDPPK-Mシリーズのメタライズドプラスチックフード製品群です。 これらのトップエントリメタライズドフードは、一般的なあらゆるSub-Dコネクタに適しています。 これらのメタライズドプラスチックフードのデザインには、再オープン可能なクイックスナップロッキングシステムが採用されています。 これらのメタライズドプラスチックフードに使用されているABSシェル素材は、銅にニッケルめっきを施したUL 94V-0等級で、リサイクル可能です。 2つのABSグロメットインサートが付属し、最大11.5 mmまでの様々なケーブル径に対応できます。. クイックスナップロッキングシステム ねじジャックはUNC 4-40で、プラスチック製ノブ付きの亜鉛めっきスチール製 ケーブルクランプとねじは、亜鉛めっきスチール 動作温度範囲: -55 → +110 ℃
仕様D-Subシェルサイズ = B接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-T/M 極数25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
5日以内出荷

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-10W タイプダブルエレメント 形式SFS-W 寸法L(mm)119.6 寸法D(mm)104 寸法N1(mm)68 軸穴径d1(Φmm)25 寸法LF1(mm)35 寸法LF2(mm)35 軸穴径d2(Φmm)25 締結タイプ高精度摩擦締結
1個
78,835 税込86,719
14日以内出荷

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-09W タイプダブルエレメント 形式SFS-W 寸法L(mm)107.6 寸法D(mm)94 寸法N1(mm)58 軸穴径d1(Φmm)25 寸法LF1(mm)30 寸法LF2(mm)30 軸穴径d2(Φmm)25 締結タイプ高精度摩擦締結
1個
71,047 税込78,152
14日以内出荷

スリーナイン島野Zn T型ブラケット Cr 片 M-25F
装備用、手摺、家具にご使用ください。
材質亜鉛 形状直止 サイズM25mm片 仕上クローム
1個
479 税込527
5日以内出荷

フッ素樹脂(PTFE)フィルムの片面にアクリル系粘着剤を塗布した、白く柔らかな高性能粘着テープです。 シリコーンを嫌う環境下で使用できます。
仕様●厚み:0.13mm●幅:25mm●長さ:10m●材質:PTFEフィルム/アクリル系粘着剤●引張強さ:160N/25mm●伸び:180%●破壊電圧:15KV●最高使用温度:80℃ アズワン品番68-0514-66
1巻
3,398 税込3,738
24日以内出荷

1セット(100個)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

スリーナイン島野Zn T型ブラケット Cr 通 M-25F
装備用、手摺、家具にご使用ください。
材質亜鉛 形状直通 サイズM25mm通 仕上クローム
1個
479 税込527
5日以内出荷

PerkinElmer(パーキンエルマー)COL-ELITE-FFAP-30M-.25UM-.25MM
仕様長さ:30M アズワン品番61-6432-49 使用温度40 to 250 内径(mm)0.25 膜厚0.25um
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷

PerkinElmer(パーキンエルマー)COL-ELITE-1701-30M-.25UM-.25MM
仕様長さ:30M アズワン品番61-6432-45 使用温度-20 to 280 内径(mm)0.25 膜厚0.25um
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷

1セット(150個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-10G タイプダブルエレメント・フローティングシャフト 形式SFS-G 寸法L(mm)119.6 寸法D(mm)104 寸法N1(mm)68 軸穴径d1(Φmm)25 寸法LF1(mm)35 寸法LF2(mm)35 軸穴径d2(Φmm)25 締結タイプ高精度摩擦締結
1個
85,579 税込94,137
15日以内出荷