320件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーローバスの欠けや、大きな穴を浴槽にあけた時に使用します。大きな穴(Φ56以上)の時には浴槽穴両サイドからツバ大座金をご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:座金/ステンレス、パッキン/EPDM
1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリーターミナル モノタロウ 動画あり
1セット(2個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20(付属リング15) 厚さ(mm)1.3 粒度#150 仕様研磨/切断 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 表面処理チタンコーティング ダイヤ幅(mm)20 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
899 税込989
当日出荷

第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units 取付方式DINレール シリーズFX3Gシリーズ ユニット種別基本ユニット 保存温度範囲(℃)-25~75 入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA 動作温度(℃)0~55 入力形式DC24V シンク/ソース プログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ) ターミナルタイプネジ 相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済) シリーズFX3U ユニット種別基本ユニット 入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力 演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100 命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種 高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能 補助リレー/タイマ7680点/512点 カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHz データレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点 プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ) 時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃ 入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可 最大入出力点数384点 色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

幅(mm)82 全長(mm)143 高さ(mm)227 打撃数(min-1[回/分])0~3000 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約40 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ シリーズFX3S 制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり 演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100 命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種 プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く) 時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃ 動作温度(℃)0~55 入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり プログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ) 通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch プログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
1台ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)リングファイル
エコ商品
とじ具は廃棄時にマイナスドライバーなどを使用して表紙から取り外すことができます。 背紙の裏面には、タイトルなどが記入できます。 書類を保護する見返し板付です。 とじる書類の両端に入れてご使用ください。
材質表紙:再生PPシート・1.0mm厚 タイプヨコ 背幅(mm)35 穴数2 リング内径(Φmm)25 収納枚数(枚)(適正)200 グリーン購入法適合
1冊
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量ボディ&握りやすいグリップ形状で長時間の作業も快適
回転数(min-1[回/分])0~3600 打撃数(min-1[回/分])0~3200 最大締付トルク(N・m)100 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 仕様二重絶縁 付属品+ビット2-65 全長(mm)184 質量(kg)1(バッテリー含む) LED高輝度LED ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

大西電機工業ウインママ
高性能スタンダードタイプ
仕様風圧:300Pa 質量(kg)15 出力550W 口径(Φ)300 風量(m3/min)70
1台
56,900 税込62,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

会議テーブルの高さ(H700ミリ)にジャストフィットした移動式テレビスタンド 少し小振りなテレビスタンドです。 少人数でのテレビ会議やミーティング時に使い勝手のよい、省スペース設計で足元もスッキリしています。
耐荷重(kg)30 対応インチサイズ32~50
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷

コンパクトでシンプルなパーソナルボックス。 様々なシーンでご利用頂けるコンパクトでシンプルなワンボックスロッカー。
用途学校や幼稚園・保育園、施設向けの個人での収納向け用ロッカーとして 付属品無し 材質スチール鋼板(SPCC) 幅(mm)400 高さ(mm)400 奥行(mm)400 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)400×400×400
1台
12,980 税込14,278
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


トルクスタンドMTS シリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途MT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクスタンド用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。 材質 質量(g)約170 最大トルク(N・m)5 開き幅(mm)Φ0.5~4
1台
23,980 税込26,378
31日以内出荷

同軸線モデムをアンテナ共聴同軸伝送路で使用する場合の信号の混合・分波に使用します。系統内にテレビ用ブースターが接続される場合のデータ信号バイパス用として使用します。テレビ側周波数帯域は既存の2K放送から全ての4K・8K放送(3224MHz)まで対応した製品です。テレビ同軸伝送路で同軸線モデムを使用するときのテレビ・データ混合分波器です。 。アンテナ系統内ブースターをバイパス用としてブースター入出力に使用します。 。受信アンテナ設備へのデータ信号流入防止としても使用します。 。テレビ側伝送帯域はBS・110度CS右旋・左旋帯域(3224MHz)に対応。全ての4K8K放送に対応します。 。ダイキャストケースによる高シールド構造です。
仕様●入力・出力:F型端子●通電機能:DATA+TV端子-TV端子間通電 付属品なし 種別混合分波器 質量(kg)0.041 外形寸法(mm)49×49×16.5 構造ダイキャストケース 使用帯域データ(2~28MHz)+テレビ(70~3224MHz)。2K4K8K放送対応
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

1個
439 税込483
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トルクスタンドMTS シリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途MT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクスタンド用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。 材質 質量(g)約650 最大トルク(N・m)10 開き幅(mm)Φ1.2~13
1台
24,980 税込27,478
31日以内出荷

6角軸(対辺6.36mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。 材質ハイス材 全長(mm)110 有効長(mm)82
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
36日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクスタンドMTS シリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途MT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクスタンド用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。 材質 質量(g)約270 最大トルク(N・m)10 開き幅(mm)Φ0.5~6.5
1台
20,980 税込23,078
31日以内出荷

6角軸(対辺6.44mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。 材質ハイス材 全長(mm)110 有効長(mm)82
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷

6角軸(対辺6.37mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。 材質ハイス材 全長(mm)110 有効長(mm)82
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

喰い付きが良く、センターポンチ不要。ドリル刃は日本製で高品質
仕様●サイズ:3.6mm●有効長:48●全長:106●質量:14●素材:ハイスピード鋼(HSS) アズワン品番67-0417-75
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷

。喰い付きが良く、センターポンチ不要。ドリル刃は日本製で高品質
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~240 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 使用周囲温度(℃)-20~55 プログラムメモリ64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ) 入出力制御方式リフレッシュ方式 入出力点数(点)256以下
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

6角軸(対辺6.40mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。 材質ハイス材 全長(mm)110 有効長(mm)82
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

6角軸(対辺6.38mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。 材質ハイス材 全長(mm)110 有効長(mm)82
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

6角軸(対辺6.39mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。 材質ハイス材 全長(mm)110 有効長(mm)82
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

6角軸(対辺6.45mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。 材質ハイス材 全長(mm)110 有効長(mm)82
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷

6角軸(対辺6.46mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。 材質ハイス材 全長(mm)110 有効長(mm)82
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

6角軸(対辺6.35mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。 材質ハイス材 全長(mm)110 有効長(mm)82
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

喰い付きが良く、センターポンチ不要。ドリル刃は日本製で高品質
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

喰い付きが良く、センターポンチ不要。ドリル刃は日本製で高品質
仕様●サイズ:5.0mm●有効長:62●全長:122●質量:19●素材:ハイスピード鋼(HSS) アズワン品番67-0417-82
1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷

喰い付きが良く、センターポンチ不要。ドリル刃は日本製で高品質
仕様●サイズ:5.0mm●有効長:62●全長:122●質量:19●素材:ハイスピード鋼(HSS) アズワン品番67-0417-83
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷

6角軸(対辺6.41mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。 材質ハイス材 全長(mm)110 有効長(mm)82
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

6角軸(対辺6.43mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。 材質ハイス材 全長(mm)110 有効長(mm)82
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷

喰い付きが良く、センターポンチ不要。ドリル刃は日本製で高品質
仕様●サイズ:3.7mm●有効長:48●全長:106●質量:14●素材:ハイスピード鋼(HSS) アズワン品番67-0417-76
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷

喰い付きが良く、センターポンチ不要。ドリル刃は日本製で高品質
仕様●サイズ:3.0mm●有効長:42●全長:101●質量:14●素材:ハイスピード鋼(HSS) アズワン品番67-0417-69
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷

喰い付きが良く、センターポンチ不要。ドリル刃は日本製で高品質
仕様●サイズ:2.0mm●有効長:29●全長:85●質量:12●素材:ハイスピード鋼(HSS) アズワン品番67-0417-66
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷