101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40(g/m2)の厚手で吸水力抜群なので、一枚で両手を十分拭き取れます。 布タオルやエアー式タオルと違い1枚使い捨て商品なのでとても衛生的です。 無漂白再生紙なので手にやさしく、表面がクレープ状になっているので、頑丈です
用途感染症対策手拭き用途に 再生紙使用マーク適合
1パック(200枚)ほか
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC 砥材アルミナ 仕様両面補強 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 種別両面補強 シリーズ雷鳥
1箱(5枚)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーパーヘッド(R)は本締に使える様、耐久性と耐摩耗性を一段と向上しました。 従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ) 形状L型 タイプセミロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三洋化成洗濯機用排水ホース30mm 2m
エコ商品
材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS 長さ(m)2 トラスコ品番816-3719 再生紙使用マーク適合
1セット(20個)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR 長さ(m)2 トラスコ品番816-3795 再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。 樹脂製綴具のフラットファイル。環境に優しいエコ仕様で、全てエコマーク・グリーンマーク取得商品です
材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.45mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン) 種類フラットファイル エコマーク認定認定 背幅(mm)18 穴数2 とじ厚(mm)15
1冊ほか
86 税込95
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。
種類その他 規格芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造 芯数2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本) 長さ(m)1 再生紙使用マーク適合
1個
289 税込318
当日出荷

いろいろなプリンタで印刷できるプリンタ兼用タイプのラベル用紙です。しっかり貼れるタイプです。 グリーン購入法適合商品。
坪量(g/m2)150 グリーン購入法適合 適合インクジェット(染料/顔料インク)・レーザー・コピー・熱転写・ドット・手書き シートサイズ(mm)210×297 標準総厚さ(mm)0.18 ラベル厚(mm)0.09 ホワイト 白色度(%)70 紙質再生紙 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる 再生紙使用マーク適合
1冊(20シート)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR 長さ(m)2 トラスコ品番816-3791 再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

椙山紡織ホットキッチンマット
エコ商品
高機能素材でいつでも清潔に!フローリングタイプ 防水表面材で水濡れ・汚れも拭き取れます。 抗菌・防カビ加工でいつも清潔に。
材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル 質量(kg)約2.0 定格電力(W)280 コード長さ(m)約1.8 寸法(cm)45×240 機能防水加工、抗菌・防カビ、滑り止め加工 消費電力量(Wh)(1時間あたり)約140 表面温度(℃)約45 1時間あたりの電気代目安(円)約3.8円 再生紙使用マーク適合
1枚
17,900 税込19,690
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型 材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-50
1巻
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18112210 再生紙使用マーク適合
1パック(100枚)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量60gのエコノミータイプでコストダウンを実現。書類・資料等の提出用として最適なフラットファイルです。軽くなりました!1冊あたり60g
サイズA4・S型 タイプタテ型 収納枚数コピー用紙約120枚(64g/m2程度) 材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.39mm、綴具:樹脂製( 押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー/ポリエチレン) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×18 綴じ厚(mm)約12
1パック(5冊)ほか
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として ブルー 種別パワーラホース 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造単層管チューブ 脆化温度(℃)-44
1巻
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)16 仕様DIN 66399機密レベルP-5 質量(kg)6.2 定格電圧(V)100 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471 機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き 連続使用時間(分)10 運転音(dB)約52(極静音) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 細断寸法(mm)2×12 投入口幅(mm)220 最大細断枚数6(75gsm/A4) アズワン品番65-1795-25 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)354×235×471 リバース機能あり 最大投入幅A4 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

iPhoneの画面がTVで楽しめる Lightningから映像を出力するHDMIケーブル
対応機種iPhone(iPhone5以降)、iPad、HDMI(タイプA)ポート搭載の:ディスプレイ・テレビ・モニター・プロジェクタ HDMI規格HDMI(映像/音声) 解像度1920×1080p(2K/60Hz) 材質PVC+ABS RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EDS-405A/408Aシリーズスイッチは、産業用アプリケーション用として設計されたエントリイレベルの5および8ポートマネージドイーサネットスイッチです。 スイッチは、Turbo Ring、Turbo Chain、リングカップリング、ポートベースVLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリング、e-mailまたはリレーによる警報などの様々な役立つ管理機能をサポートしています。 ready-to-use Turbo Ringは、webベースの管理インターフェースまたはスイッチのトップパネルにあるDIPスイッチを使用して簡単にセットアップができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
63,980 税込70,378
23日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

風合いの柔らかなナイロン製ネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用のロープが付いています。100mm菱目で大きな荷物の落下防止や安全対策に。
用途建築現場等の落下防止補助ネットとして。トラック荷台の積載物の落下防止対策に。災害時の屋根瓦等の飛散防止に。ディスプレイやインテリアネットとして。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーとして。 仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエステルロープ9mm使用) 線径(Φmm)ネット部:約3.2(210D/168本) 材質(ネット)ナイロン 目合い(mm)100菱目(有結タイプ) 再生紙使用マーク適合
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
防爆仕様モデル。 ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。 石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。 静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)1830 実用トルク範囲(N・m)271~1220 形状ピストルタイプ 全長(mm)217 質量(kg)3.4 空気消費量(L/min)241 エアーインレット(インチ)3/8 適合ホース内径(Φmm)13 差込角(sq.)24.4(1インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
179,800 税込197,780
77日以内出荷

インガソール・ランド防爆仕様インパクトレンチ
エコ商品
防爆仕様モデル。 ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。 石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。 静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)1830 実用トルク範囲(N・m)271~1220 形状ピストルタイプ 全長(mm)217 質量(kg)3.4 空気消費量(L/min)241 エアーインレット(インチ)3/8 適合ホース内径(Φmm)13 差込角(sq.)19.0(3/4インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
159,800 税込175,780
47日以内出荷

表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。樹脂製綴具のフラットファイル。環境に優しいエコ仕様で、全てグリーン購入法適合・エコマーク・グリーンマーク取得商品です。
サイズA4・S型 タイプタテ型 収納枚数コピー用紙約50枚(64g/m2程度) 材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.45mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン) 質量(g)65 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×12 綴じ厚(mm)約10 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 149
1パック(10冊)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

約25°まで傾けて使用することが出来るボールポイントのエキストラロング長さ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オレンジ色で目立ちます。
用途田引き縄、うねたてや定規ロープとして 再生紙使用マーク適合
1巻
419 税込461
当日出荷

DS-208/205シリーズスイッチは、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDIX自動検出RJ45ポート、IEEE 802.3/802.3u/802.3x対応のエントリーレベル産業用8および5ポート・アンマネージドタイプ・イーサネットスイッチです。 EDS-208/205は、-10から60℃の動作温度に対応しますので過酷な産業環境に耐えられる頑丈に設計されたスイッチです。 また、EDS-208/205は、DINレール・マウントに対応していますのでインストールは、いたって簡単です。 このようにDINレールマウント、ワイドレンジ動作温度対応、LED表示付IP30ケースのEDS-208/205は、Plug-n-Playの信頼性の高い産業用スイッチです。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から118日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラジオアンテナを延長することができます
用途ラジオアンテナからのケーブルが不足した際に使用します メーカー汎用 再生紙使用マーク適合
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。樹脂製綴具のフラットファイル。環境に優しいエコ仕様で、全てグリーン購入法適合・エコマーク・グリーンマーク取得商品です。
サイズA4・S型 タイプタテ型 収納枚数コピー用紙約250枚(64g/m2程度) 材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.45mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン) 質量(g)70 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×28 綴じ厚(mm)約25 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 149
1パック(10冊)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアージェイプレミアム3in1 USB充電ケーブル
エコ商品
ライトニング、Type-CとマイクロUSBの3イン1USBケーブルです
用途3in1 Lightning変換アダプタ&Type-C変換アダプタ付microUSBケーブル 出力充電:Lightning 5V/2.4A, USB Type-C 5V/2.4A, microUSB 5V/2.4A コネクタ形状USB2.0 A(オス)/ Lightning/ USB Type-C(オス)/ microUSB RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 坪量(g)70g エコマーク認定番号18112210 再生紙使用マーク適合
1パック(100枚)ほか
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無駄なく使いやすいミシン目入り。 インクジェットプリンタでもレーザープリンタでも使えるマルチタイプのカット帳票です。
厚さ90マイクロメートル/並口 寸法(縦×横)(mm)99×210×3段 白色度(%)70 紙質再生上質紙 坪量(g/m2)64 サイズA4 青・黄・桃 タイプカラー 穴数6穴 面付3面 用紙サイズA4 素材再生上質紙 ミシン目あり
1パック(1000枚)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です! 階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。 自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。 お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板 付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個) 耐荷重(kg)40 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
999 税込1,099
当日出荷

EDS-P206A-4PoEスイッチは、PoE(Power-over-Ethernet) 1から4ポートをサポートするスマート、6ポート、アンマネージドイーサネットスイッチです。 EDS-P206A-4PoEスイッチは、電源供給機器(PSE)として分類されます。 スイッチは、電源の中央集中化を可能にすると共に1ポートあたり最大30Wの電源を提供します。スイッチは、IEEE 802.3at対応受電デバイス(PD)に電源を供給するために使用できます。 追加の電源配線の必要性をなくし、また、産業イーサネットネットワークの経済的なソリューションを提供する10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-XオートセンシングによるIEEE802.3/802.3u/802.3xをサポートします。 さらに、電源障害またはポートブレークが生じたとき、ビルトインリレー警告機能がネットワークエンジニアに対して警告します。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
79,980 税込87,978
欠品中
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

明るいパステルカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として パステルブルー 種別グラアスホース 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造二層管チューブ 脆化温度(℃)-40 特性耐寒
1巻
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ レーザープリンタ専用 白無地 エーワン(ラベル) 動画あり
グリーン購入法の「紙類(印刷用紙)」に定められている判断基準を満たした用紙です。 古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています。 いろいろなプリンタで印刷できるカードです。
ラベルサイズ(mm)91×55 面付10面 材質再生紙 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)80 紙質再生紙 主な用途●名刺用 印刷両面印刷 標準総厚さ(mm)0.2 古紙配合率(%)100 カット名称マイクロミシンタイプ ラベル厚(mm)0.2 余白四辺余白付 用紙厚(g/m2)155(0.20mm) シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット グリーン購入法適合 ラベル形状四角 再生紙使用マーク適合
1冊(50シート)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30mmΦ丸型の高輝度蓄光タイプの屋内平滑面用、粘着剤付きポイントマーカーシールです。 室内の照明や太陽の光を吸収し、暗所で明るく光ります。光を一旦蓄えると自ら発光するため、電源は不要です。 数時間後の明るさはぼんやりとなりますが、また光が当たれば発光能力が復活し、その性能は半永久的に繰り返されます。 JIS規格:JCクラス(発光時間約6~8時間)をクリアしています。 りん光輝度60分後(mcd/\寸法m(mm)2)JIS Z 9107準拠:41(JIS規格値30)。 1シート(8枚)に星形ミニシール3枚のおまけ付きです。 緊急時のスマホや眼鏡ケース、通常時ではリモコンや電気スイッチの目印に便利です。 防災グッズ(懐中電灯や非常袋)や携帯電話に貼りつければ緊急時に役立ちます。 階段・手すり・非常口ドア部分に貼りつけておけば、不安や危険を軽減し安全に避難タイムの短縮ができます。
用途地震・火災・洪水による突然の停電時の避難経路の誘導標示に 寸法(mm)丸型:30Φ、星形:約14(最長値) 輝度高輝度タイプ、JIS規格:JC、DIN規格(ドイツ国家規格):Dクラス 使用環境50~200ルクス(オフィス等比較的明るい環境) 使用環境温度(℃)(貼り付け後)-20~70℃ 発光時間(時間)約6~8 再生紙使用マーク適合
1セット(8枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無駄なく使いやすいミシン目入り。 インクジェットプリンタでもレーザープリンタでも使えるマルチタイプのカット帳票です。
質量(g)450 厚さ90マイクロメートル/並口 寸法(縦×横)(mm)99×210×3段 白色度(%)70 紙質再生上質紙 坪量(g/m2)64 サイズA4 タイプ無地 穴数6穴 面付3面 素材再生上質紙 ミシン目あり
1パック(1000枚)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)