1セット(236個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1セット(9個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド形
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
マイクロマン用キャピラリー・ピストン
仕様容量範囲:3~25μL 材質:キャピラリー/ポリプロピレン、ピストン/ポリエステル 入数:96本×6ボックス 対応モデル:M25E 滅菌済 コード番号:F148712
アズワン品番62-6238-66
1箱(6ラック×96本)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
寸法A(mm)53.5
寸法AA(mm)50以下:53.5、50を超え200以下:84
寸法B(mm)37.5
寸法C(mm)11.5
寸法D(mm)25
寸法DD(mm)9
寸法EE(mm)Rc1/8
寸法F(mm)42
寸法G(mm)93
寸法H(mm)38
寸法HD(mm)8.5
寸法HH(mm)M6深さ15
寸法I(mm)91
寸法JJ(mm)M6深さ12
寸法K(mm)64
寸法KA(mm)5.2貫通
寸法KC(mm)9.5座ぐり深さ5.5
寸法MM(mm)12
寸法N(mm)26
寸法NN(mm)M6貫通
寸法O(mm)50以下:0、50を超え200以下:30.5
寸法P(mm)30以下:24、30を超え100以下:44、100を超え200以下:120
寸法PA(mm)30以下:29、30を超え100以下:39、100を超え200以下:77
寸法PP(mm)17
寸法Q(mm)16
寸法R(mm)14
寸法RD(mm)10
寸法S(mm)29
寸法U(mm)78
寸法V(mm)30
寸法W(mm)34
寸法WW(mm)82
寸法X(mm)16-2
寸法XA(mm)4
寸法XB(mm)4.5
寸法Y(mm)10
チューブ内径(Φmm)25
作動方式復動形
接続口径Rc1/8
クッションゴムクッション付
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rcねじ
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
最低使用圧力(MPa)0.15
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差+2.0mm
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)0.157
軸受種類すべり軸受
1個
¥2,798
税込¥3,078
60日以内出荷
コンクリート表面の気泡あばたが激減し、美観を向上させます。
コンクリート表面強度が増大し、耐久性を向上させます。
型枠側に黒色の面を貼り付けて使用します。
コンクリート内に含まれる空気、余剰水が抜け型枠外に均一に排出されます。
コンクリートの型枠への貼り付け用。
仕様●幅(mm):2000●厚さ(mm):0.55●長さ(m):25●単位重量(g/m2):約240●材質/仕上:織布、不織布●原産国:日本●コード番号:322-5779
アズワン品番67-5588-10
1巻
¥75,980
税込¥83,578
12日以内出荷
コンクリート表面の気泡あばたが激減し、美観を向上させます。
コンクリート表面強度が増大し、耐久性を向上させます。
型枠側に黒色の面を貼り付けて使用します。
コンクリート内に含まれる空気、余剰水が抜け型枠外に均一に排出されます。
コンクリートの型枠への貼り付け用。
仕様●幅(mm):1000●厚さ(mm):0.55●長さ(m):25●単位重量(g/m2):約240●材質/仕上:織布、不織布●原産国:日本●コード番号:322-5781
アズワン品番67-5588-09
1巻
¥37,980
税込¥41,778
12日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
75日以内出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
適合メーカーメモレックス/KEL
色黒
種別汎用
主な適合純正品番MR-M-25EX サブリボン
適合機種KEL:6688、CD800RM メモレックス:2480
1セット(6本)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
1セット(15個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
適合車種APRILIA RSV4 (2009-2020) TuonoV4 (2011-2020)
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。
従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。
シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。
ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。
エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。
エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。
小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
用途ストッパ・昇降・水平搬送に
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動・片ロッド形
軸受種類すべり軸受
磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り
クッションゴムクッション付
接続口径Rc1/8
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
最低使用圧力(MPa)0.15
耐圧力(MPa)1.6
使用ピストン速度(mm/s)50~500
許容吸収エネルギー(J)0.157
給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
トラスコ品番560-2624
材質機械構造用炭素鋼
歯数9
外径(mm)21
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。
トラスコ品番562-5707
材質機械構造用炭素鋼
歯数14
種類スプロケット
ボス径BD(mm)20
外径(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)28.54
軸穴径(Φmm)下穴:6、B(下穴):6
ボス長さ(mm)BL:20
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
NOLANヘルメット用補修品。チークパッド
適合X-804RS / Mサイズ用
寸法(mm)25
色グレー
サイズ標準
1セット
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
サイズ(cm)25
材質胴部:エントラントGⅡ、靴部:塩化ビニール
エスコ品番EA998XC-25
股下(cm)標準:74
材質(ソール)フェルト
総丈(cm)標準:125
胴回り(cm)標準:100
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
専用チップは長く本体をコンタミさせない。
材質ポリプロピレン
サイズM
容量(μL)25~200用
飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。
野菜などの作物や花を害虫から守ります。
粘着面はネットで覆ってあるのでリケイ紙をはがす手間がなくスピーディに作業できます。
鮮やかなトルシーを吊るすだけで、アザミウマ類・アブラムシ類などを引き寄せ、強力な粘着力でしっかり捕獲します。
農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。
トルシーネットは、粘着シートが葉に付きにくいため、農作物のすぐ近くに設置することが出来、しかも害虫はしっかり捕虫してくれるので安心です。
用途害虫捕獲粘着紙。
寸法(mm)100×230
材質(本体)紙
粘着剤ポリプデン
材質(ネット)ポリエチレン
目合い(mm)6×6
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-10S
タイプシングルエレメント
形式SFS-S
寸法L(mm)89.6
寸法D(mm)104
寸法N1(mm)68
軸穴径d1(Φmm)25
寸法LF1(mm)35
寸法LF2(mm)35
軸穴径d2(Φmm)25
締結タイプ高精度摩擦締結
1個
¥52,145
税込¥57,360
14日以内出荷
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
材質超硬
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-09S
タイプシングルエレメント
形式SFS-S
寸法L(mm)77.6
寸法D(mm)94
寸法N1(mm)58
軸穴径d1(Φmm)25
寸法LF1(mm)30
寸法LF2(mm)30
軸穴径d2(Φmm)25
締結タイプ高精度摩擦締結
1個
¥46,826
税込¥51,509
14日以内出荷
MHコネクタメタライズドプラスチックフード、MHDPPK-Mシリーズ. MHコネクタMHDPPK-Mシリーズのメタライズドプラスチックフード製品群です。 これらのトップエントリメタライズドフードは、一般的なあらゆるSub-Dコネクタに適しています。 これらのメタライズドプラスチックフードのデザインには、再オープン可能なクイックスナップロッキングシステムが採用されています。 これらのメタライズドプラスチックフードに使用されているABSシェル素材は、銅にニッケルめっきを施したUL 94V-0等級で、リサイクル可能です。 2つのABSグロメットインサートが付属し、最大11.5 mmまでの様々なケーブル径に対応できます。. クイックスナップロッキングシステム ねじジャックはUNC 4-40で、プラスチック製ノブ付きの亜鉛めっきスチール製 ケーブルクランプとねじは、亜鉛めっきスチール 動作温度範囲: -55 → +110 ℃
仕様D-Subシェルサイズ = B接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-T/M
極数25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-10W
タイプダブルエレメント
形式SFS-W
寸法L(mm)119.6
寸法D(mm)104
寸法N1(mm)68
軸穴径d1(Φmm)25
寸法LF1(mm)35
寸法LF2(mm)35
軸穴径d2(Φmm)25
締結タイプ高精度摩擦締結
1個
¥78,835
税込¥86,719
14日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-09W
タイプダブルエレメント
形式SFS-W
寸法L(mm)107.6
寸法D(mm)94
寸法N1(mm)58
軸穴径d1(Φmm)25
寸法LF1(mm)30
寸法LF2(mm)30
軸穴径d2(Φmm)25
締結タイプ高精度摩擦締結
1個
¥71,047
税込¥78,152
14日以内出荷
装備用、手摺、家具にご使用ください。
材質亜鉛
形状直止
サイズM25mm片
仕上クローム
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)フィルムの片面にアクリル系粘着剤を塗布した、白く柔らかな高性能粘着テープです。
シリコーンを嫌う環境下で使用できます。
仕様●厚み:0.13mm●幅:25mm●長さ:10m●材質:PTFEフィルム/アクリル系粘着剤●引張強さ:160N/25mm●伸び:180%●破壊電圧:15KV●最高使用温度:80℃
アズワン品番68-0514-66
1巻
¥3,398
税込¥3,738
24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
装備用、手摺、家具にご使用ください。
材質亜鉛
形状直通
サイズM25mm通
仕上クローム
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
仕様長さ:30M
アズワン品番61-6432-49
使用温度40 to 250
内径(mm)0.25
膜厚0.25um
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
仕様長さ:30M
アズワン品番61-6432-45
使用温度-20 to 280
内径(mm)0.25
膜厚0.25um
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(150個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・サーボフレックスのスタンダードモデル。・部品単位でお届けしますので、組みあがり状態では取り付けできない設計でもご使用いただけます。
型式SFS-10G
タイプダブルエレメント・フローティングシャフト
形式SFS-G
寸法L(mm)119.6
寸法D(mm)104
寸法N1(mm)68
軸穴径d1(Φmm)25
寸法LF1(mm)35
寸法LF2(mm)35
軸穴径d2(Φmm)25
締結タイプ高精度摩擦締結
1個
¥85,579
税込¥94,137
15日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ