7,640件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1パック(50個)
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1パック(10個)
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(50個)
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(50個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

1パック(50個)
特価
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(50個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

1本ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

材質ステンレス 頭部形状マイクロなべ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。 材質SUS XM-7 種別全ねじ ねじの種類極低頭六角穴付ボルト 頭部形状極低頭 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1個
730 税込803
翌々日出荷

材質塩化ビニール ねじ径G1・1/2" ホース内径(Φmm)30 取付ねじG1・1/2" 取付サイズ呼40 アズワン品番64-7853-32
1個
905 税込996
当日出荷

普通ねじユニオンナット・ホースインナー付のホースで、取り付ける際はナット部分だけ回して締めます。
仕様●取付サイズ:呼40●取付ねじ:G1・1/2"●全長(m):0.8●ねじ種類:普通●ナット部の高さ:19mm●ホース径:内径/Φ30mm●材質:塩化ビニール●平パッキン付(インナー部に接着剤) アズワン品番65-5669-58 関連資料(0.03MB)
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

材質プラスチック、スチール 寸法(mm)10×100 質量(g)22.0 ねじ径M5-0.8 アズワン品番64-7965-05
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

1個
32,300 税込35,530
翌日出荷

材質ホルダ:高強度アルミ合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:27 B:10 C:11 ピッチ(mm)0.8 アズワン品番64-7969-26
1個
1,550 税込1,705
当日出荷

材質ホルダ:高強度アルミ合金、シャンク部:S35Cクロメート処理 寸法(mm)A:27 B:11.3 C:13 ピッチ(mm)0.8 アズワン品番64-7969-16
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)7.5 ねじ径M5-0.80 適合ドリル径(mm)5.2 アズワン品番64-7965-27 入数100個
1袋(100個)
4,870 税込5,357
翌日出荷



ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。JISマーク表示許可を得ている。
仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:おねじ 呼び寸法:5 ピッチ:0.8 種類:検査用止まり アズワン品番65-3647-03
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:ステンレススチール 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 0.8 mm ディスクリート出力機能: 1 NO 出力回路タイプ DC ディスクリート出力タイプ NPN 電気接続オスコネクタ M8 、 3 ピン [Us] 定格供給 電圧 5 → 24 V dc スイッチング容量 mA <= 100 mA (過負荷及び短絡保護あり
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = M8実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きHz 電源電圧(V)5→24 DC 保護等級IP67 本体形状ネジ付きバレル ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)24
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振動性が大幅に向上し、埋込型になっています また、 IP67 の IP 等級も備えています フラットな検出面を備えたステンレススチール製ハウジングから製造されています 動作温度範囲は -25 → +70 ° C です その他にも、短絡保護、逆極性保護などの機能を備えています 2 m PUR 配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 IEC 61000-4-2 IEC61000-4-4 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼び = M5センサ技術 = 誘導検出範囲 = 0.8 mm出力機能 = NO接続タイプ = M8電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = ステンレススチール最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きkHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷


ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:5●ピッチ:0.8●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168464 アズワン品番67-4842-77
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷

仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = mm誘導型センサ XS1 M5 - L29MM - STAINLESS-SN0.8MM - 5 → 24 V dc - ケーブル 2M ケーブル長(m)2 検出距離(mm)0.8 電源電圧(V)5→24 DC 保護等級IP67 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)30
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振動性が大幅に向上し、埋込型になっています また、 IP67 の IP 等級も備えています フラットな検出面を備えたステンレススチール製ハウジングから製造されています 動作温度範囲は -25 → +70 ° C です その他にも、短絡保護、逆極性保護などの機能を備えています 2 m PUR 配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 IEC 61000-4-2 IEC61000-4-4 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様ねじの呼び = M5センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 25mm実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)5 ねじ径M5-0.80 適合ドリル径(mm)5.2 アズワン品番64-7965-28 入数100個
1袋(100個)
4,350 税込4,785
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)10 ねじ径M5-0.80 適合ドリル径(mm)5.2 アズワン品番64-7965-26 入数100個
1袋(100個)
5,400 税込5,940
翌日出荷

チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)