高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
セット内容#400・#800・#1200砥石×各1本、ホルダー×1本
差込角(mm)9.5
対辺形状:6角
RoHS指令(10物質対応)対応
高頻度作業、電動トロリ・2速式・高速式・低速式また横行レールの回転半径が小さいトロリ等、種々組合せができます。作業に合った機種をご使用下さい。
高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。
低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。
強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。
全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。
メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。
消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。
象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。
操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。
逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。
モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。
用途に応じて選べるチェーンバケット。
小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。
独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。
安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類上下・2速式/横行:定速式
揚程(m)4
電源3相200V(50/60Hz)
横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
種類上下・横行:定速式
揚程(m)4
電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
適合チップひし形80°
勝手右
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)7
ソーラー、電源、発光部が一体になった商品。外部制御入力付
用途電源の取れない場所で周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。
寸法(Φ×高さH)(mm)185×515
寸法(Φmm)90
電池7.2V充電池パック(付属)
点滅約140時間
動作モード回転モード/点滅モード/外部制御入力
連続動作時間約30時間
長寿命シリコンのガラスパネルで方位360°調整が可能なソーラーパネル、高容量の充電電池を備えた制御ボックス、高輝度発光のニコトーチ・90を一体化したソーラー式回転灯。
制御ボックスに「回転⇔点滅」および「昼夜連続⇔夜間自動」の切替スイッチが内蔵されており連続モードでは昼夜24時間の連続運転も可能。高容量のニッケル水素電池パックを使用しており、交換も可能です。
市販のポール固定用ベルトなどでポールや電柱にも簡単に設置できます。
質量(kg)2.6
動作方式連続・回転
バッテリーニッケル水素7.2V
電池寿命2~3年
点滅数(回/分)333
連続動作時間(点滅)140時間、(回転)30時間
回転数(回/分)140
LED使用数(個)20(Φ5)
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質合金工具鋼(SKS2)
精度JIS 3級
ソーラー式&低消費電力設計で昼夜 24 時間タフに動作。ソーラーパネルは 360°の方位調整が可能。人感動作仕様・無線動作仕様にも対応。切替スイッチで点滅・回転が選べる。LoRa無線受信モジュール組込
仕様回転:140回/分、連続30時間動作
質量(kg)2.6
定格電圧(V)7.2(Ni-MH)
消費電力-
点滅333回/分、連続140時間動作
レバーロッククランプ式外径加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。
トラスコ品番520-9412
適合チップQNMG09(シャンク12×12)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
29日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)375
形状ヘキサゴン デュアルエンド
質量(kg)1.6
タイプ(マフラー) M9
適合車種BENELLI TNT 302 S
コンプリートマットポリッシュ
1セット
¥69,980
税込¥76,978
62日以内出荷
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)375
形状ヘキサゴン デュアルエンド
質量(kg)1.6
タイプ(マフラー) M9
適合車種BENELLI BN 752 S
コンプリートマットポリッシュ
1セット
¥69,980
税込¥76,978
62日以内出荷
1個
¥639
税込¥703
8日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)375
形状ヘキサゴン デュアルエンド
質量(kg)1.6
タイプ(マフラー) M9B
適合車種BENELLI BN 752 S
コンプリートマットブラック
1セット
¥69,980
税込¥76,978
62日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ