1袋(2個)
¥749
税込¥824
当日出荷
メッキユニクロ
エスコ品番EA949JE-10
材質鉄 強度8T相当
ねじピッチ(mm)1.5
硬度HRC23~28
ねじの呼びM10
六角軸二面幅(mm)17
1袋(12個)
¥365
税込¥402
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
パック単位の小口販売です。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
並目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
材質S45C
表面処理パーカー
熱処理H
規格1種
硬度HRC18~25
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC30~35
熱処理あり
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ブラック
ねじ山種類メートル並目
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
ねじの呼びM10
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
JTC5822・JTC5218N・JTC5218K用
用途ナット補充用
材質アルミ・10個
全長(mm)17
寸法M10×1.5
ツバ径(Φmm)16.5
外径(Φmm)13
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質ステンレス(SUS304)
パック単位の小口販売です。
材質/仕上ステンレス
ねじ山種類メートル並目
材質スチール
ねじ径(mm)10
対辺(mm)17
全長(mm)27
表面処理クロムメッキ
タイプ袋
入数(個)16
ねじの呼びM10
戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
ねじM10×1.5
エスコ品番EA948DT-13
材質S45C
寸法A(mm)15
寸法D(mm)17
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)22
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
ねじM10×1.5
エスコ品番EA948DT-23
材質S45C
寸法A(mm)15
寸法D(mm)17
寸法E(mm)R25
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)22
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
入数4個
ねじサイズM10
1袋
¥570
税込¥627
当日出荷
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
高さ(長さ)が大きい六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用。
建築材料に。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径M10
仕様1A
ねじピッチ1.5
ねじの呼びM10
2018年トラスコ掲載ページ2 0434
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質鉄
表面処理三価クロメート
1袋
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質SUS304
寸法(mm)L:125、A:30、B:12
ピッチ(mm)1.5
アズワン品番64-7961-61
入数1本
1本
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥410
税込¥451
翌日出荷
1袋
¥635
税込¥699
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ