配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理生地(または標準)
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボックス内の機器取付用ベースを固定するのに適したスペーサー兼用の溶接ナットです。その他の寸法にても製作いたします。
用途配電盤・制御盤・計器盤用ボックス等
材質SUM
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
寸法D(Φmm)20
寸法L(mm)30
ねじ寸法MM10
表面仕上げ生地
タキゲンコード13485
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質硫黄快削鋼(SUM32)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
材質ステンレス
寸法(mm)M18×10 P1.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6
材質鉄
表面処理クロメート
寸法B(mm)10
寸法A(Φmm)15
1箱(300個)
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
材質鉄
表面処理生地
材質SUS303
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/cm)3.4
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
規格ボウシンマキツケヨウ
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.82MB)
図解NoCST310M-PW ハンドル部品 ボス_No.14、CST311M ハンドル部品 ボス_No.14、CSR310M-PW ハンドル部品 ボス_No.11、GKC3100R(12) ハンドル部品_No.13、CST310S ハンドル部品 ボス_No.14、MCV3101T(12) ハンドル部品_No.14、MCV301T-125 ハンドル部品_No.14、MCV3100T(C) ハンドル部品_No.14、GKC3101T(10) ハンドル部品_No.14、CSR311S ハンドル部品 ボス_No.11、MLC3100R(12) ハンドル部品_No.13、CSR311M ハンドル部品 ボス_No.11、MCV3100(14) ハンドル部品_No.13、CSR311S-PW ハンドル部品 ボス_No.11、CST310S-CW ハンドル部品 ボス_No.14、CSR311M-PW ハンドル部品 ボス_No.11、MCV3100T ハンドル部品_No.14、NST3030M ハンドル部品_No.14、MCV3100PW(14) ハンドル部品_No.13、MCV3101T(10) ハンドル部品_No.14、CST311S ハンドル部品 ボス_No.14、JH311CSR ハンドル部品_No.11、MCV3100(12) ハンドル部品_No.13、JH311CST ハンドル部品_No.14、MLC3101T(10) ハンドル部品_No.14、JH310CSTS-P ハンドル部品_No.14、MCV3100T(12) ハンドル部品_No.14、CSR310S ハンドル部品 ボス_No.11
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
部品名称フアンボス
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.12MB) 展開図30(1.25MB) 展開図31(1.31MB) 展開図32(1.48MB) 展開図33(0.8MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(1.12MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.21MB)
図解NoSSA-G550 送風機(2)部品_No.13、SSA-M500DX ファン部品_No.7、SSA-R1000C 送風機部品_No.10、SSA-F616MAT 送風機-2部品_No.14、SSA-α601 ファン部品_No.9、SSA-アルフア1005VT 送風機2部品_No.3、SSA-S611VT 送風機-2部品_No.12、SSA-α1001ST ファン部品_No.9、SSA-α1000S ファン部品_No.9、SSA-F617VT-1 送風機-2部品_No.13、SSA-アルフア605V 送風機-2部品_No.3、SSA-アルフア1005MAT 送風機2部品_No.3、SSA-α1001S ファン部品_No.9、SSA-V602C-DX 送風機-2部品_No.3、SSA-α1004MA 送風機-2部品_No.9、SSA-S610 -1 送風機(2)部品_No.12、SSA-α1003-1 送風機-2部品_No.9、SSA-α1003 送風機-2部品_No.9、SSA-α604MA 送風機-2部品_No.9、SSA-F617MAT 送風機-2部品_No.13など
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
部品名称フアンボス
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.49MB) 展開図9(1.61MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.43MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(1.43MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.47MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.53MB) 展開図27(1.52MB) 展開図28(1.31MB) 展開図29(1.49MB) 展開図30(1.36MB) 展開図31(1.39MB) 展開図32(0.7MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1.01MB)
図解NoSSA-α602 送風機-2部品_No.10、SSA-N500 送風機・コンビネーションランプ部品_No.33、SSA-V600C 送風機部品_No.15、SSA-S602DXM-DL 送風機(2)部品_No.10、SSA-S600DX 2001ネン 送風機(2)部品_No.3、SSA-F616V 送風機(2)部品_No.13、SSA-S551 送風機部品_No.28、SSA-F616MA 送風機(2)部品_No.13、SSA-S1000 送風機2部品_No.10、SSA-α1002ST 送風機-2部品_No.10、SSA-S1002 送風機(2)部品_No.10、SSA-G535 送風機部品_No.32、SSA-F616V-1 送風機(2)部品_No.13、SSA-F616M 送風機(2)部品_No.13、SSA-α602M 送風機-2部品_No.12、SSA-N550DX 送風機・コンビネーションランプ部品_No.32、SSA-S1002(4) 送風機(2)部品_No.10、SSW-400C-2 送風機部品_No.3、SSA-S1002(4)-1 送風機(2)部品_No.10、SSA-S501 送風機部品_No.28、SSA-S602DXM 送風機(2)部品_No.12、SSA-F616 送風機(2)部品_No.12、SSA-S550 送風機部品_No.24、SSW-400C ファン駆動部品_No.19、SSA-E500 送風機部品_No.32、SSA-S602DX 送風機(2)部品_No.13、SSW-400CM ファン駆動部品_No.19、SSA-F616(4)-1 送風機(2)部品_No.13、SSA-V600C-1 送風機(2)部品_No.15、SSA-S600 2001ネン 送風機(2)部品_No.3、SSA-E500DX 送風機部品_No.32、SSA-α610C ファン部品_No.10、SSA-N550 送風機・コンビネーションランプ部品_No.33、SSA-E540DX 送風機部品_No.32、SSA-F616M-DL 送風機(2)部品_No.10
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
超厚手仕様で強度を求める現場での作業に最適!。全面エンボスでがっちりグリップできます。食品衛生法適合品・HACCP認証取得商品
材質NBR(ニトリルゴム100%)
厚さ(mm)袖口:0.20、中央:0.21、指先:0.25
色オレンジ
サイズM
入数(枚)100
エンボス加工全面エンボス
1箱
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
板歯車やカム板などと回転軸・円柱とをクランプ式で連結
材質はFe系焼結黒染め品とSUS系焼結品の2種類
Φ4~Φ15までの軸をクランプ式で強力連結、軸を傷つけない
種類関連商品
ボルト締付トルク(N・m)2.2
コーナーカットに特に威力を発揮!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
仕様乾式
付属品ボス
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
撥水性、耐候性があり水蒸気を通します。木の呼吸を妨げず、深く浸透します。弾力性があり、塗膜のふくれや剥がれがありません。
既存の浸透性塗膜にもよく浸透し、木材を保護します。
用途フェンス、遊具、プランター、納屋などの屋外木部。
色クリア
成分アマニオイル、アマニスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、オレンジオイル、イソアリファーテ、天然アスファルト、アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、酸化鉄、土壌鉱物顔料、カバ材皮、無鉛乾燥剤
主な用途屋外木部
使用場所屋外用
特性撥水、耐候
使用方法希釈せずにそのまま使用してください。低湿度の天候で、気温が15℃以上の時に刷毛、ディッピングもしくはスプレーで塗装する。
比重0.90g/mL(20℃)
引火点(℃)65以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗布量10~15m2/L
乾燥時間約24時間後に2回目(気温23℃・湿度50%)、24~48時間に3回目及び仕上げ
危険物の性状非水溶性
仕様BC26CS
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.74MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.82MB)
図解NoKC26BL-1 本体部品_No.14、BC263SL 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.15、BC26MA 本体部品_No.13、BC264SN 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.12、KC26M 本体部品_No.12、BC264M 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.12、KC26B-1 本体部品_No.12、BC26MA-1 本体部品_No.12、KC26MX 本体部品_No.12、KC26MX1 本体部品_No.12、BC264SL 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.15、KC26B 本体部品_No.12、KC26NXL1 本体部品_No.15、BC263SN 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.12、BC26MAL 本体部品_No.13、BCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、KC26RDVX1 本体部品_No.15、BC30M 本体部品_No.13、BC264SNL 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.15、BC263SNL 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.15、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、BC26C 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.12、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、BCS254H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.10、BCS264SN 本体部品_No.10、BC26MAL-1 本体部品_No.14、BK26R 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.10、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-ST刈払機部品 ハモノボスAクミタテ_No.8、KC26BL 本体部品_No.13、KC26NXL 本体部品_No.15、BC264SG 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.17、BC263SG 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.17、KC26M-1 本体部品_No.12、BC263M 本体部品 ハモノボスAクミタテ_No.12
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
適合車種BMW S 1000 XR (2020-2020)
1個
¥129,800
税込¥142,780
36日以内出荷
適合車種BMW S 1000 XR (2020-2020)
1個
¥159,800
税込¥175,780
36日以内出荷
適合車種BMW BMW S 1000 RR (2019-2020) S 1000 RR (K67) (2019-2020)
1個
¥159,800
税込¥175,780
36日以内出荷
カルクウォールは、数千年来結合材として利用され、最も純粋な白い石灰砂、そして湿性漆喰と自然な乾燥遅延材から作られています。又、自然な白色で、粒子 の大きさにより0.5mm内装用、1.5mm内外装用があります。
硅化により下地と接着し、調湿性や消臭効果の高い呼吸する建材です。
普通の鉱物性の塗り壁と同じように施工します。カルクウォールはNo.410ウラを混入して自然な好みの色彩に仕上げることができます。
成分ブナセルロース繊維、ブナセルロース粉、石灰砂、石灰粉、チョーク粉、亜麻仁油-スタンドオイル、水道水、植物でんぷん、石灰泥、陶土粉、白石灰水
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れており、ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。
凹凸加工によりクッション性も有しています。
電気絶縁性・撥水性に優れています。
色ホワイト
粘着力(N/10mm)3.2
最高使用温度(℃)200
絶縁破壊電圧(kV)12
粘着力(N/25mm)8
用途外壁、サイディング
材質ガルバリウム鋼板
幅(mm)483
厚さ(mm)0.27
長さ(m)10
仕様併用可能製品 = Rhino M1011エンボス刻印工具収納製品材質 = アルミシリーズ = M1011
1袋(10個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
用途外壁、サイディング
材質ガルバリウム鋼板
幅(mm)483
厚さ(mm)0.27
長さ(m)10
用途外壁、サイディング
材質ガルバリウム鋼板
幅(mm)495
厚さ(mm)0.35
長さ(m)10
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
粘着力(N/cm)3.4
剥離紙シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
粘着剤厚さ(mm)アルミ色/0.13
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ