139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1個
特価
389 税込428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ミラーの補修部品。ナポレオンミラーおよび他社ミラーの汎用部品として
付属品ナイロンワッシャー付 ピッチ1.25 ねじ長さ(mm)20
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1個
特価
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

クロームメッキ 適合車種ローアングルミラー用
1セット
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目(左)
1パック(4個)ほか
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)285 関連資料(0.09MB) ねじ山種類メートル並目(左)
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

バックミラーのネジ径、ヤマハ車用の逆ネジ等の変更もアダプターでOK 左右の高さ調節用もあります 必要な分だけ。各一個入りです
1個
特価
329 税込362
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。 ネジ方向や、ネジ径が合わないときに活用。 取付けネジが逆ネジの車両で、正ネジのナポレオンミラーを取付ける際は、この逆ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
1セット(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジの径や正逆を変換するアダプター。 ●アダプター高さ:18. 6mm ●カラー:ブラック ●1個入り
ブラック 高さ(mm)アダプター:18. 6
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バーエンドミラー等に交換した際、純正ミラー取付穴を埋めるキャップボルト。1個売り。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左ネジ(逆ネジ)はYAMAHA車の右側ミラー穴に対応。4mmの6角レンチで取付けます。
材質アルミ削り出し/アルマイト仕上げ サイズM10×P1. 25 外径(Φmm)15 首下長(mm)11
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NASA Type ミラーホールカバーキャップ(1個入)M10-逆ネジ M10・逆ネジ ◆素材:アルミ削り出し・アルマイト仕上げ ニューデザイン、こちらは複合加工機の特徴を生かした製品です。 M10正/逆ネジ、M8正ネジの3種類。カラーバリエーションは各6色。 締め付け用レンチ付
1個
779 税込857
翌々日出荷

1パック(5個)ほか
特価
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

2007年以降の車両に衝撃緩衝装置無しのミラー(M10正ネジ)を装着する場合に必要。取り付けることで新基準をクリアします。標準的なM10正ネジのミラーを左右に装着可能。ミラーアダプターとしても使用可能
高さ(mm)アダプター:30 セット内容左右2個セット
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.A263.91。販売備考:ネジ穴サイズ:M10×1.25P(逆ネジ):適応:RCSブレーキ 1インチバーには使用不可。色[カラー]:ハードアルマイト/ロゴ:ホワイト。材質[素材]:アルミニウム。仕様:逆ネジ。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:1.25。ハンドル径:取付部:22.2。対応マスターシリンダー:RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー。ミラーホルダー[有/無]:有り。備考:RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS ラジアル コルサコルタ クラッチマスターシリンダー、RCS ラジアル ブレーキ マスターシリンダー 1インチ用、RCS ラジアル クラッチ マスターシリンダー 1インチ用には、ご使用いただけません。関連商品:品番:110.A263.45,110.A263.20,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.10,110.A263.65,110.A263.50,110.A263.55,110.A263.70
仕様逆ネジ 材質アルミニウム ハードアルマイト/ロゴ:ホワイト 備考RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS ラジアル コルサコルタ クラッチマスターシリンダー、RCS ラジアル ブレーキ マスターシリンダー 1インチ用、RCS ラジアル クラッチ マスターシリンダー 1インチ用には、ご使用いただけません。 ねじピッチ1.25 ハンドル径取付部:22.2Φ 対応【マスターシリンダー】RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー 仕上表面処理:ハードアルマイト ホルダーミラーホルダー[有/無]有り 関連規格品番:110.A263.45110.A263.20110.A263.30110.A263.40110.A263.10110.A263.65110.A263.50110.A263.55110.A263.70 ねじサイズM10
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷

メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:110.C740.90。販売備考:ネジ穴サイズ:M10×1.25P(逆ネジ):適応:RCSコルサコルタブレーキ 1インチバーには使用不可。色[カラー]:ハードアルマイト/ロゴ:ホワイト。材質[素材]:アルミニウム。仕様:逆ネジ。仕上げ(表面処理):ハードアルマイト。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:1.25。ハンドル径:取付部:22.2。対応マスターシリンダー:RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS コルサコルタ ラジアル クラッチマスターシリンダー。ミラーホルダー[有/無]:有り。備考:RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー、RCS ラジアル ブレーキ マスターシリンダー 1インチ用、RCS ラジアル クラッチ マスターシリンダー 1インチ用には、ご使用いただけません。関連商品:品番:110.C740.30,110.C740.40,110.C740.10,110.C740.50
仕様逆ネジ 材質アルミニウム ハードアルマイト/ロゴ:ホワイト 備考RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー、RCS ラジアル ブレーキ マスターシリンダー 1インチ用、RCS ラジアル クラッチ マスターシリンダー 1インチ用には、ご使用いただけません。 ねじピッチ1.25 ハンドル径取付部:22.2Φ 対応【マスターシリンダー】RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS コルサコルタ ラジアル クラッチマスターシリンダー 仕上表面処理:ハードアルマイト ホルダーミラーホルダー[有/無]有り 関連規格品番:110.C740.30110.C740.40110.C740.10110.C740.50 ねじサイズM10
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

ゼロチップ逆ネジレスパイラルタップ ZC-RE-SP TDT(田野井) 動画あり
高炭素鋼または~HRC35の貫通穴専用となります。
材質HSSP 溝数3 全長L(mm)100 ねじの種類ZC-RE-SP 表面処理TiCN 食付5P
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮 仕様6.35六角軸 材質ハイス鋼 寸法(mm)M10×1.5 全長(mm)80 溝長(mm)20 下穴径(Φmm)8.5
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮 仕様6.35六角軸 材質ハイス鋼・バナジウム 寸法(mm)M10×1.5 全長(mm)80 溝長(mm)20 下穴径(Φmm)8.5
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。 六角対辺(mm)6.35 ねじの種類M 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 突き出しセンタ有無-
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的なネジを立てるのに使用するタップ(#2)で左ネジ(逆ネジ)用。
食付き部の山数5 材質合金工具鋼(SKS) 食付5
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
用途通り穴のねじ穴加工に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有) ねじの種類M 六角対辺(mm)6.35
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

NASA Type ミラーホールカバーキャップ(1個入)M10-正ネジ M10・正ネジ ◆素材:アルミ削り出し・アルマイト仕上げ ニューデザイン、こちらは複合加工機の特徴を生かした製品です。 M10正/逆ネジ、M8正ネジの3種類。カラーバリエーションは各6色。 締め付け用レンチ付
1個
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正 全長(mm)70 被削材鉄・アルミ・真鍮 ねじの種類M
1本
5,290 税込5,819
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
3,598 税込3,958
3日以内出荷

1セット
3,598 税込3,958
3日以内出荷

029-250 No.29 6角軸ダイスホルダー 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのネジ切りとつぶれたネジ山の修正が簡単に出来ます。
用途ボルトのネジ切り つぶれたボルトのネジ山の修正用 仕様直径25mm丸型ダイス用 トラスコ品番361-7432 適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上) 質量(g)100 タイプダイス用 適合ねじ径(M)(mm)2~10 作業手順1)加工物の先端を面取りして下さい。2)ダイスの刻印が見えるようにダイスホルダーに入れ、止めネジで固定します。3)インパクトドライバー(正逆回転付)の6角ビット差し込み部にセットし、加工物にまっすぐダイスを押しあてて下さい。4)加工物に切削油をつけてインパクトドライバーをスロー回転させながら、ネジ立て作業を行います。5)ネジ切りができたらゆっくり逆回転させてダイスホルダーを抜いて下さい。6)作業完了です。 加工長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。 切り刃である割り溝部分が長く、相手材によく食いつきます。
用途比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

削り加工のエッジの効いたオーソドックスなラウンドデザインのミラーヘッド。 モダンなデザインが様々なテイストの車両にベストマッチ。 ミラーアダプターはM10×P1.25正ネジ1個/逆ネジ1個が付属。 片側1本入り ECE規格をクリアした認証番号付き クロームメッキ仕上げ
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用プーラーです。形状が十字型なのでこれ1つあれば6種類のサイズがご使用いただけます。
用途ノーマルフライホイールの脱着 適合サイズM10×P1.25(正ネジ)・M14×P1.5(正ネジ)・M16×P1.50(正ネジ)・M18×P1.50(正ネジ)・M24×P1.00(正ネジ)・M27×P1.00(逆ネジ) 主な適合車種モンキー/カブ系エンジン、CB/APE系エンジンキックスターター車等 他社参考品番(KTC)MCFU-80 他社参考品番(キタコ)674-0500101 他社参考品番(武川)00-01-1003
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ミラーホールに固定する通常タイプのミラー。様々な車種に対応できる様にM10正ネジ、M10逆ネジ、M8正ネジ、M8逆ネジを付属。
種別左右セット 付属品M10正ネジ、M10逆ネジ、M8正ネジ、M8逆ネジ 材質(ボディ)樹脂
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイビジミラー Z2モンスターミラー(品番:34373)用の補修品。・ミラーステー:ロー / M10逆ネジ/ 新基準 / ブラック。・左右共通:片側1本入り
仕様新基準 タイプLOW 適合品番34373
1個
1,398 税込1,538
欠品中