種別半ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-1100
ねじの呼びM10
1袋(2個)
¥320
税込¥352
当日出荷
1本
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)
種別全ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
JIS規格JIS B 1180規格品
強度4.8
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7959-79
ボルト寸法M10×100
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート
種別全ねじ
表面処理6価クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別半ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-13
寸法A(mm)100
寸法D(mm)12
寸法E(mm)10(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)20
寸法FM10
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637GA-100
材質焼入鋼
寸法A(mm)100
寸法B2(mm)75
寸法B1(mm)13
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでロックします。
材質スチールSUM22L(クロムメッキ)
取付ねじM10×P1.0
エスコ品番EA948BS-16
寸法A(mm)(ねじ間)100
1個
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
1本
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CF-27
寸法A(mm)100
寸法D(mm)25
寸法B(mm)33
寸法C(mm)12
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
焼き入れ処理で強度を向上
材質焼入鋼
寸法H(mm)14
寸法A(mm)15
寸法D(mm)12
寸法B(mm)30
寸法C(mm)100
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
ねじサイズM10
エスコ品番EA948CF-7
寸法A(mm)100
寸法D(mm)25
寸法B(mm)23
寸法C(mm)12
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7960-35
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-14
材質SCM435
ねじピッチ(mm)1.5
寸法A(mm)100
寸法D(mm)8.9
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)40
寸法CM10
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:40、ねじ:M10×100
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-104
材質スチール製
全長(mm)100
下穴径(Φmm)10.5
ねじ長さ(mm)30
表面処理電気亜鉛メッキ
埋め込み深さ(mm)35
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)3.61
剪断最大荷重(kN)12.72
胴外径(Φmm)10
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
エスコ品番EA949LY-110
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質スチール(三価クロメート)
ベース径(Φmm)41
アズワン品番64-7961-56
1本
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-10
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)300
寸法A(mm)20
寸法B(mm)31
寸法C(mm)100
適合ねじM10
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)
ベース径(Φmm)38
アズワン品番64-7961-30
ねじサイズM10×100
関連資料図面(0.14MB)
1本
¥410
税込¥451
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M10×10×80サポートスクリュー:M10×39
材質焼入鋼
寸法H(mm)22~46
寸法A(mm)15
寸法B(mm)30
寸法C(mm)100
1個
¥3,820
税込¥4,202
翌日出荷
1個
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
仕様サポートスクリュー/M10×39
エスコ品番EA637BB-10
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
寸法A(mm)20
寸法D(mm)11
寸法E(mm)70
寸法B(mm)30
寸法C(mm)100
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
材質スチール(三価クロメート)
ベース径(Φmm)38
アズワン品番64-7961-48
1本
¥610
税込¥671
翌日出荷
ホンダ CB400T/250T リア用ウィンカーステー M10×100mm 1本。
ノーマルサイズです。
シートレールに差し込むタイプの純正品を再現したウインカーステーです。
クロームメッキ仕上げ。
汎用タイプのウインカーステーと異なり、専用設計のため違和感なく取り付け可能です。
主な適合車種CB250T/CB400T等
1本
¥759
税込¥835
欠品中
1個
¥5,040
税込¥5,544
翌日出荷
仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリング
エスコ品番EA986GF-13
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)25
取付高(mm)122
軸長(mm)30
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥4,430
税込¥4,873
欠品中
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用2年程度
適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P
幅(mm)100
長さ(m)15
使用場所屋内
適合ねじM10
エスコ品番EA637FA-100
材質焼入鋼
寸法A(mm)100
寸法D(mm)6
寸法B(mm)60
寸法C(mm)15
適合T溝幅(mm)10
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ