カテゴリ

  • 農業機械(194)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
  • 制御機器(54)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • メカニカル部品(24)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • バイク部品(18)
  • 機構部品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 測定用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 作業工具(6)
  • 切削工具(5)
  • 家電(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 r1/8」の検索結果

関連キーワード
529件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニップル PD 正和

    ニップル PD

    正和(13件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップル
  • G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル エスコ

    G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル

    エスコ
    ¥435税込¥479
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-131材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5六角対辺(mm)13ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)
  • ニップル KH 正和

    ニップル KH

    正和(4件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状ニップル
  • 異径内・外ソケット アソー

    異径内・外ソケット

    アソー(77件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • エルボ 正和

    エルボ

    正和(5件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シマルーベ用 アダプターR 1/4"× シマテック

    シマルーベ用 アダプターR 1/4"×

    シマテック(2件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
  • KURITA グリースニップル用アダプタ 栗田製作所

    KURITA グリースニップル用アダプタ

    栗田製作所(4件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    別口径からRc1/8への変換継手。
    用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)黄銅製ねじ長さ(mm)オス/5、メス11表面処理ニッケルメッキ使用流体空気・グリース二面幅(mm)12流体温度(℃)-5~60
  • 自在エルボ 正和

    自在エルボ

    正和
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状エルボ
  • M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル エスコ

    M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥435税込¥479
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-132材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5六角対辺(mm)13ねじサイズM10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス)
  • 内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ

    内・外ソケット 異径 黄銅製

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    直線の配管接続に適しています。
    用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ネジ変換アダプタB ミヤコ

    ネジ変換アダプタB

    ミヤコ(9件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
  • ネジ変換アダプタA ミヤコ

    ネジ変換アダプタA

    ミヤコ(17件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
  • 圧力計用ジョイント イチネンTASCO

    圧力計用ジョイント

    イチネンTASCO(13件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
  • 異径ニップル TRUSCO

    異径ニップル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(3個)
    当日出荷
    M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
    材質(本体)黄銅棒六角対辺(mm)12表面処理ニッケルメッキ
  • ネジ変換アダプターC カクダイ

    ネジ変換アダプターC

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。材質青銅形状アダプターパッキンアリ接続ねじ種類G×R
  • チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング メスストレート

    PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • 口径変換ネジアダプター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    口径変換ネジアダプター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(65件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
    用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ
  • KURITA ステンレスグリースニップル A型 JIS型 栗田製作所

    KURITA ステンレスグリースニップル A型 JIS型

    栗田製作所(2件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
    用途グリースの注油口に。材質(本体)SUS303タイプA型(ストレート)
  • 内・外エルボ アソー

    内・外エルボ

    アソー(21件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    4日以内出荷
    材質黄銅形状エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ネジ径変換アダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ネジ径変換アダプター

    TANAX(タナックス)[バイク用品](30件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット(2個)
    当日出荷
    ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
    高さ(mm)20(ネジ部含まず)ねじピッチ(mm)1.25
  • グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル NPT1/8 R1/8 対応 ベスト・アンサー

    グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル NPT1/8 R1/8 対応

    ベスト・アンサー
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    セット内容ノズル、フレシキブルホース×1(アメリカ規格)フレシキブルホース×1(日本規格対応品)質量(g)ノズル:約120、ホース:約60適合規格ホース先端:NPT1/8(アメリカ規格)×NPT1/8(アメリカ規格)口径(Φmm)約14ノズル長(mm)全長90 ハンドル45保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応いたします危険物の類別非危険物適合ニップルM6、M8、M10、M12、M14
  • PFITC 6MM-R1/8 SWIVEL Y ADPT R1/8 6mm 1袋 10個入 NORGREN

    PFITC 6MM-R1/8 SWIVEL Y ADPT R1/8 6mm 1袋 10個入

    NORGREN
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-3575アズワン品番65-7974-17
  • PFITC 4MM-R1/8 SWIVEL Y ADPT R1/8 4mm 1袋 10個入 NORGREN

    PFITC 4MM-R1/8 SWIVEL Y ADPT R1/8 4mm 1袋 10個入

    NORGREN
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●コード番号:220-3572アズワン品番65-7972-10
  • 8SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    8SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥2,398税込¥2,638
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル8SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    規格【丸型端子】R8-10(10ミリボルト用)、R8-8(8ミリボルト用)定格電圧(V)0-600定格電流(A)70までケーブルKIV8SQ 赤黒2本セット
  • 8SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル マリンテック

    8SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    ¥2,398税込¥2,638
    1式
    6日以内出荷
    KIVケーブル8SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット。ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
    規格【丸型端子】R8-10(10ミリボルト用)定格電圧(V)0-600定格電流(A)70までケーブルKIV8SQ 赤黒2本セット
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M

    omron(オムロン)
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    タイプ中慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
  • PFITC Swivel Y adaptor - taper R1/8 10mm 1袋 10個入 NORGREN

    PFITC Swivel Y adaptor - taper R1/8 10mm 1袋 10個入

    NORGREN
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:220-3585アズワン品番65-7975-72
  • 6カクボルト M10X35 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M10X35

    BIGM(丸山製作所)
    ¥519税込¥571
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M10X35図解NoSSA-S1002 オプション(2)部品_No.37、MS550RCY-2Y ホース巻取機部品_No.34、SSA-S611KP 給水ポンプ部品_No.35、GKSL3315-1 巻取装置部品_No.28、BSA-420JASG G-3 ブーム受付部品_No.6、SSA-F610 ファン駆動部品_No.71、MSA613R4C(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.66、MHL351A アウトリガ関係部品_No.58、BSA-420JASG G-3 ソフトキャビン 日除(Jタイプ用)部品_No.8、GSL205-H マキトリソウチ部品 6カクボルト M10X35_No.28、SSA-F617MAT-1 給水ポンプ部品_No.34、BSA-420JAS ソフトキャビン日陰(Jタイプ用)部品_No.8、SSA-F615 ファン駆動部品_No.73、MSA515R4C-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.59、MLSL3304 巻取装置部品_No.28、MSA515R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.59など
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥3,690~税込¥4,059~
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥720税込¥792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルコネクタ

    千代田通商(19件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルコネクター材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    MotoDXスパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(88件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
    端子形状ネジ型ねじ径(mm)10
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5CC

    omron(オムロン)(12件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)奥行(mm)60規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)端子形状ねじ端子台文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回入力詳細フルマルチ入力調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h
  • Mガタ 10M/Mヨリモドシ (ISO) BIGM(丸山製作所)

    Mガタ 10M/Mヨリモドシ (ISO)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Mガタ 10M/Mヨリモドシ (ISO)図解NoBSM-830SLT-BC2 希望付属品1部品_No.20、MS615R8CF-RV(11.5) フゾクヒン部品_No.14、MSA413R4C 10 フゾクヒン、オプション部品_No.14、MS410DNR-2Y 高圧ホース部品_No.10、MS450DNR-2Y 高圧ホース部品_No.11、BSM-1040SLT-C2S オプション1 ホース巻取機部品_No.23、MSA413R2T-K ドラム組立部品_No.44、MSV413-K ドラムクミタテ部品_No.28、MS653DFR-Y ドラム組立部品_No.35、MSV613R2-M-A ドラムクミタテ部品_No.38、MSA515R4C-1(10) フゾクヒン部品_No.13、MS615R8CGF-RV(11.5) フゾクヒン部品_No.14、MS613DNR-Y 配管部品_No.20、BSM-1240SLT-C2 希望付属品1部品_No.23、MS511RC-K ホース巻取機部品_No.33、MS413EFR-K ドラム組立部品_No.40、MSA410R2T-K ドラム組立部品_No.49など
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,230~税込¥2,453~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥430税込¥473
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(118件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • 小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25 長野計器

    小型圧力計(D枠/埋込形) 形番:GK25

    長野計器(32件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
    用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。呼びDT材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD目盛角度270°