1セット
¥429
税込¥472
3日以内出荷
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。
耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。
細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。
屋内外の移動用電気機器への配線。
種類産業機械用ケーブル
色黒
曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨
材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)
材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
材質(導体)軟銅集合線
使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)
耐電圧(V/min)AC3000
定格温度(℃)75
定格電圧(V)600
適合規格電気用品安全法
難燃性60°傾斜
撚り合線心を円形により合わせ
規格M10X1.25X40-7T
部品名称6カクボルト M10X1.25X40X26-7T
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.76MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(1.21MB) 展開図15(1.01MB)
図解NoSSA-Z500-2 カウンタシャフト部品_No.5、BSA-536シリーズ -A ナックル組立部品_No.34、SSA-Z500MA-1 カウンタシャフト部品_No.5、SSA-Z500DX カウンタシャフト部品_No.5、SSA-Z601S カウンタシャフト部品_No.5、SSA-Z500 カウンタシャフト部品_No.5、SSA-Z500DX-1 カウンタシャフト部品_No.5、BSA-535 シリーズ ナックル組立~2006年7月部品_No.32、BSA-400 ナックル組立 標準部品_No.33、SSA-Z550 送風機駆除装置部品_No.48、SSA-Z601S-1 カウンタシャフト部品_No.5、SSA-Z500DX-2 カウンタシャフト部品_No.5、BSA-535 シリーズ ナックル組立2006年8月~部品_No.34、SSA-Z500MA-2 カウンタシャフト部品_No.5、SSA-Z500-1 カウンタシャフト部品_No.5
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!
ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
種別全ネジ
材質SUS304
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
パック単位の小口販売です。
種別全ネジ
材質SCM435
硬度HRC39~44
ねじ長さ(mm)-
表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル細目
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
種別全ネジ
材質SCM435
硬度HRC39~44
ねじ長さ(mm)-
表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
パック単位の小口販売です。
材質SUS304
種別全ネジ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
M10-40 ピッチ 1.25。六角穴 8 mmステンレス
ねじサイズM10
1セット(5本)
¥1,698
税込¥1,868
15日以内出荷
材質鉄(SCM435)
ねじピッチ1.25
表面処理三価ブラック
色黒
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状フランジ付き
ねじ山種類メートル細目
頭部分に加工を施すことで、装飾効果を高めたKITACOオリジナルのビビッドボルト。
M6/8/10で4種類のラインナップ。色々な用途にご使用頂けます。
材質ステンレス
種別全ねじ
ねじの呼びM10
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法S(mm)14
表面処理ユニクロ
寸法e(mm)約15.51
頭部形状フランジ付き
寸法K(mm)(最大)9.5
寸法dk(mm)21
ねじ山種類メートル細目
旧JISや細目、UNC、UNF規格の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(旧JIS):ねじの呼びM3・M4・M5が測定できます。測定サイズ(細目):ねじの呼びM8(ピッチ1.0)・M10(ピッチ1.25)・M12(ピッチ1.5)・M12(ピッチ1.25)が測定できます。測定サイズ(UNC):ねじの呼びNO.2(56山)・NO.4(40山)・NO.6(32山)・NO.8(32山)・NO.10(24山)・1/2(13山)が測定できます。測定サイズ(UNF):ねじの呼びNO.10(32山)・1/4(28山)・5/16(24山)・3/8(24山)・1/2(20山)が測定できます。
用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。
材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ
高さ(mm)100
横幅(mm)470
入数1台
1台
¥19,880
税込¥21,868
翌々日出荷
材質鉄
種別半ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN
表面処理パシペート
穴の形状六角穴
強度A2-100
種別全ねじ
材質鉄
ねじピッチ1.25
表面処理クロメート
頭部形状フランジ付き
ねじ山種類メートル細目
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
関連資料(2.68MB)
超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
材質鉄
種別全ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
材質HSS-P
形状下穴:通り
規格JIS
タップの種類PO(ポイントタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類M:メートルねじ
食付5P
関連資料(2.68MB)
種別全ねじ
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状フランジ付き
ねじ山種類メートル細目
種別全ねじ
ねじの呼びM10
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法S(mm)14
表面処理クロメート
寸法e(mm)約15.51
頭部形状フランジ付き
寸法K(mm)(最大)9.5
寸法dk(mm)21
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
種別半ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM10
ねじピッチ(mm)1.25
材質鉄
寸法S(mm)14
表面処理3価ホワイト
寸法e(mm)15.51
頭部形状小形六角アプセット
寸法K(mm)7
材質鉄
種別半ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。
種別半ねじ
材質/仕上鉄/三価めっき
頭部形状小形六角頭
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM10
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
表面処理クロメート
種類P=3(SW+JISW組込)
ねじ山種類メートル細目
タップ&ダイスシリーズはプロの技術者向けに開発された高品質製品長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています。
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
材質鉄
種別全ねじ
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ