28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1パック(1個)
409 税込450
当日出荷




1パック(1個)ほか
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


1箱(40個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
610 税込671
当日出荷


1箱(50個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(10個)
345 税込380
翌日出荷


1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱(150個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(10個)
1,060 税込1,166
翌日出荷

1箱(40個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1箱(40個)ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼版及び鋼帯)SPHC 厚さ(mm)9 寸法(mm)80×80 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C ボルト穴径(Φmm)15
1枚ほか
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
特価
1,590 税込1,749
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

総耐荷重(kg)60 付属品アンカー×6、タッピングボルト×6、ワッシャー/大×6、ワッシャー/小×16、ワッシャー/角型×4、スペーサー×4、ナット×8、ネジ(M6×50)×8、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M4×16)×4、ネジ(M5×16)×4、ネジ(M6×16)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M5×36)×4、ネジ(M6×36)×4、ネジ(M8×36)×4 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)4.5 規格VESA(200×200、300×300、400×400) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×85×430 設置方法専門業者(お客様にて依頼) 適合モニターサイズ32~70型
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷

羽子板ボルトが交差するときに相手が腰高タイプの場合でも、さらにその上を通る形で交差できます。箇所に応じたボルトを選定してご使用ください。金物を2個使用することにより両引きとすることができます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と梁、通し柱と胴差、胴差相互および柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、M12用平ワッシャー 厚さ(mm)4.5 寸法(mm)40×100×52.7 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C 法規制告示1460号第二号(ほ) N値1.6以下 耐力試験短期許容引張耐力8.9kN
1個
399 税込439
当日出荷

Zマークの角座金W9.0x80およびM16ナットと同様の用途で使用する座金です。専用の締め付け工具のギヤビットM16・M12兼用が座金に空いている孔(ギヤ形状)を確実につかみ、安定した締め付け作業が行えます。座金を横架材内で納めての施工も可能です
材質ギヤ角座金105x80(JIS G 3101 相当) ギヤナットM16Φ35(JIS G 3507-2 SWRCH6A 相当) 表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)38.4kN、(ひのき類)33.28kN、(すぎ類)25.43kN
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。 仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm 材質ステンレス 質量(g)30 ねじの呼びM4/10
1セット
330 税込363
6日以内出荷

6.5寸~10寸勾配用の梁専用接合金物です。
材質JIS G 3131 SPHC 寸法(mm)45×135×55×4.5(t) 表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1セット(6組)ほか
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3寸~6寸勾配用の梁専用接合金物です。
材質JIS G 3131 SPHC 寸法(mm)45×80×75×4.5(t) 表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1セット(6組)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)