形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
表面処理ダクロタイズド塗装
製品特徴:太芯だから折れにくい/滑らかに書けるので、力がなくてもスラスラ書ける/しっかりに握れるグリップ付き/シャープペンなので削りは不要!
幅(mm)12
高さ(mm)140
質量(g)9
奥行(mm)8
方式ノック式
芯径(mm)1.3
グリーン購入法適合
常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能です。レジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる。長期的信頼性と強い機械的強度を有します。ハロゲンフリー、エコ対応。ノズルレスで迅速施工を実現(ノズル切断不要)。セルパック社のスクリューコネクターを使用することで圧縮不要、銅アルミ導体兼用で使用可能。保管期限は製造後40ヵ月
構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ、手袋、レジンパック
照光種別LED
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃(m/s2)(耐久)500
耐衝撃(誤動作)200m/s2
彫刻範囲(mm)□12
最大彫刻深さ(mm)0.5
用途折りたたみ式(風呂ふた)
材質ポリスチレン樹脂、軟質(つなぎ目):ポリスチレン樹脂、キャップ:ポリスチレン樹脂
厚さ(mm)11
加工本体:防汚加工、つなぎ目:Ag抗菌加工・防カビ加工
耐熱温度(℃)100
商品タイプシャッター式
差込角(mm)9.5
対辺形状:6角
AC100/200Vを共用できます。
小型・軽量で取扱いが容易です。
広い圧力範囲で使用場所を選びません。
流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
仕様【開閉時間】4.6/3.8秒(50/60Hz)、【開閉信号出力】付(有電圧)、【手動機構】あり
材質(本体)CAC406
電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用
保護構造防雨形(IP-53相当)
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用
最高使用圧力(MPa)0~1.0
定格電流(A)0.12
材質(ボール)SUS316
絶縁種別E種
絶縁抵抗(MΩ)50以上
定格時間(分)20
流体温度(℃)-10~80(凍結不可)
起動電流(A)0.12
容量(VA)AC110V:13、AC220V:26
許容電圧変動定格電圧±5%
適合流体水・油・空気・気体・液体
周囲温度(℃)-10~50
端接続JIS Rcねじ
許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
耐電圧(V/min)AC1500
過負荷保護サーマルプロテクタ
配管モールRM-20MにVP管(13A)、架橋ポリエチレン管(裸)(13A)を配管する場合に使用します。
適合(RMモールサイズ)20M
適合配管(HI)VP管:13A、架橋ポリエチレン管:13A
縦・横ともに900mm以内のボードに使用可能です。
材質本体:スチール、粉受:ABS樹脂
トラスコ品番412-1686
適合本体ML-320/330
質量(kg)3.8
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
セット内容柱(補強材付)1本、上ブラケット1個、上桟ストレート継手1個、下桟ストレート継手1個、トラスタッピングネジ
材質アルミ形材
1個
¥12,980
税込¥14,278
36日以内出荷
用途イノクイック専用リムーバー(継手からパイプを取り外す際に使用)。治具。
材質PC(ポリカーボネート)
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮
推奨内径(Φmm)12~13
外径(Φmm)13
砥粒幅(mm)50
軸径(Φmm)3.7
全長(mm)200
関連資料(0.21MB)
ポート数3
ソレノイド数シングル
配管方法サブプレート
使用流体圧縮空気、低真空
切換位置区分2位置シングル
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類LED
コード長さ(m)2
電源(V)AC100
保護等級IP67
芯数2
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート数3
ソレノイド数シングル
配管方法ダイレクト
使用流体圧縮空気、低真空
切換位置区分2位置シングル
GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)クラッシュパッドセット ”Streetline” アタッチメント ブラックアノダイズド KTM 1290 Super Duke R (2020 -)
適合車種KTM、1290 Super Duke R (2020-2020)
1個
¥57,980
税込¥63,778
36日以内出荷
ホルダー:ISO旋削
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
スクリュークランプ式倣い加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまなカフェやラウンジの空間テイストにフィットする多彩なバリエーションと使い勝手のよさを併せ持ったチェアーシリーズ。
機能スタック可
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×535×1045
スタック床4脚
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
種類照光式
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子
照光種別LED
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)16
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐衝撃(誤動作)200m/s2
耐衝撃(m/s2)(耐久)500
記名板寸法(mm)Φ13.7
彫刻範囲(mm)Φ12
最大彫刻深さ(mm)0.5
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。落下時に建材にダメージを与えない、アーマードケース仕様です。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。0点補正移動爪です。ショックアブソーバー付です。
用途長さ測定用。
仕様ストラップ付・ベルトクリップ付
材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂
テープ幅(mm)13
テープ長さ(m)2
目盛仕様メートル目盛、JIS1級
水平保持(m)1.1
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
併用可能製品 = MIL-DTL-38999シリーズIII / IV丸型コネクタファミリL。シェルサイズ = 13mm。接続方向 = ストレート。ハウジング材質 = アルミニウム合金
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25.6×25.0×25.0
材質(ハウジング)アルミニウム合金
シェルサイズ13
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
併用可能製品38999III
接続方向ストレート
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
仕様C :amp:amp:K PTS645シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesのストレート / 垂直端子SMT及びTHTタクタイルスイッチです。PTS645シリーズスイッチは標準的な上面操作フラッシュボタンと各種アクチュエータ長を取り揃えており、スペースに制約のある用途に最適です。色分けで作動動力を容易に識別できます。PTS645シリーズのIP40品は、SPST-NO接点構成のモメンタリ式です。. 特長と利点. IP40 6×6 mmのフットプリント 各種アクチュエータ長 操作動力の識別用にアクチュエータを色分け 端子ピンはストレート又は垂直. 用途. 産業用 民生機器 計装 コンピュータ
アクチュエータの種類ボタン
保護等級IP40
定格電流(mA)【コンタクト】50
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式表面実装
ターミナル形状PCピン
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
アクチュエータ長さ(mm)3.5 (Dia.)
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。旋削加工。
仕様コーティング超硬
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーRF8ブレーカー
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。旋削加工。
仕様コーティング超硬
トラスコ品番802-4336
材質コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
チップブレーカーRD4ブレーカー
1個
¥37,980
税込¥41,778
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ