一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCSTR 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:3NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:2 、 ケーブルのエントリのサイズ:M16 x 1.5 、 コンジットエントリ:M16 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCS TR、ヒンジ. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 3つの出力 5 °移動トリッピング角度 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き2 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Proロッドエンド自己潤滑 - スチール
仕様接続サイズ = M16x1.5 メス内径 = 16mm材料 = スチール静定格荷重 = 6300kg全体の長さ = 85mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様接続サイズ = M16x1.5 メス内径 = 16mm材料 = スチール静定格荷重 = 1800N全体の長さ = 85mm接続ネジ規格 = Metric動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -30℃接続ジェンダー = メス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
表面処理ノンコーティング
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(47個)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ケーブルグランドエントリ - M16 x 1.5 - リミットスイッチ用 - プラスチックボディ
仕様ねじの呼び = M16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC34~44
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ボルト径M16
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。
マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果が得られます。
用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。
材質キャップ:冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)、ネジ:ステンレス(SUS304)相当
取付ねじ並目
最高使用温度(℃)0~80
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M16
材質S45C
寸法F(mm)10
寸法D(mm)17.5
寸法E(mm)29
表面処理黒染め
適合溝幅(mm)18
熱処理焼入HRC30±5
寸法A(並目)M16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スレッドミル用 径補正ツールを使用すれば、これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を簡単に数値化することができます。通止めゲージでは有効径がマイナスしていると、スレッドミル加工の工具半径オフセット値をあとどのくらい変えれば良いかわかりません。しかし、スレッドミル用 径補正ツールがあれば有効径マイナスも測定可能。拡大の心配がなく、適切な補正が可能。段取り時間の大幅削減に役立ちます。めねじ口元部有効径の数値化により、工具交換後のめねじ有効径をほぼ同じにそろえる事ができます。スタート位置を同じにすることで、ゴール位置(工具寿命)もそろえる事が可能となり、工具寿命の安定化を実現します。5H、2級、1級めねじにも使用可能です。測定範囲は、めねじ(6H) 許容差100%~-50%までです。
用途径補正ツールをねじ込み、止まった時のスリーブにあるラインと目盛で口元部の有効径を数値化することができます。(スレッドミル加工段取り時の径補正に使用する)
仕様6H用メモリ付
RoHS指令(10物質対応)対応
これまで実測が困難だっためねじ口元部の有効径を数値化できます。使い方 <その1>:目視で簡単に簡易測定が可能です。使い方 <その2>:高さ測定で計算が可能です。(計算式はねじサイズによって異なります)。使い方 <その3>:デジタル表示器をDCT75に被せるだけで計算結果をデジタル表示します。(オプション)。6H精度が測定可能な形状設定しておりますので、4H、5H、JIS Ⅰ、JISⅡにもこのまま使用可能です。
用途めねじ口元部の有効径を数値化。目視で簡単に簡易測定、高さ測定で計算が可能。
ねじの種類M・MJ
表面処理TiNコーティング
テーパー1/25
RoHS指令(10物質対応)対応
用途チタン合金の加工
関連資料(1.79MB)
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ ロングシャンク
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○
ねじの種類M
仕様材質 = 真鍮ネジ径 = M16ニッケルめっき黄銅ロックナット. 1.5 mmピッチニッケルめっき黄銅ロックナット各製品. EN60423準拠のメートルねじ EU指令2002/95/EC-ROHSに準拠 EU指令2002/96/EU Waste Electrical Equipment(廃電気・電子機器)-WEEEに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様リード長 = 1.5m許容電流値 = 16A色 = 赤コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
・クサビロッククランパー、ボールロッククランパー用のケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H17
質量(g)13
タイプフェノール樹脂製、無電解ニッケルメッキ
寸法d(mm)(+0.4/+0.2)10
寸法D(mm)(h9)20
MM16×1.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
UL. RS PROナイロン66ケーブルグランドロックナット、IP68. RS PROケーブルグランドロックナットは、最も過酷な環境でも確実かつ信頼性の高い固定を実現する究極のソリューションです。優れたIP68等級を備えたこれらのロックナットは、1.5 mの水中に30分間浸漬することに耐えるように設計されており、埃、汚れ、砂を効果的に保護します。これらのロックナットは、優れた機械的強度と硬度で知られているナイロン66製で、熱や化学薬品に対する耐性も備えています。メーカーのロックナットは、難燃性に関する厳しいUL 94V-2規格に適合し、垂直サンプルで30秒以内に燃焼が停止することを確保します。. 特長. ;ul> ;li>ケーブルグランドロックナット ;/li> ;li>さまざまなねじサイズを用意 ;/li> ;li>IP68等級の耐水性 ;/li> ;li>ナイロン66製で機械的強度、硬度、耐熱性及び耐薬品性を発揮 ;/li> ;li>難燃性に関するUL94V-2規格に適合 ;/li> ;li>RoHS (危険物質の制限)準拠 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>機械や機器の製造、 ;/li> ;li>オートメーション技術、太陽光発電技術などがあります。 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = ナイロン 66ねじの呼び = M16色 = グレー保護等級 = IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・工具鋼の加工
関連資料(2.14MB)
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。
切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
材質粉末ハイス(CPM)
表面処理VIコーティング
ねじれ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
精度表記STD
・クサビロッククランパー、ボールロッククランパー用のケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
H17
質量(g)13
タイプフェノール樹脂製、ステンレス
寸法d(mm)(+0.4/+0.2)10
寸法D(mm)(h9)20
MM16×1.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
T10
W24
H18.5
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
寸法d(mm)(+0.1/0)6.2
H250
H131
寸法D(mm)(h9)20
MM16×1.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
仕様材質 = PA 6ネジ径 = M16色 = 黒最小使用温度 = -20℃最大使用温度 = +80℃黒メトリックロックナット. 1.5 mmピッチメトリックロックナット製品. 温度範囲: -20 → 80 ℃ ねじメトリックコンジットBS3643 EU指令2002/95/EC-ROHSに準拠 EU指令2002/96/EU Waste Electrical Equipment(廃電気・電子機器)-WEEEに準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
高圧洗浄機用の1.5mホースです。内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧400Barです。
EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。
。
ID:ID 8。
温度 (℃):最大 155。
最大許容圧力 (bar):400。
長さ (m):1.5。
接続ねじ:1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1.5。
梱包質量 (kg):0.7。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)
種別ID:8
長さ(m)1.5
温度(℃)最大155
接続ねじ1×EASY!Lock/1×M22×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
。エレコム製 法人向けアクセスポイント専用のACアダプターです。 [対象製品]:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。法人様でのご利用でも安心して使用できる高品質、高信頼性のACアダプターです。 。温度0~40℃の環境で使用することが出来ます。 。本体情報|対応製品:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。本体情報|入力電圧:AC100-240V 50/60Hz 。本体情報|出力電圧:DC12V 3.5A 。環境条件 動作時|温度:0~40℃ 。環境条件 動作時|湿度:10~90%(結露なきこと) 。環境条件 保管時|温度:-10~70℃ 。環境条件 保管時|湿度:5~95%(結露なきこと) 。規格|安全規格準拠:PSE 。規格|環境基準:EU RoHS指令準拠(10物質) 。外形寸法 (幅×奥行×高さ):ACアダプター本体のみ:約110mm×約45mm×約29mm 。質量:ACアダプター本体のみ:約180g、電源ケーブルを含む:約255g 。付属品:専用ACケーブル(約1.5m AC125V 7A) 1本、シリアルナンバーラベル 2枚、安全にお使いいただくために 1枚 。保証期間:3年
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
仕様リード長 = 1.5m許容電流値 = 16A色 = 黒コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ニッケル絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 1.5A動作時間 = 6.3s保持電流 = 0.75A長さ = 10.4mm高さ = 16mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.18Ω最大抵抗 = 600mΩ電力損失 = 0.9W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル
電流(A)最大40
定格電圧(V)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に形成した製品です。
アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。
1.折り取り不要で作業効率アップ
2.誰でも簡単挿入作業
3.挿入時間は電動工具で約5秒
4.抜き取り工具で簡単抜き取り
5.上下向き関係なし
6.効率アップでトータルコスト削減
呼び長さ1D
材質SUS304WPB
タイプ細目フリータイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングチャックでご使用ください。
寸法d(Φmm)16
寸法D(mm)32
寸法D1(Φmm)32
寸法L1(mm)15
寸法H(mm)16
寸法K(mm)8
GねじHCB-M8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ