集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途組立用ネジ変換パーツ
形状ブッシュB
使用流体空気
接続ねじ種類MXM
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分配型タイプ
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途組立用ネジ変換パーツ
形状ニップル
使用流体空気
接続ねじ種類M
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分配型タイプ
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上真鍮/クロームメッキ
関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口
形状ブッシュA
使用流体空気
接続ねじ種類MXR
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分配型タイプ
こんなお得な商品も!
内・外ソケット 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅
形状ソケット
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
全長(mm)75
こんなお得な商品も!
内・外ソケット 異径 黄銅製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口
形状ブッシュC
使用流体空気
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分配型タイプ
材質鉄
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いブッシング
ねじの種類PTネジ
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
各ネジサイズに対応した、異形ソケットです。ご使用になるコアドリルとビットやアダプターのネジが合わない場合にお使いください。
用途コアドリルとビットやアダプターのネジ変換。
変換タイプ(機械側)Aロットネジ→(ビット・アダプター側)M18ネジ
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
質量(g)300
二面幅(mm)外部六角:27
Anker製品の強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。超コンパクト設計:隣り合うUSB-Cポートにも干渉しづらい超コンパクト設計を実現しました。幅広い対応機種:ノートPC、タブレット、スマートフォンなどのUSB-C機器に適応し、USB-A端子を活用できます。安定した高速充電とデータ転送を提供し、確実な接続を保証します。
セット内容Anker PowerLine III USB-C &to USB-C 2.0 ケーブル Cable (0.9m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
出力(対応)20V=3A (60W)
対応機種急速充電対応- iPad Pro 2018- Galaxy Note 8- Galaxy S8 / S8+ / S9 / S10 / S10+ / S10e- Google Pixel 3/3a/4 XL- Google Nexus 6P- Huawei Matebook- MacBook (2016 / 2019) / MacBook Air (2019) / MacBook Pro (2019 13インチ)急速充電 非対応- Google Nexus 5X- MacBook Pro (2016 15インチ) / MacBook Pro (2019 15インチ)- Lumia 950- LG V20 / G5 / G6- Xiaomi 5- Huawei Mate20 / Mate20 Pro / P30 / P30 Pro
データ転送速度最大480Mbps
1個
¥908
税込¥999
当日出荷
フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にする変換アダプタです。
用途CAシリーズは最大荷重20kNまで対応のネジ径変換アダプタです。フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にします。
スライドハンマプラー用ねじサイズ変換アダプタセット(2コ組)。ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
二面幅(mm)外部六角:27
こんなお得な商品も!
HDMI-DVI変換ケーブル1.8m
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したプロジェクターやディスプレイなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。
DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したプロジェクターやディスプレイなどを接続するケーブルです。
HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
色ブラック
コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン・オス) - DVI-D(18ピン+1ピン・オス)
対応機種HDMI端子搭載のプロジェクター/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなど
シールド2重シールド
ケーブル太さ(mm)約5.5
対応解像度WUXGA(1920×1200) ※最大
ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
パラレルI/OインターフェースをRS422シリアルインターフェースに変換できます。メーカー光データ伝送装置との組み合わせで、パラレル信号を長距離に無線通信が可能です。
質量(g)約260
接続電源のみねじ端子、他はコネクタ接続
電源電圧(V)DC18~30(リップル10%以下)、100mA(フォトカプラインタフェース部除く)
消費電流(mA)入力85以下、出力850以下
使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下。但し氷結・結露しないこと
ケースABS樹脂(カバー:ポリカーボネート)
使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)
設置場所制御盤内
標高(m)2000以下
汚染度(使用環境)2以下
雰囲気腐食性ガスがなきこと
耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)
過電圧保護II以下
耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)
絶縁耐圧(V/1分間)AC500
「4K 60Hz」の映像出力、DisplayPort規格ver.1.2aに対応し、DisplayPortロゴの認証を取得済みのDisplayPortケーブル(1.8m)です。
ケーブルの脱落を防ぐ、ロック機構を搭載しています。
1本のケーブルで、音声と映像信号を伝送できます。
以下の液晶製品はDisplayPort端子を搭載しています。本製品を使うことによって、高精細な映像をお楽しみいただけます。
芯線を高密度編組線、アルミ箔などで3重にシールド。外部のノイズの侵入を抑え、画質の劣化を防ぎます。
色ブラック
質量(g)約126
使用温度範囲(℃)0~40
ケーブル長(m)約1.8(コネクタ含まず)
コネクタ形状DisplayPort 20pin(オス) - DisplayPort 20pin(オス)
対応機種DisplayPort入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、DisplayPort出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
取得規格RoHS指令準拠
シールド3重シールド
アズワン品番64-3785-57
対応解像度4K/60Hz
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
mDP - VGAアダプター:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)ビデオアダプターでVGAディスプレイを接続。60Hzで1920x1200 & 1080p解像度、ソースとディスプレイの互換性を保つEDID & DDCパススルーをサポート。ホスト互換性:DP/DP++ソースをサポートするアクティブ変換アダプター。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピューター、 Intel NUC、ドッキングステーションなどで使用。効率アップ:VGAモニターやプロジェクターの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - VGAビデオコンバーター。オフィスと自宅間の持ち運びに便利なコンパクト設計(18cmケーブル)。VGAネジロック: プロジェクターなどディスプレイ機器からのケーブル脱落や緩みを防ぐネジ付きのVGAコネクターを使用。 7.6mまでのVGAケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバー不要のmDP - VGAコンバーター。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどのMini DPデバイスで使用可能
用途ATI EyefinityビデオカードなどマルチモードDP++信号を出力しないシングルモード対応Mini DisplayPortビデオ出力と一緒に使用。VGAモニタを外付けディスプレイとして使用。VGAディスプレイデバイス(モニタやプロジェクター)をMini DisplayPort 1.2出力装置に直接接続。Microsoft Surface Pro 2/3/4 や Surface 3と接続して、VGAビデオを出力
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容MiniDisplayPort1.2-VGAアダプタ
長さ(mm)220
色ブラック
高さ(mm)8
質量(g)27
出力【AV】VGA
ケーブル長(m)0.18
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~80
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)
製品幅(mm)35
アダプター型式アクティブ
動作温度(℃)0~70
チップセットAnalogix-ANX9833
オーディオ機能なし
アズワン品番65-0420-17
ケーブル長(cm)18
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
高性能:DisplayPort対応デスクトップPCとHDR対応4K60Hz HDMIディスプレイを接続するDisplayPort - HDMI変換アダプターケーブル(3m)。HBR3 18Gbps帯域幅、4:4:4/RGB色空間、8ビットカラー(補正処理対応)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4および2.3に対応。HDRアダプターケーブル:HDRにより、輝度レベルと色域が広がり、ダイナミックな視覚品質を提供。統合されたビデオアダプターケーブルは、故障リスクや信号損失を低減し、すっきりした配線を実現。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。Intel、AMD、Nvidiaなどの統合型GPUまたは専用GPUの機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能なグラフィック性能を発揮。品質と設計:入力信号を補正し、出力信号を増幅する適応型イコライザーを搭載し、ディスプレイとの互換性を確保。ケージシールドにより電磁干渉(EMI)を防ぎ、信号の安定性を維持。ホスト互換性:Dell、HP、Lenovoなどの各種デスクトップPCメーカー製パソコンに対応するアクティブアダプターケーブル。4K30Hz、1080p、その他の低解像度とも後方互換性あり。ラッチ付きDisplayPortコネクターでコンピュータへ安定した接続を実現
用途DisplayPort対応のパソコンを、HDR対応のHDMIディスプレイに接続。一体型ビデオアダプターとケーブルにより、ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした設置が可能。高解像度グラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適
仕様ワイド画面サポート:あり
材質PVC
幅(mm)22
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)133
長さ(m)3
適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b
対応OSドライバ/ソフトウェア不要
湿度(%RH)10~90
保存温度(℃)-10~70
最大解像度4K60Hz
材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル
コネクタHDMI
ケーブル外径(Φmm)5.5
アダプター型式アクティブ
動作温度(℃)0~40
電源供給方式バスパワー
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度カラースペースがHDR、ビット深度8ビットの場合、4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/3200×1800@60Hz/3072×1728@60Hz/2560×1440@120hz。カラースペースがHDR、ビット深度10ビットの場合、2560×1440@60Hz/2048×1536@60Hz/1920×1200@120hz/1920×1200@60Hz
ビデオ仕様DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b
オーディオ入力DisplayPort
オーディオ出力HDMI
材質(コネクタ)めっき:ゴールド
帯域幅(Gbps)18
アダプタタイプアクティブ
変換タイプオス - オス
オーディオHDMI(7.1chオーディオ)
入力コネクタDisplayPort
コネクタ1DisplayPort(オス)
コネクタ2HDMI(オス)
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
TH-31温度変換器
RS Pro 超音波近接 障害物の検出、距離測定、液体や固体の物質の検出に最適な RS Pro 超音波近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。内部温度補償により、各測定値は高精度で引き上げられます。これは、土、ほこり、霧などの条件が存在する過酷な環境でも同様です。RS Pro の承認ラベルを使用すれば、位置検出、固体、液体、粉末物質の検出、距離測定など、プレミアム製品価格を使用せずに、プレミアム性能製品を保証できます。 特長と利点: RS Pro 超音波センサシリーズは、内部温度補償により、正確な検出、長期的な信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されており、衝撃や振動に対する耐性が大幅に向上しています。コンパクトな設計なので、システムに簡単に組み込むことができます また、 IP67 の IP 等級を備え、耐久性と保護性能に優れたニッケルめっき黄銅ハウジングを使用しており、安心して使用でき、信頼性も高くなっています RS Pro 超音波 近接センサの動作温度範囲は、 -25 → +75 ° C その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります さまざまな出力タイプと幅広い検出範囲の製品を用意しています 用途: 超音波近接センサは非接触デバイスで、素材にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、高周波の音波パルスを発生させ、反射する信号を監視して、物体や障害物が検出された場合など、測定の差を拾い上げます。これが発生すると出力信号が送られます。これは通常、センサの設定に使用される測定パラメータと設定に基づいて行われ、その後ユーザーが評価するために測定距離に変換されます。 このセンサは、特に、対象物や特定の属性を監視して効果的な作業を行う必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質を保証する場合に役立ちます。 認定および認定: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 超音波検出範囲 = 300 mmアナログスイッチング出力タイプ = 4-20 mA接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm幅 = 18mm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
TH-32湿度変換器
RS Pro 超音波近接 障害物の検出、距離測定、液体や固体の物質の検出に最適な RS Pro 超音波近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。内部温度補償により、各測定値は高精度で引き上げられます。これは、土、ほこり、霧などの条件が存在する過酷な環境でも同様です。RS Pro の承認ラベルを使用すれば、位置検出、固体、液体、粉末物質の検出、距離測定など、プレミアム製品価格を使用せずに、プレミアム性能製品を保証できます。 特長と利点: RS Pro 超音波センサシリーズは、内部温度補償により、正確な検出、長期的な信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されており、衝撃や振動に対する耐性が大幅に向上しています。コンパクトな設計なので、システムに簡単に組み込むことができます また、 IP67 の IP 等級を備え、耐久性と保護性能に優れたニッケルめっき黄銅ハウジングを使用しており、安心して使用でき、信頼性も高くなっています RS Pro 超音波 近接センサの動作温度範囲は、 -25 → +75 ° C その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります さまざまな出力タイプと幅広い検出範囲の製品を用意しています 用途: 超音波近接センサは非接触デバイスで、素材にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、高周波の音波パルスを発生させ、反射する信号を監視して、物体や障害物が検出された場合など、測定の差を拾い上げます。これが発生すると出力信号が送られます。これは通常、センサの設定に使用される測定パラメータと設定に基づいて行われ、その後ユーザーが評価するために測定距離に変換されます。 このセンサは、特に、対象物や特定の属性を監視して効果的な作業を行う必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質を保証する場合に役立ちます。 認定および認定: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 超音波検出範囲 = 500 mmアナログスイッチング出力タイプ = 4-20 mA接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm材質 = 真鍮ニッケルめっきmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
RS Pro 超音波近接 障害物の検出、距離測定、液体や固体の物質の検出に最適な RS Pro 超音波近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。内部温度補償により、各測定値は高精度で引き上げられます。これは、土、ほこり、霧などの条件が存在する過酷な環境でも同様です。RS Pro の承認ラベルを使用すれば、位置検出、固体、液体、粉末物質の検出、距離測定など、プレミアム製品価格を使用せずに、プレミアム性能製品を保証できます。 特長と利点: RS Pro 超音波センサシリーズは、内部温度補償により、正確な検出、長期的な信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されており、衝撃や振動に対する耐性が大幅に向上しています。コンパクトな設計なので、システムに簡単に組み込むことができます また、 IP67 の IP 等級を備え、耐久性と保護性能に優れたニッケルめっき黄銅ハウジングを使用しており、安心して使用でき、信頼性も高くなっています RS Pro 超音波 近接センサの動作温度範囲は、 -25 → +75 ° C その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります さまざまな出力タイプと幅広い検出範囲の製品を用意しています 用途: 超音波近接センサは非接触デバイスで、素材にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、高周波の音波パルスを発生させ、反射する信号を監視して、物体や障害物が検出された場合など、測定の差を拾い上げます。これが発生すると出力信号が送られます。これは通常、センサの設定に使用される測定パラメータと設定に基づいて行われ、その後ユーザーが評価するために測定距離に変換されます。 このセンサは、特に、対象物や特定の属性を監視して効果的な作業を行う必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質を保証する場合に役立ちます。 認定および認定: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 超音波検出範囲 = 500 mm出力機能 = NO/NC接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm材質 = 真鍮ニッケルめっきmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
RS Pro 超音波近接 障害物の検出、距離測定、液体や固体の物質の検出に最適な RS Pro 超音波近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。内部温度補償により、各測定値は高精度で引き上げられます。これは、土、ほこり、霧などの条件が存在する過酷な環境でも同様です。RS Pro の承認ラベルを使用すれば、位置検出、固体、液体、粉末物質の検出、距離測定など、プレミアム製品価格を使用せずに、プレミアム性能製品を保証できます。 特長と利点: RS Pro 超音波センサシリーズは、内部温度補償により、正確な検出、長期的な信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されており、衝撃や振動に対する耐性が大幅に向上しています。コンパクトな設計なので、システムに簡単に組み込むことができます また、 IP67 の IP 等級を備え、耐久性と保護性能に優れたニッケルめっき黄銅ハウジングを使用しており、安心して使用でき、信頼性も高くなっています RS Pro 超音波 近接センサの動作温度範囲は、 -25 → +75 ° C その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります さまざまな出力タイプと幅広い検出範囲の製品を用意しています 用途: 超音波近接センサは非接触デバイスで、素材にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、高周波の音波パルスを発生させ、反射する信号を監視して、物体や障害物が検出された場合など、測定の差を拾い上げます。これが発生すると出力信号が送られます。これは通常、センサの設定に使用される測定パラメータと設定に基づいて行われ、その後ユーザーが評価するために測定距離に変換されます。 このセンサは、特に、対象物や特定の属性を監視して効果的な作業を行う必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質を保証する場合に役立ちます。 認定および認定: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 超音波検出範囲 = 600 mm出力機能 = NO/NC接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm材質 = 真鍮ニッケルめっきmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
RS Pro 超音波近接 障害物の検出、距離測定、液体や固体の物質の検出に最適な RS Pro 超音波近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。内部温度補償により、各測定値は高精度で引き上げられます。これは、土、ほこり、霧などの条件が存在する過酷な環境でも同様です。RS Pro の承認ラベルを使用すれば、位置検出、固体、液体、粉末物質の検出、距離測定など、プレミアム製品価格を使用せずに、プレミアム性能製品を保証できます。 特長と利点: RS Pro 超音波センサシリーズは、内部温度補償により、正確な検出、長期的な信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されており、衝撃や振動に対する耐性が大幅に向上しています。コンパクトな設計なので、システムに簡単に組み込むことができます また、 IP67 の IP 等級を備え、耐久性と保護性能に優れたニッケルめっき黄銅ハウジングを使用しており、安心して使用でき、信頼性も高くなっています RS Pro 超音波 近接センサの動作温度範囲は、 -25 → +75 ° C その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります さまざまな出力タイプと幅広い検出範囲の製品を用意しています 用途: 超音波近接センサは非接触デバイスで、素材にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、高周波の音波パルスを発生させ、反射する信号を監視して、物体や障害物が検出された場合など、測定の差を拾い上げます。これが発生すると出力信号が送られます。これは通常、センサの設定に使用される測定パラメータと設定に基づいて行われ、その後ユーザーが評価するために測定距離に変換されます。 このセンサは、特に、対象物や特定の属性を監視して効果的な作業を行う必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質を保証する場合に役立ちます。 認定および認定: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 超音波検出範囲 = 300 mmデジタルスイッチング出力タイプ = PNP接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 86mm材質 = 真鍮ニッケルめっきmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = あり℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
TH-33温湿度変換器
10のポートを1つに。USB-Cアップストリームポート、USB PDに対応した最大100W入力が可能なUSB-Cポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート2つ、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5 Gbps) のUSB-CポートとUSB-Aポート1つずつ、データ転送用USB 2.0 対応USB-Aポート2つ、イーサネットポート、SDカードへの接続がこれ1台で可能です。複数画面出力。単ポート利用時は4K (60Hz)での出力が可能です。同時に2画面へ最大4K (30Hz) での出力も可能で、2つの鮮明なディスプレイでコンテンツをお楽しみいただけます。 (。Mac OS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。)。高速データ転送。データ転送用USB 3.2 Gen 1 対応のUSB-CポートとUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。また、SDカードスロット経由は104MB/sの速度で、動画、写真、音楽を転送できます。パススルー急速充電。データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。( 。85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。)
仕様【搭載ポート】1×USBPD対応USB-Cアップストリームポート、1×USBPD対応USB-Cポート(最大入力100W/最大出力85W)※データ転送や映像出力に非対応、1×データ転送用USB-C3.2Gen1ポート(最大5Gbps)※充電や映像出力に非対応、1×データ転送用USB-A3.2Gen1ポート(最大5Gbps)※充電や映像出力に非対応、2×データ転送用USB-A2.0ポート(最大480bps)※充電や映像出力に非対応、2×最大4K(60Hz)対応HDMIポート、1×イーサネットポート(最大1Gbps)、1×SDカードスロット
セット内容Anker364USB-Cハブ(10-in-1,Dual4KHDMI)、USB3.2Gen2ケーブル0.5m、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート
質量(g)約100
寸法(cm)約14.2×6.3×1.6
1個
¥9,082
税込¥9,990
当日出荷
。TE Connectivity EP-SMA 27GHz RF コネクタ、アダプタ、ケーブルアセンブリは、5 G、ATE、ベンチ TOP、モジュール、ワイヤレスデバイスのニーズに対応する低挿入損失、業界をリード 計測器、AD / M、電気 / 電子部品などの産業向けのレーダーなどです。SMA-6GHz、12GHz、18GHz ソリューションと同じフットプリントで、通常、お客様のアプリケーションのレイアウトを変更しなくても、最大 27GHz 以上の電気 SMA 性能を実現できます。業界をリードする SMA 性能: EP-SMA 27 GHz 電圧定波比( VSWR )及び挿入損失 パフォーマンスは前世代のより優れています SMA-6 GHz、12 GHz、18 GHz 。EP-SMA 27 GHz アダプタ <1.15 の VSWR およびケーブルアセンブリで実行します <1.20 VSWR 周波数(ほとんどの場合と比較) 1.25VSWR( 競争力のある製品 ) 経済的なアップグレードソリューション : 同じ設置面積を維持します SMA-6 GHz、12 GHz、18 GHz のため、通常はありません お客様がより高いレベルを必要とする場合は、レイアウトを変更する必要があります 周波数:最大 27 GHz 以上の電気 SMA 性能。
仕様●アダプタタイプ:SMA●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●コード番号:226-5988
アズワン品番65-7625-20
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ