47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
1丁ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1243種類の商品があります)

・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等 種類シンクロベルト ピッチ(mm)3 ベルト形S3M
1本
379 税込417
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等 種類シンクロベルト ピッチ(mm)3 ベルト形S3M
1本
649 税込714
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

イスカルスモウカム ヘッド ICM
エコ商品
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

仕様入力電圧:22 → 30V dc 、 出力電圧:230V ac 、 連続出力電力:200W 、 出力電力波形:疑似正弦波 、 出力接続タイプ:英国 3ピン 、 断続的な出力電力:250W 、 長さ:141mm 、 幅:94mm 、 奥行き:45mm 、 最高温度:+35℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷


ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー 高さ(mm)2107 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ単体型 奥行(mm)889 組立時間2人30分 材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用) 棚段数(段)6 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)200 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)1500 棚板調整ピッチ(mm)25
1セット(1台)
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用) ネオグレー 高さ(mm)2107 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ単体型 奥行(mm)889 組立時間2人30分 材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用) 棚段数(段)5 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)200 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)1500 棚板調整ピッチ(mm)25
1セット(1台)
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等 種類シンクロベルト ピッチ(mm)3 ベルト形S3M
1本
949 税込1,044
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
ネオグレー 高さ(mm)2107 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ連結型 奥行(mm)889 組立時間2人30分 材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用) 棚段数(段)6 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)200 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)1000 棚板調整ピッチ(mm)25 棚板内寸・奥行(mm)869
1セット(1台)
51,980 税込57,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
ネオグレー 高さ(mm)2107 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ連結型 奥行(mm)889 組立時間2人30分 材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用) 棚段数(段)5 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)200 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)1000 棚板調整ピッチ(mm)25 棚板内寸・奥行(mm)869
1セット(1台)
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
1本
939 税込1,033
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

1本
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類M
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

日本の景観に調和する新色シートで、景観を保つ色合いと菱模様です。ターコイズブルー・ラミネート面とナチュラルラミネート面(敷物風)のリバーシブル構造で場面に応じて使い分けできます。紫外線劣化耐候剤の配合により、従来品比約3倍長持ちします。プラスチックハトメなので、処分廃棄時に分別不要です。
用途野積みカバーに。 ターコイズブルー・ナチュラル 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE) 形状折りたたみタイプ ハトメピッチ(cm)90、約90 2018年トラスコ掲載ページ6 1610
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(50個)
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V標準ゲインバンド幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.4V/μs動作温度 Max = +85 ℃寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.1mm低ノイズ及び低動作電流オペアンプ、NJR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
翌々日出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 3.1MHz標準スルーレート = 0.7V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 4.4mm低ノイズ及び低動作電流オペアンプ、NJR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌々日出荷

高速重切削コバルトハイス
用途難削材用、ステンレス、ダイス鋼など
1箱(2本)ほか
54,980 税込60,478
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

靭性の高いマトリックスハイス
用途形鋼用、クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄など
1箱(2本)ほか
53,900 税込59,290
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

仕様最大スイッチング周波数:550 kHz 入力電圧(V)(Max)20、(Min) 3 出力電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性Step-Down DC/DC Converters (Integrated Switch) 9V to 30V Input Max., Texas Instruments パッケージTSOT 実装タイプ表面実装 ラインレギュレーション0.01 %/V スイッチングレギュレータあり 出力数1 レギュレータバック コントローラ 最大動作温度(℃)125 出力タイプ可変
1箱(5個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TVSP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 3.1MHz標準スルーレート = 0.7V/μs動作温度 Min = -40 ℃幅 = 2.8mm低ノイズ及び低動作電流オペアンプ、NJR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
翌々日出荷

ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、膜厚の測定にも利用できます。 測定範囲は5mmから240mm(継足使用)。幅広いワークに対応します。 測定子、ベースの特注対応もできます。 ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。 リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
目量(mm)0.01
1個ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

標準周波数 = 7.3728MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 6mm。幅 = 3.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 6 x 3.6 x 1.2mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±20ppm。シリーズ抵抗 = 150Ω。動作温度 Max = 70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

タンガロイチップ TCM27
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

タンガロイチップ TCM27
エコ商品
寸法(mm)CWTOL:0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)3 寸法CDX(mm)6.4 寸法CUTDIA(mm)12.8
1箱(5個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃幅公差(mm)溝入れ:0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 インサート総厚さ(mm)4
1箱(5個)
18,850 税込20,735
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)1.6 奥行(mm)0.81 電圧(V)50dc 静電容量27nF RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX X7R誘電体コンデンサ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M)
1セット(4000個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

東京製綱八ツ打 クレモナロープ
エコ商品
必要長さを1m単位でご用意します!(1mから定尺300mまで) *強度は低いがスベリにくく扱いやすい *スレ摩耗に強い *耐候性は優れる
用途船舶用:フラグライン(揚旗線)・レッドライン(測鉛線)他、 漁業用:沈子縄(岩縄)・浮子縄・手縄(投網用) 材質クレモナ 直径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1本(1m)ほか
289 税込318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

リンレイテープ両面テープ 一般接着固定用
エコ商品
低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
用途一般接着固定用。 粘着力(N/cm)4.90/4.90 剥離紙上質紙、ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 主なワーク大面材、パーツ
1セット(100巻)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (491種類の商品があります)

適合エンジン型式M112・M113・M137・M155・M156・M272・M273 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,900 税込11,990
18日以内出荷

ミシンが無いクリアカット方式なのでスムーズに切り取れて、仕上り満足!。インクジェット&レーザープリンタ対応で両面印刷も可能です。
ホワイト ラベルサイズ(mm)91×55 紙厚(mm)総厚/0.315、仕上がり厚/0.21 白色度(%)99 面付10面 材質普通紙ベース(表面処理なし) シートサイズ(mm)210×297 紙質マット 印刷両面 坪量(g/m2)総坪量/273、仕上がり坪量/186 カット名称クリアカット シートサイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェット&レーザープリンタ対応 対応インク染料・顔料
1パック(10枚)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

クランクシャフト固定レンチ JTC 動画あり
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
219,000 税込240,900
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)