1,161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(33個)
948 税込1,043
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1袋(3個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA949NF-225 材質ステンレス 長さ(mm)25 ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1パック(11本)
250 税込275
当日出荷

1パック(11本)
250 税込275
当日出荷

ねじ径M2 長さ(mm)25 頭部形状鍋頭 表面処理ユニクロメッキ エスコ品番EA949NE-225 関連資料仕様(0.14MB)
1パック(27本)
250 税込275
当日出荷

エスコ品番EA949ND-225 材質ステンレス 長さ(mm)25 ねじ径M2 頭部形状丸皿頭
1パック(10本)
250 税込275
翌日出荷

ねじ径M2 長さ(mm)25 頭部形状皿頭 表面処理三価クロメート エスコ品番EA949NA-225
1パック(20本)
250 税込275
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-225 長さ(mm)25 ねじ径M2 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1パック(20本)
310 税込341
翌日出荷

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
619 税込681
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様約20cm間隔でラインが入っており、杭打ち・重ね合わせの目安になります。約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜きを促進します。織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.5 サイズ2×25m アズワン品番64-2287-75
1巻
15,600 税込17,160
当日出荷

仕様約10年耐候、遮光率99%耕作放棄地、雑草抑制、軟弱地盤の補強、未整備地等の防塵、防砂対策などに最適。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.4 寸法(m)2×25
1本
32,700 税込35,970
当日出荷

仕様●本体長さ:25mm●呼び径:M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●コード番号:205-2891 アズワン品番65-7919-85
1袋(10個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

スターマインビレットウインカーのカスタム用ネジシャフト。ショートカラー使用時のM10→M8変換タイプ
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

1個
33,300 税込36,630
翌日出荷

1個
33,300 税込36,630
翌日出荷

1個
98 税込108
5日以内出荷

耐酸・耐化学薬品に優れた高強力ポリプロピレンを使用。、廃棄基準がひと目で分かる3層構造。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
仕様●最大使用荷重(t):0.63●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):30●アイ 厚さ(t)(mm):10●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.22●1.0m増の質量(kg):0.15
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1セット
239 税込263
翌々日出荷

1セット
239 税込263
翌々日出荷

1セット(2本)
7,710 税込8,481
翌日出荷

工夫次第で色々使える万能ネットです。 花壇の防獣対策 荷物の保安 ゴルフネットなどに使えます。
用途万能ネット 高さ(m)2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1組(10本)
19,700 税込21,670
翌日出荷

機械加工チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド12Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
仕様チェーンタイプ = 12B幅 = 25mm高さ = 15mmプロファイル = GR1長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949LJ-1025A ねじの呼びM4
1パック(6本)
1,910 税込2,101
翌日出荷

仕様並目ねじ サイズM12×25 ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)900 強度A2-90
1パック(2本)
970 税込1,067
翌日出荷



Phoenix Contact ボックス取り付けベース D25 は、シングルロックラッチを備えています。このベースはアルミダイキャスト製で、塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあります。横方向のケーブルアウトレット 動作周囲温度: -40 → 125 ℃ PA 材料ブロックこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●コード番号:201-5296 アズワン品番65-7751-56
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

1セット(2本)
479 税込527
当日出荷

エスコ品番EA949MJ-1025A 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじの呼びM4
1パック(4本)
1,250 税込1,375
翌日出荷

1パック(8本)
790 税込869
翌日出荷

水や油があってもグリップ力が落ちにくいです。 TB631はグリップ力に優れ、TB641は耐久性に優れます。
用途ハンマーの柄や手袋に 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番764-6844 質量(g)250 使用温度範囲-40~71℃
1セット(2巻)
5,198 税込5,718
当日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949LJ-825A ねじの呼びM5
1パック(6本)
1,120 税込1,232
翌日出荷

仕様並目ねじ 材質ステンレス(SUS304CUN) サイズM12×25mm ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 ねじの呼びM12 強度A2-100
1パック(2本)
945 税込1,040
翌日出荷


非粘着、はさみこみ型です。 スチールラックやガラスのエッジに。 鋭利なエッジや危険個所の保護材として最適です。
材質NBR(発泡ゴム) エスコ品番EA983FE-52 寸法(mm)18×2000×25(奥行)
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)1.75 頭部高さ(mm)7.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-63 強度A2-100 入数1 ねじサイズM12×25
1本
1,060 税込1,166
翌日出荷

Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備えています。側面にケーブルアウトレットが 2 つある PA (ポリアミド)製です。この製品には、2 個の縮小アダプタが含まれねじ接続用の 2 つの開口部のうちの 1 つは密閉されていますが、ドライバを使用
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●コード番号:201-4239 アズワン品番65-7736-22
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備えています。側面にケーブルアウトレットが 2 つある PA (ポリアミド)製です。この製品には、2 個の縮小アダプタが含まれねじ接続用の 2 つの開口部のうちの 1 つは密閉されていますが、ドライバを使用して開くことができます。M40 → M25 の 2 種類のプラスチック縮小が用意されています 動作周囲温度: -40 → 125 ℃ UL94 に準拠した難燃性等級 V0この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M25●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B6●サイズ:B6●コード番号:201-4237 アズワン品番65-7735-41
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷