786件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
260 税込286
当日出荷

エスコ品番EA949NB-230 材質ステンレス 長さ(mm)30 ねじ径M2 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
当日出荷

1個
260 税込286
当日出荷

エスコ品番EA949ND-230 材質ステンレス 長さ(mm)30 ねじ径M2 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

表面処理3価クロメート エスコ品番EA949NG-230 長さ(mm)30 ねじ径M2 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
当日出荷

仕様●本体長さ:30mm●呼び径:M2 x M2●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:5mm●ねじサイズ:M2●スレッドサイズB:M2●六角ねじ二面幅:4mm●穴深さ:6mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2608 アズワン品番65-7968-81
1袋(10個)
1,980 税込2,178
6日以内出荷

鹿・猪等、背の高い動物ガード用ネット。
付属品33m張りロープ(2本) エスコ品番EA952AD-41 寸法(m)2(H)×30
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

1個
50,300 税込55,330
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
1個
44,800 税込49,280
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1個
35,400 税込38,940
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
1個
26,600 税込29,260
翌日出荷

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m 仕様4心(白・黒・赤・緑) 定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
1個
64,900 税込71,390
8日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)30 アズワン品番64-7964-75 入数5個 ねじサイズM20-2.00
1袋(5個)
2,810 税込3,091
翌日出荷

1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

仕様●接続サイズ:M30 x 2オス●内径:30●動定格荷重:61000N●静定格荷重:61000N●全体長さ:71mm●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:215-4624 アズワン品番65-7890-23
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。 工場など屋内外の配線の保護に。 材質軟質塩化ビニール(PVC) 長さ(m)8 トラスコ品番363-6224 幅(mm)150 厚さ(mm)40 質量(kg)24.7 適合ケーブル(Φmm)30 使用ケーブル径(Φmm)30
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷



仕様●ロッドエンドの種類:オスロッドエンド●内径:30mm●動定格荷重:62000N●静定格荷重:81500N●全体長さ:75mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●コード番号:237-2277 アズワン品番65-7869-62
1個
31,980 税込35,178
欠品中

仕様●ロッドエンドの種類:メスロッドエンド●内径:30mm●動定格荷重:64kN●静定格荷重:69.5kN●全体長さ:71mm●材質:スチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●メーカーシリーズ:シカク●コード番号:232-2777 アズワン品番65-7890-93
1個
41,980 税込46,178
欠品中


1個
18,000 税込19,800
当日出荷

機械加工チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド10Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
仕様チェーンタイプ = 10B幅 = 30mm高さ = 35mmプロファイル = GL1B長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

機械加工チェーンガイドウェアストリップRS Proのチェーンガイド06Bです。特長と利点優れた耐摩耗性非常に高い伸張強度-269℃の低温で亀裂、割れ又は層割れなし高いノッチ付き衝撃強度高い応力速度でエネルギーを吸収低摩擦係数非常に優れた耐薬品性無吸湿材質: U.H.M.W.Pe (超高分子量ポリエチレン)製品用途の情報DIN8187シンプレックスローラーチェーン用のガイドレールとして製造されています。
仕様チェーンタイプ = 06B幅 = 30mm高さ = 24mmプロファイル = GL1B長さ = 2m材料 = PEカラー = 緑 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

1個
53,900 税込59,290
翌日出荷

シートを開けずに出入りができるので、通用口の間仕切りに最適です。 工場や倉庫などの高天井に対応。お好みの長さにカットしてご使用下さい。
厚さ(mm)2 仕様制電仕様 材質塩化ビニール クリアー 質量(g)16000 長さ(m)30 足幅200mm 使用期限6カ月
1個
42,500 税込46,750
翌日出荷

1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

仕様静電+防虫仕様 材質塩化ビニール 幅(mm)200 厚さ(mm)2 イエロー 質量(g)16000 長さ(m)30 アズワン品番64-2275-62 使用期限6カ月
1巻
45,600 税込50,160
当日出荷

1セット
299 税込329
翌々日出荷


1セット
239 税込263
翌々日出荷

CNC Racing (シーエヌシーレーシング)ハンドルバー end bolt kit M6x30 (2 pcs) - Titanium Titanium
適合車種MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 (2015-2019) TURISMO VELOCE 800 RC (2017-2020) TURISMO VELOCE 800 ROSSO (2020-2020)
1個
5,398 税込5,938
36日以内出荷



1本
4,740 税込5,214
翌日出荷

細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
仕様●長さ:30m●導体構成:7本/0.18mm●導体太さ:0.18SQ(撚り線)●仕上外形:約3.5mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9136-02
1本
6,598 税込7,258
8日以内出荷


防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しています。冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。冷凍室の間仕切りに使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。防音、防湿、防湿、防虫に優れた効果を発揮いたします。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。工場・倉庫内の出入り口などのカーテン間仕切り用として 厚さ(mm)2 トラスコ品番447-3841 材質ポリ塩化ビニール(PVC)、帯電防止(約10の10乗)・UVカット・防虫 幅(mm)300 質量(kg)23.8 透明オレンジ タイプ帯電防虫 長さ(m)30
1巻
47,980 税込52,778
当日出荷

1個
2,740 税込3,014
3日以内出荷


関連キーワード