175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 表面処理3価ホワイト 先端形状ギザスクリュー 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(8個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12 税込13
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
189 税込208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

●パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(38個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(32個)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)6 材質 寸法t(mm)(最小)1欄:2.0、2欄:3.5 寸法S(mm)(呼び)3.0 表面処理スズコバルト 寸法e(mm)(最小)3.44 先端形状ギザスクリュー 頭部形状六角穴付き 寸法C4(mm)約1.5 穴の形状六角穴 寸法dz(mm)(最大)3.0/(最小)約2.75
1パック(7個)
特価
429 税込472
当日出荷


材質 表面処理生地 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(41個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質/仕上SUS316L 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1個ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ 許容偏角(°)2 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 適合軸公差h6およびh7(推奨) 表面処理アルマイト処理 付属品六角穴付き止めねじ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴
1パック(65個)ほか
特価
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A2017 タイプセットスクリュータイプ 種類オルダムタイプ 使用温度範囲(℃)-20~80 表面処理ハブ部:アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 材質(スペーサ)ポリアセタール 軸穴径公差H8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ 許容偏角(°)2 材質(本体)SUS303 タイプセットスクリュータイプ 適合軸公差h6およびh7(推奨) 付属品セットスクリュー
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。
許容偏角(°)0.5 許容偏心(mm)0.05 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)A7075 タイプセットスクリュータイプ 種類スリットタイプ 表面処理アルマイト処理 適合軸公差h6およびh7(推奨) 軸方向変位(mm)±0.1
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.92MB) 図解NoMS313CAS-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.30、MP5000E-M332148ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品バルブセットスクリュ_No.22、MS330CAS-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.30、MS330CA-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.30、MS330CNA-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケット部品_No.30、CSH-94-3 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.30、MP5020E-6Mエアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品バルブセットスクリュ_No.30、MS330EC-2M エアクリーナ キャブレータ ツールセット ガスケットセット部品_No.30、MP4130E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品 バルブ セット スクリュ_No.30、CSH-94-2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセットなど
1個
209 税込230
7日以内出荷

ミスアライメントに強い万能タイプ。 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。 ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。 カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。 【ディスク型カップリング】 バックラッシュゼロ スムーズな回転伝達 あらゆる用途にある豊富なバリエーション ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(g)9 穴径(Φmm)中間:6.6、ディスク:7.6 最高回転数(min-1[r.p.m])19000 シリーズML 耐熱性ポリイミド:-40℃~200℃、カーボンFRP:-25℃~85℃ 常用トルク(N・m)0.4 締付トルク(N・m)0.7 慣性モーメント(kg・m2)2.4×10^-7 材質(ディスク)ポリイミド MM3 許容偏角(°)5 ねじりばね定数(N・m/rad)60 許容伸縮(mm)±0.3 許容偏心(mm)0.6
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
シリーズML
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】6 最高回転数(min-1[r.p.m])24000 シリーズMS-C 外径D(Φmm)13 全長L(mm)13.5 寸法F(mm)2.5 常用トルク(N・m)0.35 締付トルク(N・m)0.3 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3 材質(ディスク)カーボンFRP MM2 許容偏角(°)1 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】4 許容偏心(mm)0.05
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】4.6 最高回転数(min-1[r.p.m])32000 シリーズMS-C 外径D(Φmm)10 全長L(mm)10.5 寸法F(mm)2 常用トルク(N・m)0.25 締付トルク(N・m)0.3 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3 材質(ディスク)カーボンFRP MM2 許容偏角(°)1 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】4 許容偏心(mm)0.05
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】6 最高回転数(min-1[r.p.m])24000 シリーズMS-C 外径D(Φmm)13 全長L(mm)13.5 寸法F(mm)2.5 常用トルク(N・m)0.35 締付トルク(N・m)0.3 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3 材質(ディスク)カーボンFRP MM2 許容偏角(°)1 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】3 許容偏心(mm)0.05
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】4.6 最高回転数(min-1[r.p.m])32000 シリーズMS-C 外径D(Φmm)10 全長L(mm)10.5 寸法F(mm)2 常用トルク(N・m)0.25 締付トルク(N・m)0.3 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3 材質(ディスク)カーボンFRP MM2 許容偏角(°)1 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】3 許容偏心(mm)0.05
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】6 最高回転数(min-1[r.p.m])24000 シリーズMS-C 外径D(Φmm)13 全長L(mm)13.5 寸法F(mm)2.5 常用トルク(N・m)0.35 締付トルク(N・m)0.3 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3 材質(ディスク)カーボンFRP MM2 許容偏角(°)1 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6 許容偏心(mm)0.05
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】4.6 最高回転数(min-1[r.p.m])32000 シリーズMS-C 外径D(Φmm)10 全長L(mm)10.5 寸法F(mm)2 常用トルク(N・m)0.25 締付トルク(N・m)0.3 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】2 材質(ディスク)カーボンFRP MM2 許容偏角(°)1 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】3 許容偏心(mm)0.05
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】6 最高回転数(min-1[r.p.m])24000 シリーズMS-C 外径D(Φmm)13 全長L(mm)13.5 寸法F(mm)2.5 常用トルク(N・m)0.35 締付トルク(N・m)0.3 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3 材質(ディスク)カーボンFRP MM2 許容偏角(°)1 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】5 許容偏心(mm)0.05
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L16.5 F3 D16 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:7.6 常用トルク(N・m)0.6 締付トルク(N・m)0.7 穴径d1(Φmm)(H8)5 材質(ディスク)カーボンFRP MM3 穴径d2(Φmm)(H8)6
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L18.4 F3.7 D20 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:9 常用トルク(N・m)1 締付トルク(N・m)0.7 穴径d1(Φmm)(H8)4 材質(ディスク)カーボンFRP MM3 穴径d2(Φmm)(H8)5
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L16.5 F3 D16 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:7.6 常用トルク(N・m)0.6 締付トルク(N・m)0.7 穴径d1(Φmm)(H8)6 材質(ディスク)カーボンFRP MM3 穴径d2(Φmm)(H8)6
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L18.4 F3.7 D20 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:9 常用トルク(N・m)1 締付トルク(N・m)0.7 穴径d1(Φmm)(H8)6.35 材質(ディスク)カーボンFRP MM3 穴径d2(Φmm)(H8)6.35
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L18.4 F3.7 D20 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:9 常用トルク(N・m)1 締付トルク(N・m)0.7 穴径d1(Φmm)(H8)10 材質(ディスク)カーボンFRP MM3 穴径d2(Φmm)(H8)10
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L16.5 F3 D16 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:7.6 常用トルク(N・m)0.6 締付トルク(N・m)0.7 穴径d1(Φmm)(H8)6 材質(ディスク)カーボンFRP MM3 穴径d2(Φmm)(H8)6.35
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L16.5 F3 D16 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:7.6 常用トルク(N・m)0.6 締付トルク(N・m)0.7 穴径d1(Φmm)(H8)5 材質(ディスク)カーボンFRP MM3 穴径d2(Φmm)(H8)8
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L16.5 F3 D16 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:7.6 常用トルク(N・m)0.6 締付トルク(N・m)0.7 穴径d1(Φmm)(H8)5 材質(ディスク)カーボンFRP MM3 穴径d2(Φmm)(H8)5
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L16.5 F3 D16 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:7.6 常用トルク(N・m)0.6 締付トルク(N・m)0.7 穴径d1(Φmm)(H8)8 材質(ディスク)カーボンFRP MM3 穴径d2(Φmm)(H8)8
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L18.4 F3.7 D20 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:9 常用トルク(N・m)1 締付トルク(N・m)0.7 穴径d1(Φmm)(H8)4 材質(ディスク)カーボンFRP MM3 穴径d2(Φmm)(H8)6
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L18.4 F3.7 D20 シリーズMS-C 穴径H(Φmm)ディスク:9 常用トルク(N・m)1 締付トルク(N・m)0.7 穴径d1(Φmm)(H8)4 材質(ディスク)カーボンFRP MM3 穴径d2(Φmm)(H8)6.35
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷