材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質MX7
頭部形状平
穴の形状すりわり
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整
厚さ(mm)0.35
トラスコ品番838-0765
材質炭素工具鋼
質量(g)104.68
寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×3
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質SKS
長さ(mm)6
ピッチ(mm)0.35
寸法t(mm)1.3
寸法e(mm)2.873
寸法b(mm)18
寸法s(mm)2.5
寸法k(mm)3
寸法w(mm)1.15
寸法dk(mm)5.5
寸法ds(mm)3
ねじの呼びdM3
1袋(10個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
材質鉄(SS400相当)
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
ピッチ(mm)0.35
寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2
寸法e(mm)1.73
寸法s(mm)1.545
寸法dz(mm)1.4
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びdM3
ピッチ(mm)0.35
寸法t(mm)1.3
寸法e(mm)2.873
寸法b(mm)18
寸法s(mm)2.5
寸法k(mm)3
寸法w(mm)1.15
寸法dk(mm)5.5
寸法ds(mm)3
ねじの呼びdM3
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色赤
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
こんなお得な商品も!

丸ダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
切りくず穴数4
メートル細目ねじ用
材質SKS
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
長さ(mm)6
ピッチ(mm)0.35
寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2
寸法e(mm)1.73
寸法s(mm)1.545
寸法dz(mm)1.4
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びdM3
1袋(11個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
長さ(mm)4
ピッチ(mm)0.35
寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2
寸法e(mm)1.73
寸法s(mm)1.545
寸法dz(mm)1.4
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びdM3
1袋(12個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
長さ(mm)3
ピッチ(mm)0.35
寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2
寸法e(mm)1.73
寸法s(mm)1.545
寸法dz(mm)1.4
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びdM3
1袋(12個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
長さ(mm)10
ピッチ(mm)0.35
寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2
寸法e(mm)1.73
寸法s(mm)1.545
寸法dz(mm)1.4
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びdM3
1袋(11個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
圧力バランス構造のため、設定圧力の変化が微少です。
上部側一方向からの分解で、内部点検ができるため、メンテナンスが容易です。
材質要部:CAC406、SUS
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)
種類汎用品
流体温度(℃)5~60
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75
塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー
適合流体水・温水・空気
流量調整範囲(L/min)(最小)水:2~5、空気:5~10m3/h
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K RFフランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
材質SKS
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 中#2
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質ハイス(HSS)
ねじの種類M
食付5P
精度表記STD
種別中タップ
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
長さ(mm)8
ピッチ(mm)0.35
寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2
寸法e(mm)1.73
寸法s(mm)1.545
寸法dz(mm)1.4
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びdM3
1袋(11個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
長さ(mm)5
ピッチ(mm)0.35
寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2
寸法e(mm)1.73
寸法s(mm)1.545
寸法dz(mm)1.4
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ねじの呼びdM3
1袋(11個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
仕様規格:JIS規格 等級:6H ワーク:めねじ 呼び寸法:3 ピッチ:0.35 種類:通り止り
アズワン品番65-3644-55
1本
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ