スムーズで正確なシフティングとワイドギアレンジを実現する、ダブルサーボリアディレーラー。
スムーズで正確なシフティングを実現するダブルサーボ構造
多彩な性能で広い適合性
最大リアスプロケット:40T
トータルキャパシティ:45T
仕様リアスピード:'8/7、最大フロントギア歯数差:20T、トータルキャパシティ :45T
歯数プーリー:11T
色ブラック
シリーズACERA M3020 シリーズ
スプロケット形状ロー:40-30T
適合チェーンHG 8/7/6スピード
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
B軸アッセンブリー RD-M3020
1個
¥849
税込¥934
8日以内出荷
Bテンション調整ねじ RD-M3020
1個
¥44
税込¥48
9日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質鉄(SS400相当)
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
小箱単位の販売です。
種別半ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC20~25
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色赤
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
タイプシングル球
口金BA15s
ガラス球形式G18
色クリア
定格電圧(V)12
適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等
定格電力(W)5
本体寸法(mm)36.5×Φ19
他社参考品番(STANLEY)A4174D
他社参考品番(KOITO)3433
1箱(10個)
¥869
税込¥956
当日出荷
材質ステンレス
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ドブ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別半ねじ
表面処理ドブ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)。石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用
付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ/レールガイド/ビス用取付金具/ワイヤーフック(2本)
材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
材質鉄
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
種別半ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
・小型で安価な非常用ソフトアブソーバです。・本体材質はアルミ製にて軽量です。・非常用ということで耐久性は100回程度となります。
区分中速用
キャップキャップ付き
衝突速度範囲(m/sec)0.5~2
材質S45C
表面処理無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種別半ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
強度区分4.8
ねじ山種類メートル並目
種別ベベルギヤ(マイタギヤ)
材質S45C
減速比1
形状B2
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
プラスチックのなかでもトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全です
ミラータイプになっており、フィギュアケースなどに貼って、趣味をより彩るものとして
材質ポリカーボネート樹脂(アルミ蒸着メッキ)
材質SUS410
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(mm)7
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5×12
端子間ピッチ(mm)14.5
定格電流(JIS)(A)50
定格電流(IEC)(A)60
定格電流(UL)(A)50
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ