カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。
特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。
耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。
静電気発生を防止し、安全です。
走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M
材質(ベルト)ゴム
種類Vベルト
使用温度範囲(℃)-40~70
角度(°)40
材質(ベルト)ゴム
最小プーリ径(mm)50
関連資料(0.75MB)
ベルト形M
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
材質(ベルト)ゴム
ベルト形M
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
種類Vベルト
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。
種別M形
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト上幅(mm)9
引張強度(kN)2.38
伸長率(%)3.5
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。
拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫
材質(ベルト)ゴム
種類ウエッジベルト
最大速度(m/sec)40
角度(°)40
こんなお得な商品も!

Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形A
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
角度(°)40
ベルト形A
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形B
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト形B
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。
種別A形
材質ゴム
種類Vベルト
引張強度(kN)4.4
伸長率(%)3
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。
各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。
1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。
特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。
研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。
原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別3V
材質(ベルト)ゴム
種類Vベルト
使用温度範囲(℃)-30~90
角度(°)40
材質(ベルト)ゴム
最小プーリ径(mm)67
関連資料(0.77MB)
ベルト形3V
強靭で運搬距離も飛躍的に向上します。
10cmきざみで希望の機長を制作できます。
バラ物搬送用です。
溶融亜鉛メッキフレーム・ステンレスフレームタイプも対応します。
仕様ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製
材質STK400Φ34xt2.3
機長(m)7
機高(mm)200
規格クロ(N1.5)
部品名称ベルトカバー
関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.74MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.81MB) 展開図50(0.98MB)
図解NoMS513EA-M フレーム部品_No.39、MK313EA フレーム部品_No.44、MS413ESTR-100-1 フレーム部品_No.34、MS330CS-Fクミタテ エンジン取付部品_No.23、MS310EW-2M 本体部品_No.29、MS335EW-M-1 フレーム部品_No.27、MS313CAS-M フレーム部品_No.38、MS413EW-2K -A フレーム部品_No.27、MS330EW-2M フレーム部品_No.28、MK413EA フレーム部品_No.44、MS410EC-3M フレーム部品_No.23、MS310EW-2H 本体部品_No.29、MS313CA-K フレーム部品_No.51、MS415EA-LS フレーム部品_No.26、MS310EW-2K 本体部品_No.29、GS28EKA フレーム部品 ベルトカバー_No.24、MS410ESL-2K フレーム部品_No.29、MS513MC-A-50HZ フレーム部品_No.29、JH250F フレーム、ホースマキトリソウチ部品_No.38、MS313EA-K フレーム部品_No.44など
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様LA27オレンジ
規格SA27レツド
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.26MB)
図解NoGS28MX ソウコウソウチ部品 Vベルト_No.18、MSV313B-K-2-A フレーム部品_No.43、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.43、GS28MX マキトリソウチ部品 Vベルト_No.10、MSV313B-M-1 フレーム部品_No.45、GS28MX フレーム部品 Vベルト_No.39、MSV313B-K-1 フレーム部品_No.45
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
規格LA39オレンジ
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.08MB)
図解NoGKSL3304 マキトリソウチ部品_No.11、MLSL3315 巻取装置部品_No.11、MSL330-M-A マキトリソウチ部品_No.11、GKSL3302 マキトリソウチ部品_No.11、GKSL3300-K マキトリソウチ部品_No.11、GSLF204-M マキトリソウチ部品 Vベルト LA39オレンジ_No.11、GKSL3300-M マキトリソウチ部品_No.11、MLSL3304 巻取装置部品_No.11、MSL330-K -A 巻取装置部品_No.11、SSA-α1003-1 攪拌,テンション部品_No.52、GKSL3301-M マキトリソウチ部品_No.11、SSA-α1004 攪拌,テンション部品_No.52、GSL205-H マキトリソウチ部品 Vベルト LA39オレンジ_No.11、SSA-α1003MA-1 攪拌,テンション部品_No.52、GKSL3301-K マキトリソウチ部品_No.11、GKSL3303 マキトリソウチ部品_No.11、GSL204-M マキトリソウチ部品 Vベルト LA39オレンジ_No.14、GKSL3315 マキトリソウチ部品_No.11、SSA-α1003 攪拌,テンション部品_No.52、SSA-α1004MA 攪拌,テンション部品_No.52、GKSL3315-1 巻取装置部品_No.11、GSL305-H マキトリソウチ部品 Vベルト LA39オレンジ_No.11
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。優れた耐久性。・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。低騒音。・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。優れた耐久性。・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。低騒音。・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております
1個
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。 。優れた耐久性。・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。低騒音。・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております
1個
¥219,800
税込¥241,780
10日以内出荷
剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。 。優れた耐久性。・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。低騒音。・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております
1個
¥329,800
税込¥362,780
10日以内出荷
呼び幅(mm)25
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理無電解ニッケルメッキ
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)30
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理黒染
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。
・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。
・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類ジョータイプ
標準偏角(度)1
呼び幅(mm)30
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
規格A25レツド
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(0.99MB)
図解NoMS413CA-M フレーム部品_No.39、MS410ESR-S 動力噴霧機1部品_No.65、MS413ESTR-100-1 フレーム部品_No.24、MK41EC-2 フレーム部品_No.21、MS410RCL-2M エンジン取付部品_No.8、MS410ENL-K エンジン取付部品_No.12、GS204EB フレーム部品 Vベルト A25レツド_No.22、MS410ENR-S 動力噴霧機1部品_No.65、MKW530E-2M-1 エンジンツキ 本体部品_No.33、MS410EA-2K フレーム部品_No.36、MK41EA フレーム部品_No.34、MS154EA-2M-A フレーム部品_No.21、MS410EA-2M フレーム部品_No.46、MS410RCL-2M ブレーキ部品_No.30、MS155EA フレーム部品_No.21、MS410EA-H フレーム部品_No.32、MS154EMK フレーム部品_No.23、GS204E-H フレーム部品 Vベルト A25レツド_No.22、MS415ESTR-100-1 フレーム部品_No.24、SD41EA フレーム部品_No.34、MS410RCL-K エンジン部品_No.13、MKW530E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.33、MS156EA フレーム部品_No.21、MS413CA-K フレーム部品_No.39、MS410RCL-M エンジン部品_No.13、MS410RCL-2K ブレーキ部品_No.30、MS410EA-M フレーム部品_No.34、MS410EA-K フレーム部品_No.34、MS410RCL-2K エンジン取付部品_No.8、MS410EC-2M フレーム部品_No.21
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
規格A28レツド
部品名称Vベルト A28レツド
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.85MB)
図解NoMS450EA-K フレーム部品_No.30、MS310EW-2H 本体部品_No.23、MS513EA-K フレーム部品_No.32、MS450EC-3M フレーム部品_No.24、MS450EC-3K フレーム部品_No.24、MS753DNR-Y ドラム組立部品_No.39、MS515EA-1 フレーム部品_No.22、MS650DNR-3Y ホース巻取機部品_No.32、MS513EA-M フレーム部品_No.32、MS450EA-M フレーム部品_No.30、MS513EA-2M-A フレーム部品_No.22、MS513EA-3M フレーム部品_No.22、MS513EA-2K-A フレーム部品_No.23、MS515EA フレーム部品_No.22
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。優れた耐久性。・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。低騒音。・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております
1個
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
呼び幅(mm)40
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理無電解ニッケルメッキ
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
着けた瞬間ピタリと膝が安定する膝ベルト。
ベルト本体が膝の上部(大腿四頭筋)と下部の筋肉を補助します。
さらに、特殊パッドが膝の皿を抑え、両サイドのV型ベルトでブレを安定させます。
また、動きの多い膝関節は両サイドの4本の特殊ボーンがサポートし、膝への負担を軽減してくれます。
女性や高齢者の方でも簡単に装着可能。
伸縮性、通気性に優れた素材で、どんな季節も快適に。
材質ナイロン、ポリエステル、その他
適合部位膝
規格B32レツド
部品名称Vベルト B32レツド
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.17MB)
図解NoSSA-S610 -1 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F616MAT 給水ポンプ部品_No.39、GB1010BSR 動力伝達部品_No.17、SSA-S600 2001ネン 給水ポンプ(1) (SSA-S600は希望付属品)部品_No.39、SSA-F615 給水ポンプ部品_No.38、SSA-S602DXVT 給水ポンプ(1)部品_No.40、SSA-F615M-2AD 給水ポンプ部品_No.38、SSA-F616VT 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F610I 1994ネン 給水ポンプ部品_No.40、GB1010ALN 動力伝達部品_No.17、SSA-S600DX 1997ネン 給水ポンプ部品_No.38、SSA-F616(4)-1 給水ポンプ部品_No.39、SSA-S600 1997ネン 希望付属品 (3)部品_No.40、SSA-F617VT 給水ポンプ部品_No.37、SSA-S611 給水ポンプ部品_No.39、SSA-S611VT 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F616V-1 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F615DX 給水ポンプ部品_No.38、SSA-S602DXM 給水ポンプ(1)部品_No.40、SSA-F616MA 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F610I 1991ネン 給水ポンプ部品_No.40、SSA-S602DX 給水ポンプ(1)部品_No.40、SSA-F616 給水ポンプ部品_No.39、SSA-S600DX 2001ネン 給水ポンプ(1)部品_No.39、SSA-F611 給水ポンプ部品_No.40、SSA-S610VT -1 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F617VT-1 給水ポンプ部品_No.37、SSA-F616M 給水ポンプ部品_No.39、SSA-S611KP 給水ポンプ部品_No.39、SSA-F617MAT-1 給水ポンプ部品_No.37、SSA-F617MAT 給水ポンプ部品_No.37、GB1010ASR 動力伝達部品_No.17
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
呼び幅(mm)25
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理黒染
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)40
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)25
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)15
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
関連キーワード
1
2
3
4
次へ