248件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ
1袋(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1袋(10個)
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PM3M-C ミニタイプ 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 動画あり
スタンダードに比べ容積比40%小型化されています、機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状隔壁ユニオン 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 タイプミニタイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1袋(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ミニタイプ 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニタイプ ブランチティー PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ブランチティー 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ
1袋(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)30吊引戸 H2150 R-BB
質量(kg)15.7 シルバー 高さ(mm)2150 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
1個
32,954 税込36,249
16日以内出荷


ミニタイプ ロングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ロングエルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1袋(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCF4-M3M-C ミニタイプ メスストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状メスストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ハイパーコストパフォーマンスPE。コストパフォーマンスが優れた日本製PEライン<弾丸ブレイド>。新設計による編み込み方法で、操作性に優れた「低伸度」と、水中の変化やアタリを感じる「高感度」を実現。初心者でも使いやすいように表面をコーティングし、適度なハリを持たせることであらゆる釣りに対応し、ガイドへの糸絡みなどライントラブルを軽減しています。ショアなどで活躍する視認性に優れた単色タイプに、オフショアで有利や10mマーカータイプもラインナップ。
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)かけしき毛布
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W)75 コード長さ(m)本体側:0.97、電源側:1.91 温度(℃)【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37 スイッチコントローラースイッチ 温度制御ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター 1時間当たりの電気代(強/弱)(円)【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9
1枚
20,900 税込22,990
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)30吊引戸 H2150 R-BB
質量(kg)15.7 イエロー 高さ(mm)2150 表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネル金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2/金網(鉄)ピッチ30線径Φ3.2
1個
36,980 税込40,678
16日以内出荷

シルキーななめらかさ。最高級日本製PEライン「弾丸ブレイド・クロス」
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホコリシャッター付コーナータップ 安心の難燃・耐熱ボディ 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 絶縁カバー付きフリーキャップ式(180°回転)プラグ ホコリ防止安全シャッター トラッキング火災防止対策
ホワイト 定格15A 125V 合計1500ワットまで コンセント個数3 コンセント形状2P 機能ほこり防止シャッター・難燃性・耐熱性・絶縁キャップ付・耐トラッキング プラグ形状スイングプラグ
1個
499 税込549
当日出荷

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類K
1本
11,980 税込13,178
12日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2 温度測定範囲(℃)-100~200 線径(Φ)0.32 素線の種類T
1本
11,980 税込13,178
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタMCX-P-316を使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブルRG-174/U ケーブル外径(Φmm)2.5 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

MCX型ジャック付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタMCX-J-316を使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカーフジクラダイヤケーブル ケーブルRG-174/U ケーブル外径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷