はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。凹凸面にしっかりなじみます。アールがとりやすくなっています。手で切断可能。
テープ厚さ(mm)0.08
耐熱温度(℃)120
連続使用温度(℃)120(60分)
引張強度(N/10mm)28.6
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100
OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、
μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、
μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、
μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、
FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010
PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40
FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、
Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300
AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー
対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UW
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)650
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状1B
チェーンピッチ(mm)12.7
セットスクリュー2ヵ所
ローラ径(Φmm)7.92
軸穴径公差H7公差仕上げ
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)15
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.RS80
フレーム連結用プレート。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X15(B0815) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE
材質スチール
色シルバー
質量(g)58
表面処理三価ユニクロメッキ
1個
¥309
税込¥340
欠品中
切断刃はV形エッヂでパイプに切り込み易く、管の変形を抑え、継手への挿入が容易。樹脂管挿入時の管端ななめ切りも可能。サヤ管と樹脂管を同時に切断。リフォーム工事で使用する各種モール(樹脂モール)が切断できます。替刃式
仕様切断可能パイプ/(樹脂管)外径Φ42mm、(樹脂モール)底寸法44.5mm
トラスコ品番303-5735
全長(mm)240
質量(g)400
切断対象JDダクト【因幡電機産業(株)】JD-13・20(25)パイプカバー【前澤化成工業(株)】RC-PC20(PC13)配管モール【未来工業(株)】RM-13M・20M(25M)/RMKK-13M・20M(25M)ステンフレキ管モール【未来工業(株)】CML-8J・10J・15J・25J楕円CD管用モール 底寸法44.5mmまでその他樹脂モール 底寸法40mmまで※( )内の型番のモールは、JTC-42では切断できません。
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
外形寸法が小さく、高密度実装の機器インターフェイスに対応
組立てやすさを考慮した構造で、作業工程数・時間を削減
ケーブル中継用にも使用可能
人間工学に基づき、着脱操作性を考慮したデザイン
シェルサイズE
仕様Dsubコネクタ(EMI対策型)D※-F-N(半田、プレスコンタクト)、D※U-F(圧着、プレスコンタクト/マシンコンタクト)、D02-M15(圧着・高密度型、プレスコンタクト/マシンコンタクト)嵌合固定台D20418-J7F(M2.6)、D20418-J9F(#4-40)、D20418-J5F(M3)
適合Dsubコネクタ(EMI対策型)D※-F-N(半田、プレスコンタクト)、D※U-F(圧着、プレスコンタクト/マシンコンタクト)、D02-M15(圧着・高密度型、プレスコンタクト/マシンコンタクト)嵌合固定台D20418-J7F(M2.6)、D20418-J9F(#4-40)、D20418-J5F(M3)
材質鋼/ニッケルメッキ
形状ストレート
種類角型
結合方式ねじ
結線方法はんだ
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯幅(mm)18
軸穴種別軸穴加工タイプ
列数1
チェーンNo.RS100
形状1B
チェーンピッチ(mm)31.75
ローラ径(Φmm)19.05
ハンドル開閉式の精密バイス。縦・横置きも可能。丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)
寸法(mm)A:255、B:98、C:82、D:40、E:42、F:40、G:0-120、H:50、I:M8、J:12、K:15
質量(kg)11
硬度HRC55±5
精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
種類タイミングプーリ
ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント
関連資料採寸方法資料(0.04MB)
枯れ葉集めや整地に最適!
用途バックホー用アタッチメント
付属品バケットピン2本、調整シム
色ブラック
関連資料採寸方法資料(0.04MB)
・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント
付属品バケットピン2本、調整シム
幅(mm)【バケット】200
色ブラック
関連資料採寸方法資料(0.04MB)
・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント
付属品バケットピン2本、調整シム
色ブラック
関連資料採寸方法資料(0.04MB)
これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: 106-357 106-357 ; 655-9637 655-9637 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 完全な防塵性、深さ15 cm 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀コンタクトAC定格電圧 = 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30個)
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9420/439088RV
接点構成SPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀コンタクトAC定格電圧 = 250V
接点構成SPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30個)
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀コンタクトAC定格電圧 = 250V
接点構成SPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9420/439088BV
接点構成SPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = ドームLEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀ケースの色 = 黒V
接点構成SPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9410/439088GV
接点構成SPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9410/439088BV
接点構成SPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様定格電圧 = 6.3 V ac/dc口金 = ウェッジ定格電流 = 200 mA直径 = 6.7mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 21.5 mmレンズ色 = クリア全光束 = 5 lm寿命 = 20000h
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様スイッチの動作:Off-On●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●装着タイプ:パネルマウント●コンタクト定格電流:10.1 A @ 250 V ac●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:赤●ターミナルタイプ:はんだタブ●これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,330
税込¥11,363
5日以内出荷
規格13L(カタ110802)
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.17MB)
図解NoMD4020M ミスト装置部品_No.33、MD405 本体部品 ヤクザイタンク(13L)_No.8、MD4010ミスト装置部品_No.33、MLD3000-13 薬剤タンク,背負枠部品_No.11、MD-J40 本体部品_No.8、MD4020Kミスト装置部品_No.33、MD4020M 本体部品_No.4、MDJ4000-13 タンク,セオイワク部品_No.15、MD4020L ミスト装置部品_No.33、DK-J40 本体部品 ヤクザイタンク(13L)_No.8、MD4010M本体部品_No.4、GKD3001-13 タンク,背負枠部品 ヤクザイタンク(13L)_No.11、MDJ40-13 タンク,背負枠部品_No.8、MD4020ミスト装置部品_No.33、MDJ4001-13 タンク,セオイワク部品_No.15、MD4020K本体部品_No.4、MD4010 本体部品_No.4、MDJ41-13 -A タンク,セオイワク部品_No.7、MD4010Mミスト装置部品_No.33、MD4020本体部品_No.4、MD4010Kミスト装置部品_No.33、DKJ40-13 タンク,背負枠部品 ヤクザイタンク(13L)_No.8、MD405-13 タンク,背負枠部品 ヤクザイタンク(13L)_No.8、MD4010K本体部品_No.4
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
規格WW-16
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.35MB) 展開図26(1.35MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(1.27MB) 展開図35(1.27MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.34MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoDK-J60T 羽根車部品 ナミザガネ_No.44、MD3010M 羽根車部品_No.47、MD-J40 羽根車部品_No.67、DKJ60G-15-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナミザガネ_No.41、MD575G-26M-1ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.41、MLD3000-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.52、MD405 羽根車部品 ナミザガネ_No.67、MDJ82G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.39、MDJ60-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.40、MDJ4001G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.63、DKJ60G-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナミザガネ_No.40、MDJ60G-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.41、DKJ60GT-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナミザガネ_No.41、MD575G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.40、GKD4001-23ファンケース,レバー,シャッタ部品ナミザガネ_No.52など
1セット(5個)
¥239
税込¥263
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.25MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.02MB)
図解NoMDJ40G-23-1 タンク,セオイワク部品_No.19、MD3020K 本体部品_No.48、GD300 タンク、セオイワク部品 セアテ_No.36、MD3010 本体部品_No.48、DKJ40-13 タンク,背負枠部品 セアテ_No.19、MDJ40G-23 タンク,背負枠部品_No.19、MD3010K 本体部品_No.48、MDJ41-13 -A タンク,セオイワク部品_No.27、MD405G-23 タンク,背負枠部品 セアテ_No.19、MD3020L 本体部品_No.48、GKD400 タンク,背負枠部品 セアテ_No.20、MD-J40 本体部品_No.17、MD405-13 タンク,背負枠部品 セアテ_No.19、MD3020 本体部品_No.48、MD3021-15 タンク,セオイワク部品_No.26、MD3020M 本体部品_No.48、MD3010M 本体部品_No.48、MD405 本体部品 セアテ_No.17、MDJ40-13 タンク,背負枠部品_No.19、MD3020-15 タンク,背負枠部品_No.36、MD3020M-9 タンク,背負枠部品_No.36、DK-J40 本体部品 セアテ_No.17、DKJ40G-23-1 タンク,セオイワク部品 セアテ_No.19、MDJ41G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.27、GD300A タンク、セオイワク部品 セアテ_No.26、GD400A タンク、セオイワク部品 セアテ_No.18、MD3021-9 タンク,セオイワク部品_No.26、DKJ40G-23 タンク,背負枠部品 セアテ_No.19、MD3020-9 タンク,背負枠部品_No.36、MD3020K-9 タンク,背負枠部品_No.36、MD405G-23-1 タンク,セオイワク部品 セアテ_No.19
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
規格M4X20
部品名称ナベコネジ(+)
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(1.35MB) 展開図41(1.35MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(1.29MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(1.27MB) 展開図50(1.27MB)
図解NoMDJ60GTS-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.81、MDJ3001-9 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.36、MDJ60GTS-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.79、MDJ60GS-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.74、DKJ60G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+)_No.74、MD575G-26Mファンケース,レバー,シャッタ部品_No.74、DK-J40 羽根車部品 ナベコネジ(+)_No.34、MDJ3001-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.36、MDJ6001GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.73、MDJ9000G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.65、MDJ41G-23 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.72、MDJ600 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.74、MDJ8000G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.65、MDJ60G-15-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.75など
1セット(10個)
¥409
税込¥450
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.95MB)
図解NoMD3020M-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.64、DK-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.50、MD3020-15 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.64、DKJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ_No.50、DKJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ_No.50、MD3020-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.64、MDJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.50、GD300 キャブレタ、マフラ、スタータ、エアクリーナ部品 スクリユ_No.64、MD405G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ_No.50、MD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.50、MDJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.50、MD405 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.50、MDJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.50、MD3020K-9 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ,スタータ部品_No.64、DKJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ_No.50、MD405G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ_No.50、MD405-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 スクリユ_No.50
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
仕様スイッチの動作:ラッチ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT) 、 装着タイプ:パネルマウント 、 コンタクト定格電流:10.1 A @ 250 V ac 、 イルミネーション:あり 、 アクチュエータ色:赤 、 動作温度 Min:-40℃ 、 これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30個)
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.95MB)
図解NoGD300B エンジン クランクケース、シリンダ、部品 ピストン ピン_No.15、KP-250-2 シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 ピストン ピン_No.9、MDJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15、MD405G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストン ピン_No.15、MDJ41-13 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15、MP2500E2-M332151 シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 ピストン ピン_No.9、GKD400 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストン ピン_No.15、DK-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストン ピン_No.15、MBS3302K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、MDJ41G-23 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15、DKJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストン ピン_No.15、MDJ31-9 -A クランクケース,シリンダ部品_No.15、MDJ31-15 -A クランクケース,シリンダ部品_No.15、DKJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストン ピン_No.15、MDJ40-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15、MD405G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストン ピン_No.15、DKJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストン ピン_No.15、MD405-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ピストン ピン_No.15、MD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.15、MKF-320 K エンジン1(カワサキ)部品_No.28、MP2500E2 シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 ピストン ピン_No.9、MD405 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストン ピン_No.15、GD400A クランクケース、シリンダ、スタータ部品 ピストン ピン_No.15、MDJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.15
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
規格PF1/4XPT3/8
部品名称ケイチガイニツプル
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.81MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(1.42MB) 展開図31(1.42MB) 展開図32(1.56MB) 展開図33(0.69MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(0.69MB) 展開図36(1.23MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(0.72MB) 展開図40(1.11MB)
図解NoSSA-L1000 薬液配管(3)部品_No.19、BSA-950C -1シリーズ オプション 40mホース巻取機部品_No.26、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS413S-A)部品_No.56、VSM-1020 ファン・ノズル組立部品_No.16、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 40mホース巻取機部品_No.26、SSA-L600 給水配管部品_No.15、SSA-F500 ノズル(2)部品_No.13、SSA-L600 薬液配管部品_No.16、MRS60-300クミタテ 調圧装置部品_No.66、SSA-L1000 薬液配管(1)部品_No.22、SM-122A 薬液配管(1)部品_No.1、MRS60-300BST 調圧弁、吐出弁部品_No.66、SM-110T 薬液配管(1)部品_No.3、SM-120 薬液配管(2)部品_No.1、GX-1500J 分水器部品_No.9、SSA-F501 希望付属品部品_No.10、BSA-651 951シリーズ オプション19 40mホース巻取機部品_No.26、VSM110-15S ノズル部品_No.58など
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
蓋などに取り付けると、開き方向の動きはスムーズに、下ろす際にはゆっくり動かすことができるダンパーヒンジです。
右・左セットです。
適合グリーンフレームN
材質本体:ポリブチレンテレフタレート・亜鉛合金/キャップ:PP/軸部:ステンレス
質量(g)259
シリーズGF
キット内容ダンパーヒンジJ×1セットプレートJ(30)×1/プレートJ(40)×1/六角穴付皿ボルトM5×15×4/六角穴付ボルトM5×8×4/六角穴付ボルトM5×20×4/TナットL(M5)×8
適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]500~700(51~71.4)
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ