ねじの呼びM48
材質ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ1.5
表面処理生地(または標準)
1箱(1個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
材質S45C
ねじピッチ1.5
規格1種
表面処理クロメート
材質S45C(H)
ねじピッチ1.5
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
関連資料(0.17MB)
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
並目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
材質S45C
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
熱処理H
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
材質アルミ
下穴径(Φmm)7.1
適合板厚(mm)0.5~1.5
アズワン品番64-2218-71
入数48
ナット径M5×0.8
1パック(48個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質アルミ
下穴径(Φmm)7.1
適合板厚(mm)0.5~1.5
アズワン品番64-2218-85
頭部平頭
入数48
ナット径M5×0.8
1パック(48個)
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
規格M12X1.53シユ
部品名称6カクナット M12X1.5 3シユ
関連資料展開図1(0.64MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.82MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(0.82MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(1.46MB) 展開図50(0.64MB)
図解NoSSA-F616M ステアリング部品_No.5、SSA-S602DX ステアリング部品_No.5、BSA-420JDSG G-4S ステアリング部品_No.48、SSW-400C 外装,電装部品_No.8、SSA-α1001ST ステアリング部品_No.4、BSA-650C -1シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.21、BSA-420JDESG G-3 ステアリング部品_No.48、SSA-E602 ステアリング部品_No.19、SSA-F616VT ステアリング部品_No.5、BSA-410 ステアリング部品_No.13、BSA-535 シリーズ ステアリング、ステアリングリンケージ部品_No.18、SSA-Z500 ステアリング部品_No.4、BSA-651 951シリーズ ステアリング キャビン仕様部品_No.22、SSA-F616V-1 ステアリング部品_No.5、SSA-F615 ステアリング部品_No.7、MX-501 ステアリング部品_No.9、SSA-アルフア1005VT ステアリング部品_No.3など
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25°
材質フェノール樹脂
T14
L28
H48
質量(g)13
D30
H163
寸法T1(mm)10.5
MM10×1.5
最大許容トルク(N・m)ネジ:5、ボール:20
RoHS指令(10物質対応)対応
最小ねじ深さ(mm)20
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
規格1種
ねじの種類ナット
直線運動を回転に、回転運動を直線に、効率70%で転換できます。シリンダなどで多条スクリュー軸を押すことにより簡単にトルクを発生します。また早送り機構などにも最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
種別ストレート形
材質高強度亜鉛合金
すきま(mm)回転方向最大:α≦20分
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル細目
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
回転で出来る空気の膜で、切削水を防ぐ防水構造。引っかけスパナで 時計回りにナットを回すと 回転センターが前に押し出されて取り外せます。防水タイプ、振れ精度0.003
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 中#2
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質ハイス(HSS)
ねじの種類M
食付5P
精度表記STD
種別中タップ
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様スイッチ形式
使用温度範囲(℃)-20~70(氷結しないこと)
接点Free接点
耐熱性回転トルク:0.1~0.2N・m、接触抵抗:100mΩ以下温度70±2℃・時間16時間
強度(Nm)ストッパ:3
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V1分間印加後、端子-端子間)、5000以上(DC500V1分間印加後、端子-アース間)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値で導体抵抗を含む)[DC5V1A電圧降下法、1kHz±200Hz電圧20mV電流50mA以下]
取付け方法中心ナット止め(防水形)
シャフト形状丸形
シャフト長さ(mm)16
保存温度範囲(℃)-40~70(氷結しないこと)
耐湿性接触抵抗:100mΩ以下、絶縁抵抗DC250V1分間印加後:50MΩ以上、耐電圧AC500V1分間:異常がないこと温度40±2℃・相対湿度90~95%・時間48時間(定常状態)
ポジション設定:0~11
定格抵抗負荷電流(A)AC:5V 0.5/35V 0.05、DC:5V 0.25A/25V 0.05A(抵抗負荷)
耐寒性回転トルク:0.1~0.2N・m、接触抵抗:100mΩ以下温度-20±3℃・時間16時間
耐久性[動作]回転トルク:初期値に対し10~-30%、抵触抵抗:150mΩ以下、絶縁抵抗 DC250V1分間印加後:50MΩ以上、耐電圧AC250V1分間:異常がないこと、以上無負荷にて1~1.2πrad/sの角速度で往復50000回
ナット締付トルク(N・m)強度:2以下
関連資料30°切換用接点変更手順
耐振性外観及び構造に異常がないこと(掃引の割合10~55~10Hz/分)、電気的性能項目1を満足すること(全振幅1.5mmxyz方向に各2時間)
防水性水深:2m、時間:2h(パネル取付防水、但し軸の回転は行わない)
耐電圧(V/min)異常がないこと(DC250印加後、端子-端子間)、異常がないこと(DC1500印加後、端子-アース間)
端子強度(N)3(任意の一方向の先端に静荷重をかける)
ステップ角度30°
回転トルク(N・m)0.1~0.2
防水構造(IP67以上)に加え、耐衝撃性にも優れ、確実な取付けのみならず取り外しもすべてワンタッチで可能です。
工具を一切使用しないため作業性に優れ、設置・作業場所を選びません。
また、自己消火性を持ち燃焼時にもハロゲン化合物を発生せず低煙・低毒のため安心して使用していただけます。(ハロゲンフリー)(UL94V0適合材質)
材質GMK(樹脂)
構造各種ネジを採用したワンタッチ構造
使用温度(℃)-30~100
新たな空間でブドウや藤棚を!
ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。
支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。
安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質(樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
付属品ワッシャー、樹脂ロックナット
材質GMK(樹脂)
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接シールドガスライン用
材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304
質量(kg)1.1
使用温度(℃)-10~40
一次側圧力(MPa)0.5~0.99
二次側圧力計(MPa)1
関連キーワード
1
2
次へ