30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法D(mm)110 エスコ品番EA637GP-48 材質焼入鋼 厚さ(mm)17 寸法H(mm)17 外径(Φmm)110 寸法D1(mm)50 適合ねじM48
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

1パック(1個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類丸ワッシャー 表面処理ユニクロ 関連資料(0.22MB)
1個
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質S45C 種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー) 表面処理ユニクロ
1個ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類丸ワッシャー 表面処理ドブ 関連資料(0.22MB)
1個
679 税込747
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304 種類丸ワッシャー
1パック(20個)ほか
468 税込515
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質鉄/クロメート 材質/仕上鉄/クロメート 種類平ワッシャー 規格旧JIS 表面処理クロメート
1パック(30個)ほか
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

1個
589 税込648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質S45C 種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー) 表面処理クロメート
1個ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)92 エスコ品番EA637GS-48 材質焼入鋼 厚さ(mm)22 寸法H(mm)22 外径(Φmm)92 寸法D1(mm)56 適合ねじM48
1個
9,810 税込10,791
翌日出荷

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)92 エスコ品番EA637GR-48 材質焼入鋼 厚さ(mm)21 寸法H(mm)21 外径(Φmm)92 寸法D1(mm)50 適合ねじM48
1個
9,260 税込10,186
8日以内出荷

一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
468 税込515
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類丸ワッシャー 表面処理ユニクロ
1箱(200個)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)



ホーローバスの欠けや、大きな穴を浴槽にあけた時に使用します。大きな穴(Φ56以上)の時には浴槽穴両サイドからツバ大座金をご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:座金/ステンレス、パッキン/EPDM
1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
875 税込963
3日以内出荷

1パック(300個)ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト25Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応。簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。製品高さは、キャスター付きで129cm、キャスターなしで122cm。冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ25U、積載荷重544kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート。取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラックマウントサーバ、KVMスイッチ、ネットワーク機器用高耐久ストレージ 。ラックレベルのセキュリティ機能が不要なラックマウント機器に最適 。ラジオ/テレビ放送スタジオでAV機器をラックに設置 ブラック 長さ(mm)1000 高さ(mm)1290(キャスターあり)/1220(キャスターなし) 質量(kg)33 保証期間2年間 耐荷重(kg)553 取付奥行(mm)559~1016 セット内容2-左垂直レール、2-右垂直レール、2-ベースブラケット、8-角部、4-中央部、2-上部ブラケット、48-M8ボルト、48-M8ワッシャ、1-M813mmスパナ、1-M610mmスパナ、1-プラスドライバー、32-M6ケージナット、32-PVCカップワッシャー、32-M6プラスネジ、12-ケーブルマネジメントフック、12-フック取付ネジ、4-キャスター、4-フロアレベラー、16-M6ネジ、16-M6フラットワッシャ、16-M6フランジナット、4-接地用ワイヤー 機能アジャスタブル・マウントレール、フロアアンカー穴付きベースプレート、ケーブル管理機構、キャスター(付属)、アース端子、アジャスター、簡易組立、ユニット数 タイプオープンフレーム RoHS指令(10物質対応)対応 間口(mm)604
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ワイヤーがΦ48アイドラーから外れることを防止するパーツです。
適合グリーンフレームN 材質ステンレス/ボルト・ワッシャー:鉄/ナット:ステンレス 質量(g)30 シリーズGF キット内容Φ48ワイヤーサポート×1/平ワッシャーM6小丸型×1/六角穴付ボルト(M6×30)×1/STナットL(M6)×1
1個
499 税込549
9日以内出荷

6.5寸~10寸勾配用の梁専用接合金物です。
材質JIS G 3131 SPHC 寸法(mm)45×135×55×4.5(t) 表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1セット(6組)ほか
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3寸~6寸勾配用の梁専用接合金物です。
材質JIS G 3131 SPHC 寸法(mm)45×80×75×4.5(t) 表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1セット(6組)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分別廃棄処分に役立つ優れ物!! 分別処理により、廃棄処分費が安く、地球環境にも優しい工具です。 使用済のオイルエレメントを、オイルエレメントカッターに簡単にセットできます。 短時間でオイルエレメントのケースのみ、カットできます。 オイルエレメントが金属、ゴム、紙フィルタに簡単に分別できます。
サイズ(アダプタNo.1)3/4×P16、(アダプタNo.2)M20×P1.5、(アダプタNo.3)M24×P1.5、(アダプタNo.4)M26×P1.5、(ピンNo.5)4Φ×25mm、(ワッシャNo.6)26Φ×48Φ、(カッターNo.7)19Φ 能力(mm)(エレメント径)64~108 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷