60,653件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM5 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM5 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1パック(75個)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(20個)ほか
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
455 税込501
翌日出荷

1パック(6個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)


1パック(9個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ねじの呼びM2.5 ねじピッチ(mm)0.45 材質ステンレス 十字穴番号1 種類IK=1(ISO小形W組込) 寸法a(mm)(最大)1.4 寸法D1(mm)5 寸法T(mm)0.5 頭部形状ナベ組込 寸法k(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)4.5
1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(27個)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1セット(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM5 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)16 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 取付部おねじ ねじの呼びM5 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)20 タキゲンコード922 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
466 税込513
4日以内出荷

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別全ねじ 材質SCM435 表面処理ユニクロ 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(6個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

エスコ品番EA949SJ-55 材質ステンレス 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1個
455 税込501
翌日出荷

1パック(10個)ほか
448 税込493
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別全ねじ 材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

表面処理ユニクロ エスコ品番EA949AF-21 セット内容サイズ(入数):M4×6(10)M4×8(10)M4×10(10)M4×12(10)M4×14(10)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×14(10)M6×10(10)M6×12(10)M6×14(10)M4ナット(50)M4ワッシャー(50)M4スプリングワッシャー(50)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(30)M6ワッシャー(30)M6スプリングワッシャー(30)
1個
6,330 税込6,963
当日出荷

適合SF20シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)2 タイプM5 ねじの呼びM5
1個
45 税込50
当日出荷

頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(45個)ほか
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

内容物はM5アプセット小ネジ6個、M5フランジナット6個となります。小ネジとナットにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。フランジによって、ナットのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。BS-KANKANA-GO37の取付用ネジセットになります。 仕様●M5アプセット小ネジの本数(本):6●M5フランジナットの個数(個):6 材質ステンレス 高さ(mm)ねじ頭:2 質量(g)27 ねじピッチ(mm)0.70.8 二面幅(mm)8 ねじの呼びM5 対角(mm)9 フランジ径(Φmm)11
1セット
315 税込347
当日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM5×5mm 頭部形状六角穴付き
1パック(4本)
205 税込226
当日出荷

1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 穴の形状六角穴
1パック(69個)ほか
特価
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

●パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(12個)ほか
509 税込560
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
特価
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM5×10mm 頭部形状六角穴付き
1パック(4本)
250 税込275
当日出荷

ねじ径M5 材質ステンレス エスコ品番EA949MR-5 頭部形状六角穴付き
1個
5,820 税込6,402
翌日出荷

1パック(8個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質SCM440 表面処理三価ブラック 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズM5 種別全ねじ 材質SCM435 シルバー ねじピッチ0.8 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1袋(6個)
250 税込275
当日出荷

1パック(2個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)