仕様ねじサイズ = M5タイプ = セカンド, ストレート溝ピッチ = 0.5mmねじ規格 = メートル細かい全体長さ = 60 mm材質 = HSSシャンク径 = 5 mmシャンクタイプ = プレーンクラスフィット = 6HISOメートル(精細)ストレート溝タップ. 多岐にわたるエンジニアリング材質でのマシン又はハンドタッピングに最適なストレート溝タップです。. メートルサイズ 高速度鋼構造 セカンドタップリード角約8°
1個
¥3,440
税込¥3,784
5日以内出荷
仕様ねじサイズ = M5ピッチ = 0.5mm外径 = 13/16インチ材質 = HSSHSS (M2 Grade) Dies. Precision engineered, split form dies made to BS1127; 1924 for machine or manual operation
1個
¥2,360
税込¥2,596
6日以内出荷
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
ねじ径M3
材質ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじ径M5
材質ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
ねじ径M3
種別オネジ/メネジ
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
ねじ長さ(mm)5
二面幅(mm)5
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
ピッチ(mm)0.5
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
平径(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3
種別両メネジ
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法t(mm)0.5
表面処理ブラック
頭部形状ナベ
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
ねじ径M3
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。
高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
仕様●呼び寸法:M5●ピッチ(mm):0.5●外径(mm):25●厚さ(mm):9●加工ねじ:メートルねじ●精度:2級●切りくず穴数:3●食い付山数:2.5山●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:816-8881
アズワン品番67-5572-26
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
種別全ねじ
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
JISマーク表示許可を得ている。
仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:5●ピッチ:0.5●種類:通り
アズワン品番65-3645-02
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
JISマーク表示許可を得ている。
仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:おねじ 呼び寸法:5 ピッチ:0.5 種類:検査用通り止り
アズワン品番65-3645-54
1セット
¥50,980
税込¥56,078
8日以内出荷
種別両メネジ
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質セラミックス
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
TE Connectivity M.2 NGFF、M.2 コネクタ。 67 ポジション、基板対基板コネクタタイプです。M.2 コネクタは、次世代フォームファクタ( NGFF )製品ラインに属しています。高さ 2.25 mm、3.2 mm、4.2 mm と GF、15U、30 mm のタイプがありますコネクタシステム - 基板対基板
仕様●接続方向:ライトアングル●極数:67●行数:2●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:500mA●シリーズ:M.2 NGFF●コード番号:217-5447
アズワン品番65-7504-01
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
TE Connectivity M.2 NGFF、M.2 コネクタ、67 ポジション、基板対基板コネクタシステム付きM.2 コネクタは、次世代フォームファクタ( NGFF )製品ラインに属しています。高さ 2.25 mm、3.2 mm、4.2 mm と GF、15U インチ、又はが用意されていますコネクタシステム - 基板対基板 コネクタ取り付けタイプ - 基板実装 ハウジングの色 - 黒
仕様●接続方向:ライトアングル●極数:67●行数:2●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:500mA●シリーズ:M.2 NGFF●コード番号:217-5445
アズワン品番65-7709-60
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
外径(Φmm)5
平径(mm)5
長さ(mm)8
ねじ長さ(mm)全ねじ
材質黄銅
表面処理ニッケル
1パック(5個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
ねじ径M3
ねじピッチ0.5
平径(mm)5
長さ(mm)8
ねじ長さ(mm)全ねじ
二面幅(mm)5
材質黄銅
表面処理ニッケル
1箱(1000個)
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ