229件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

限界ねじプラグゲージ 検査成績書付 モノタロウ 動画あり
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。 安心の国内メーカー製造、検査成績書付。 もっとも使用頻度が高い2級品です。 使用目的により工作用と検査用があります。
用途めねじ検査 等級2級 材質ゲージ鋼 仕様検査成績書付
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査 等級メートルネジ2級
1本ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1本ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1本
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1本ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとして 材質/仕上Gcr15(SUJ2相当) ゲージプラグゲージ
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

1本ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1本ほか
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (6617種類の商品があります)

1本ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 食付Lcf2.5P
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

様々な組合せで、作業に適した環境を生みます。
材質(車輪)ナイロン 奥行(mm)370 間口(mm)500 キャスター自在×4 キャスター径(Φmm)65 色(本体)ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 引出しなし
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ 材質炭素工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1箱(50本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整 厚さ(mm)0.05 トラスコ品番838-0738 材質炭素工具鋼 質量(g)24.924 寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整 厚さ(mm)0.8 トラスコ品番838-0778 材質炭素工具鋼 質量(g)398.78 寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整 厚さ(mm)0.45 トラスコ品番838-0770 材質炭素工具鋼 質量(g)224.314 寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整 厚さ(mm)0.9 トラスコ品番838-0780 材質炭素工具鋼 質量(g)448.628 寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整 厚さ(mm)0.7 トラスコ品番838-0776 材質炭素工具鋼 質量(g)348.933 寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整 厚さ(mm)0.6 トラスコ品番838-0774 材質炭素工具鋼 質量(g)299.085 寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整 厚さ(mm)1 トラスコ品番838-0782 材質炭素工具鋼 質量(g)498.475 寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整 厚さ(mm)0.35 トラスコ品番838-0766 材質炭素工具鋼 質量(g)174.467 寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整 厚さ(mm)0.4 トラスコ品番838-0768 材質炭素工具鋼 質量(g)199.39 寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷

自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整 厚さ(mm)0.5 トラスコ品番838-0772 材質炭素工具鋼 質量(g)249.238 寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷

自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整 厚さ(mm)0.03 トラスコ品番838-0734 材質炭素工具鋼 質量(g)14.955 寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整 厚さ(mm)0.1 トラスコ品番838-0748 材質炭素工具鋼 質量(g)49.848 寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整 厚さ(mm)0.3 トラスコ品番838-0764 材質炭素工具鋼 質量(g)149.543 寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整 厚さ(mm)0.2 トラスコ品番838-0760 材質炭素工具鋼 質量(g)99.695 寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

用途乗用車・トラック・バス 仕様付属ホース種類:ストレート一次側接続口:カプラープラグ 付属品ダブルチャックホース、エアープラグ 質量(g)約655 測定範囲(kPa)0~1200 ホース長さ(m)5 チャック小口径ダブルチャック 測定誤差±10kPa以内 ホース長さ(mm)290
1個
22,400 税込24,640
翌日出荷

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rc ドレン排出手動ドレン オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa ドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。) フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
12,798 税込14,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)