厚さ = 0.23mm。長さ = 120mm。幅 = 120mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
パネルなどの90°に固定する際に便利です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)75
全長(mm)208
材質(本体)アルミ合金
材質(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金
奥行D(mm)100
高さH(mm)105
質量(g)約194
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色赤
使用温度範囲(℃)150~-30
ばねの種類強力ばね
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
種別ベベルギヤ(マイタギヤ)
材質S45C
減速比1
形状B2
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
差込式(町野式)の異径金具です。
材質黄銅製
親油性、疎水性のマカロニ構造の繊維が、油を吸引保持するため液ダレがありません。
鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力を有します。
用途オイル用。
対応オイル
タイプ植物系天然繊維主体ロールタイプ/使い勝手の良いミシン目入りタイプ
ミシン目(mm)(ピッチ)500
高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
色赤
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。
耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
材質S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ロング
作動方式複動・片ロッド形
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重
色赤色
ばね定数(N/mm)76.56
自由長(mm)200
外径(mm)50
内径(mm)25
ばねの種類強力ばね
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
タイプストレート
穴タイプザクリ穴
材質S45C
関連資料部品図(0.71MB)
1台使用個数1
用途トンネル工事、ダム工事、土木工事、建築あるいは建設現場でセメントミルクおよびモルタルや薬液等をスプレーする用途に使用されます。
流体セメントミルク・モルタル・薬液等
材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、高品質耐アルカリ性合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)
最高使用圧力(MPa)0.7
タイプストレート
穴タイプキリ穴
材質S45C
コンテナ苗(植林用苗木)を定植する植穴をあけるための専用植穴あけ器。柔らかい土質には体重をかけて、固い土質には木槌でたたいて穴をあけることができます。
質量(kg)3.3
寸法(cm)40×3.5×85
対象【深さ】20cm、300ccコンテナ苗用
穴径(mm)50.8
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に
識別色赤
仕様DC-DCコンバータ 非絶縁型
RoHS指令(10物質対応)対応
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。
色青色
ばね定数(N/mm)65.7
ばねの種類強力ばね
ロット径Dd(Φmm)25
穴径DH(Φmm)50
自由長Lo(mm)203
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
毎日使いたくなるガラス蓋シリーズ。調理の様子がよく見えるガラス蓋。シリコーン縁で傷つきにくい。シリコーン樹脂塗装つまみで持ちやすい。
材質本体/全面物理強化ガラス蓋、つまみ/フェノール樹脂、ガラス蓋縁部分/シリコーン
色アイボリー
スプリングとシリコンゴム製の支持バーにより機材を浮かせて固定し、細部まで確実に洗浄・滅菌します。
材質ステンレス(SUS304)、シリコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×243×40
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
仕様タイプ = ジャンパソケット極数 = 2ピッチ = 1.27mmオス/メス = メス色 = 青行数 = 1長さ = 2.5mm幅 = 1.25mm深さ = 5.5mmシリーズ = M50コンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 金方向 = ストレート最大接触抵抗 = 20MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ