83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1個
特価
439 税込483
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ドリルチャックビット交換式ホルダー 固定用逆ネジ
用途ANEXビット交換式ドリルチャックシリーズ専用ホルダー用固定用逆ネジ(交換部品) 適合機種AKL-190E、AKL-195E、AKL-250E、AKL-280E 質量(g)4 六角対辺H(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

種別全ねじ 材質ステンレス 長さ(mm)285 関連資料(0.09MB) ねじ山種類メートル並目(左)
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


種別全ねじ 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目(左)
1パック(6個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目(左)
1パック(6個)ほか
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本ほか
特価
129 税込142
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (879種類の商品があります)

ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。 ネジ方向や、ネジ径が合わないときに活用。 取付けネジが逆ネジの車両で、正ネジのナポレオンミラーを取付ける際は、この逆ネジアダプターをご利用下さい。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
1セット(2個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゼロチップ逆ネジレスパイラルタップ ZC-RE-SP TDT(田野井) 動画あり
高炭素鋼または~HRC35の貫通穴専用となります。
材質HSSP 溝数3 全長L(mm)100 ねじの種類ZC-RE-SP 表面処理TiCN 食付5P
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途刈払機を安全に保管・運搬するために。 刈刃230mm・255mmに使用 適合機種RYOBIのエンジン刈払機:旧型にのみ適合致します。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴム タイプ左ねじタイプ JISクラスJIS2級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RS Pro ステンレススチール製クランプレバー、 M6 x 40 mmこのクランプレバーは 304 グレードのステンレススチール製で、頑丈で耐腐食性に優れた製品を選択できます。人間工学に基づいて設計されたラチェットハンドルにより、手の届きにくい場所や狭い場所で簡単に使用することができます。 このクランプレバーは、 M6 ねじサイズでねじ長が 40 mm です。ハンドルの内側には、鋸歯状の駆動機構を備えたラチェットシステムがあります。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、操作が逆になり、鋸歯の駆動がかん合します。これにより、ねじを手動で締め付けたり緩めたりできます。 このレバーを動かすだけで、特殊なレンチや電動工具を使わずに機械の交換や保守を行うことができます。迅速かつ効率的に作業できるため、機械のダウンタイムを最小限に抑えることができます。このレンチは、頻繁にすばやく調整や修理を行う製造及びエンジニアリング環境で使用されています。特長と利点.クランプレバー . 304 グレードステンレススチール製のハンドルとインサート .ハンドルロック .シルバーカラー .ねじの性別は男性です .ねじサイズは M6 です .ねじの長さは 40 mm です .ハンドル長: 42 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6取付部径 = 40mmハンドル材質 = ステンレススチール取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 42mmカラー = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷

1個ほか
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


029-250 No.29 6角軸ダイスホルダー 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのネジ切りとつぶれたネジ山の修正が簡単に出来ます。
用途ボルトのネジ切り つぶれたボルトのネジ山の修正用 仕様直径25mm丸型ダイス用 トラスコ品番361-7432 適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上) 質量(g)100 タイプダイス用 適合ねじ径(M)(mm)2~10 作業手順1)加工物の先端を面取りして下さい。2)ダイスの刻印が見えるようにダイスホルダーに入れ、止めネジで固定します。3)インパクトドライバー(正逆回転付)の6角ビット差し込み部にセットし、加工物にまっすぐダイスを押しあてて下さい。4)加工物に切削油をつけてインパクトドライバーをスロー回転させながら、ネジ立て作業を行います。5)ネジ切りができたらゆっくり逆回転させてダイスホルダーを抜いて下さい。6)作業完了です。 加工長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。 六角対辺(mm)6.35 ねじの種類M 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 突き出しセンタ有無-
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的なネジを立てるのに使用するタップ(#2)で左ネジ(逆ネジ)用。
食付き部の山数5 材質合金工具鋼(SKS) 食付5
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
用途通り穴のねじ穴加工に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有) ねじの種類M 六角対辺(mm)6.35
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NASA Type ミラーホールカバーキャップ(1個入)M10-逆ネジ M10・逆ネジ ◆素材:アルミ削り出し・アルマイト仕上げ ニューデザイン、こちらは複合加工機の特徴を生かした製品です。 M10正/逆ネジ、M8正ネジの3種類。カラーバリエーションは各6色。 締め付け用レンチ付
1個
779 税込857
翌々日出荷

逆ネジタップによるスクリューエキストラクターです。下穴をあけねじ込む事により折れたネジを取り外します。
用途自動車、一般機械整備用。 材質/仕上クロムバナジウム鋼
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サビついて固着したネジの緩め・締め作業に最適です。ハンマーで叩いて衝撃を与えながら使用するショックドライバーです。よく使用する+、-ビットに加え、エキストラクターを付属しています。反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
用途ネジの緩め・締め作業、折れたネジ外し、機械修理に最適 セット内容マイクロインパクトドライバー、プラスビット:#1・#2、マイナスビット(mm):5、エキストラクター:#1・#2・#3。※対応ボルト能力:#1・M3~M6、#2・M6~M8、#3・M8~M11 材質クロームバナジウム鋼 先端サイズプラス:#1・#2、マイナス:5mm 本体質量(g)230 先端形状プラス、マイナス 商品構成セット品 付属ビット6本
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

No.28 6角軸タップ 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用
1本ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B25 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 F3 D7 C6 E8 GM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B6 質量(g)6 タイプフェノール樹脂製 D3 C7 EM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】2100 許容トルクT(N・m)2.5
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B10 質量(g)7 タイプフェノール樹脂製 F3 D3 C10 EM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】2100 許容トルクT(N・m)2.5
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B10 質量(g)6 タイプフェノール樹脂製 F3 D3 C10 EM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】2100 許容トルクT(N・m)2.5
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B25 H3 質量(g)47 タイプフェノール樹脂製 F3 D10 C10 E8 GM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B25 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 F3 D7 C4.8 E8 GM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B25 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 F3 D7 C4.8 E8 GM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B4.8 質量(g)10 タイプフェノール樹脂製 D3 C7 EM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】2100 許容トルクT(N・m)2.5
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B4.8 質量(g)5 タイプフェノール樹脂製 D3 C7 EM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】2100 許容トルクT(N・m)2.5
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正 全長(mm)70 被削材鉄・アルミ・真鍮 ねじの種類M
1本
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B25 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 F3 D7 C4.8 E8 GM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
B6 質量(g)4 タイプフェノール樹脂製 D3 C7 EM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)【F=T/0.2d】2100 許容トルクT(N・m)2.5
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷