「m6 45mm 黒」の検索結果

601件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(13個)ほか
特価
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

小箱単位の販売です。
種別半ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
特価
1,588 税込1,747
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1パック(1本)ほか
特価
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/ユニクローム 表面処理ユニクローム 頭部形状ボタン 硬度HRC34~38 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(11個)ほか
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1パック(27個)ほか
448 税込493
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)


1パック(1個)ほか
特価
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付 種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 頭部形状フランジ付きボタン ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(29個)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

メーカーNANOウインカー等のM6シャフトに対応するクランプ式ウインカーステーに新たに43mmと45mmのフロントフォークに対応するタイプが登場。悩むことなく見やすい位置に取付が出来ます。またネジ部の短いNANO 2/3に対応した小型ナットが付属。アルミビレット ブラックアルマイト仕様
適合車種・Φ43 フロントフォーク車 : CB1000SF、CB1300(SC54)、CB1100RS、レブル1100、XJR1200/1300、GSF1200、イナズマ1200、 ゼファー1100、ZRX1100、ZRX1200/ダエグ・Φ45 フロントフォーク車 : CB1300(SC40)
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 種別セパレート 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

RS Pro 耐衝撃性オフセットウイングハンドホイールノブ. ★ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 オフセットウィングハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整するときの快適性が向上します。オフセット設計は、用途に応じてストレートウィングノブの上でより適している場合があります。圧力及び希望の審美的なものもあります。ノブは、用途の要件に応じて突出したねじ(オス)又はねじ込みインサート(メス)で取り付けます。 ★. ★このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 478838 478838 )、 M6 ( RS ; 478787 478787 )、 M8 ( RS ; 478810 478810 )、 M10 ( RS ; 47878 47878 )。 オスノブ: M5 ( RS ; 478466 478466 )、 M5 ( RS ; 4784488 4784488 ) 、 M6 ( RS 478434 )、 M6 ( RS 478444 )、 M6 ( RS 478484 )、 M8 ( RS 478440 )、 M8 ( RS 478472 )、 M8 ( RS 478545 )。 ★. 特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製オススタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. ★このオフセットウィングハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作全体に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で一般的に使用されます。たとえば、次のようなものがあります。 ★調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 45mm取付部材質 = スチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

ネジ = M10。ネジ径 = 10mm。ノブ形状 = ボール。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 45mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色熱可塑樹脂メスボールノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>ボールノブは、家具や一般的な電化製品の仕上げに使用されることが多く、レバーやハンドルにグリップ / 快適性のポイントを提供します。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。 ;/p> ;p>このメスのノブは、軽量で耐久 Durable です。高耐衝撃性の熱可塑樹脂製で、さまざまなライト / ミディアムデューティの用途での使用に適しています。 ;/p>. ;p>メスノブ: M4 ( RS ; 7027796 7027796 )、 M5 ( RS ; 7027790 7027790 )、 M6 ( RS ; 7027787 7027787 ) ; ; ; ; 、 M8 ( RS 7027800 )、 M8 ( RS 7027780 )、 M10 ( RS 7027784 )、 M12 ( RS 7027793 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>高耐衝撃性熱可塑樹脂 ;/li> ;li>成形ねじ部 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、オイル、グリースに対する耐性があります ;/li> ;li>つや消し黒 ;/li> ;li>定格温度: -20 → +110 ℃ ;/li> ;li>欠け落ちや割れの発生なし ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このボールノブは、さまざまな用途で使用されますが、一般的にレバーやハンドルの端部で快適に使用できるようにするとともに、引き出しやドアハンドルなどの家具にも使用されます。 ;/p> ;ul> ;li>レバー及びハンドル ;/li> ;li>備品 ;/li> ;li>電気製品 ;/li> ;li>工具 ;/li> ;li>機械の治具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

RS Pro 耐衝撃性オフセットウイングハンドホイールノブ. ★ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 オフセットウィングハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整するときの快適性が向上します。オフセット設計は、用途に応じてストレートウィングノブの上でより適している場合があります。圧力及び希望の審美的なものもあります。ノブは、用途の要件に応じて突出したねじ(オス)又はねじ込みインサート(メス)で取り付けます。 ★. ★このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 478838 478838 )、 M6 ( RS ; 478787 478787 )、 M8 ( RS ; 478810 478810 )、 M10 ( RS ; 47878 47878 )。 オスノブ: M5 ( RS ; 478466 478466 )、 M5 ( RS ; 4784488 4784488 ) 、 M6 ( RS 478434 )、 M6 ( RS 478444 )、 M6 ( RS 478484 )、 M8 ( RS 478440 )、 M8 ( RS 478472 )、 M8 ( RS 478545 )。 ★. 特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製オススタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. ★このオフセットウィングハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作全体に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で一般的に使用されます。たとえば、次のようなものがあります。 ★調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 30mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 45mm取付部材質 = スチールカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

RS Pro 耐衝撃性オフセットウイングハンドホイールノブ. ★ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 オフセットウィングハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整するときの快適性が向上します。オフセット設計は、用途に応じてストレートウィングノブの上でより適している場合があります。圧力及び希望の審美的なものもあります。ノブは、用途の要件に応じて突出したねじ(オス)又はねじ込みインサート(メス)で取り付けます。 ★. ★このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 478838 478838 )、 M6 ( RS ; 478787 478787 )、 M8 ( RS ; 478810 478810 )、 M10 ( RS ; 47878 47878 )。 オスノブ: M5 ( RS ; 478466 478466 )、 M5 ( RS ; 4784488 4784488 ) 、 M6 ( RS 478434 )、 M6 ( RS 478444 )、 M6 ( RS 478484 )、 M8 ( RS 478440 )、 M8 ( RS 478472 )、 M8 ( RS 478545 )。 ★. 特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製オススタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. ★このオフセットウィングハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作全体に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で一般的に使用されます。たとえば、次のようなものがあります。 ★調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
仕様ネジ = M10ネジ径 = 10mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 45mm取付部材質 = 真鍮カラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,598 税込6,158
5日以内出荷

エスコ品番EA948CA-14 形状L字形 歯数18 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-15 形状L字形 歯数18 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-13 形状L字形 歯数18 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-11 形状L字形 歯数18 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)12 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-16 形状L字形 歯数18 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M6
1個
985 税込1,084
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-12 形状L字形 歯数18 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)16 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(60個)ほか
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 45 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 45mm色 = 黒シュリンク径 = 7.4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

1個ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 45 mm 標準長: 254 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 45mm色 = 黒シュリンク径 = 7.4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 254mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1本ほか
439 税込483
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

材質鉄(SCM435) 種別全ねじ 表面処理三価ブラック 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

●パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(38個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
478 税込526
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質ステンレス(SSブラックメッキ) ねじの種類並目ねじ 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴
1袋(16本)ほか
205 税込226
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

種別全ねじ ねじの呼びM8 材質ステンレス ねじピッチ1.25 寸法t(mm)3.5 寸法r(mm)(最小)0.4 寸法S(mm)5 寸法E(mm)5.9 表面処理ブラック 頭部形状ボタン 寸法K(mm)(最大)5 寸法da(mm)(最大)9.2 寸法R1(mm)6 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)14 ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
249 税込274
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

材質鉄(※SCM435相当含む) 表面処理3価ブラック 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。 幅(mm)6 材質PP、TPE 全長(mm)1000 高さ(mm)45 質量(g)300 全長(m)1 線径(Φmm)0.2 全高(mm)45 毛丈(mm)25
1個
4,998 税込5,498
当日出荷