カテゴリ
- 機構部品(819)
- メカニカル部品(440)
- 農業機械(426)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(330)
- 制御機器(246)
- 測定用品(204)
- パソコン/周辺機器(202)
- 切削工具(142)
- 作業工具(107)
- 建築金物(92)
- FA担当者のオススメ新商品(69)
- 防犯用品(65)
- 清掃用品(59)
- 電気材料(55)
- 物流用品(50)
- 自動車補修部品(47)
- ねじ・ボルト・釘(46)
- 科学研究・開発用品(45)
- 船舶用品・漁業資材(43)
- バイク部品(41)
- 空調・照明・電設資材(34)
- 家電(33)
- オフィス家具(30)
- 塗装・養生・内装用品(24)
- 整備工具・収納(23)
- 建材・エクステリア(22)
- 電動工具(21)
- 溶接用品(16)
- 安全用品(16)
- カー用品(16)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 測定関連サービス(13)
- 学童・教育用品(12)
- 防災用品(11)
- トラック輸送・安全用品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 救急・衛生(9)
- 自動車純正部品(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 住設機器(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 空圧工具(7)
- 保管用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- バッテリー・電装(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 梱包用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 事務用品(5)
- 縫製用品(5)
- クリーンルーム用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 塗料(3)
- 日用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 洗車・清掃(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク純正部品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 完成車(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- BIGM(丸山製作所)(424)
- SUS(エスユーエス)(326)
- SMC(273)
- イマオコーポレーション(216)
- MIYOSHI(小西製作所)(203)
- 三木プーリ(188)
- エスコ(100)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(86)
- RS PRO(86)
- WPH(52)
- IKO(日本トムソン)(47)
- LAMP(スガツネ工業)(45)
- ブロードウォッチ(40)
- ASUS(エイスース)(38)
- StarTech.com(37)
- 岩田製作所(35)
- THK(34)
- イシハシ精工(30)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(30)
- ブランドをもっと見る
「m6-01m」の検索結果

タッチコネクターミニ/メイルコネクタ(金属)
千代田通商¥199税込¥2191個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。 本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。 最大流量。 カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
変換アダプタ M6P1~M16P1
中央精機¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)M16P1
鋼ピンゲージ PM マイナス バラ
SK(新潟精機)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷から31日以内出荷呼び寸法に対しマイナス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)0~-2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
遮熱シート1m×6m(屋根用)
ユタカメイク¥12,980~税込¥14,278~1本(1m)ほか3日以内出荷から10日以内出荷暑さの原因である輻射熱を最大97%ブロック用途室内温度が上昇する原因は主に太陽と機械から放射される輻射熱です。その輻射熱を遮熱シートでブロックすることにより室内温度の上昇を軽減します。
プーラーアダプターM10×1.5 M6×1
ワールドオートツール¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷このアダプターを使用する事でお持ちのプーラーでプーラー用フックR型(WPF-01)がご使用頂けます。 M6ピッチ1のフックをM10ピッチ1.5のプーラーに取付けるアダプターです。危険物の類別非危険物
18-0・18-1用アダプターM6-M10
KUKKO(クッコ)¥9,898税込¥10,8881個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.09ねじ寸法M6適合工具プーラー品番:18-0・18-1
マグネット付折取工具 M-TBO M6(U1/4)
日本スプリュー¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スプリューを挿入後タングを折り取る場合の工具です。工具先端をタングに当て、頭部をハンマーで軽く短打すると、ノッチのところで簡単に折り取れます。折り取ったタングがマグネットに着きその場で確認できます。
天然ゴムシート 6T×1m×10m
入間川ゴム¥65,999税込¥72,5991巻7日以内出荷機械的強度が優れている。 弾力性が良い。 耐摩耗性が優れている。 耐寒性が優れている。仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A58)●引っ張り強さ(Mpa):3.5●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-8●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-24●【用途】●汎用パッキン素材、シール素材、作業台、緩衝材、作業台、作業通路マット、建築用養生材●コード番号:307-0000693アズワン品番67-4907-64
クロロプレンゴム 6T×1m×20m
入間川ゴム¥115,199税込¥126,7191巻10日以内出荷クロロプレン(CR)を主原料とし、配合処方により耐油性、耐寒性を改良し制作された、あらゆる分野にご使用になれる汎用ゴムです。 耐候性、耐熱性、耐油性、難燃性、接着性に優れています。 耐寒性、電気絶縁性は少し劣ります。仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A59)●引っ張り強さ(Mpa):8.0●伸び(%):300●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+10●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+9●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-35●【用途】●一般工業用パッキン材料、防振ゴム、橋梁支承ゴム、ベルト。●コード番号:307-0000702アズワン品番67-4907-73
エチレンプロピレンゴム 6T×1m×20m
入間川ゴム¥112,799税込¥124,0791巻10日以内出荷耐候性用途に適したゴムとして、エチレンプロピレンを 主原料に製作され、自動車関係を始め耐候性用途のパッキング・シール材としてご使用いただいております。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 耐油性は少し劣ります。仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A65(A64)●引っ張り強さ(Mpa):9.5●伸び(%):390●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+7●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-2●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-40●圧縮永久ひずみ率(100℃×24時間(%))●オゾン劣化試験(50pphm×40℃×20%伸長×200時間):亀裂ナシ●【用途】●耐候性が要求される工業用パッキング・シール材料●コード番号:307-0000720アズワン品番67-4907-91
耐摩耗性ゴム 6T×1m×20m
入間川ゴム¥125,999税込¥138,5991巻8日以内出荷仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A60(A59)●引っ張り強さ(Mpa):15.0●伸び(%):420●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+4●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-10●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-30●圧縮永久ひずみ率(100℃×24時間(%))●【用途】●ショットブラスト室内の内貼り、土砂または粒状物質による摩耗の保護、運搬車用鉄板の保護等に使用されております。●コード番号:307-0000766アズワン品番67-4908-38
エチレンプロピレンゴム白色 6T×1m×20m
入間川ゴム¥139,800税込¥153,7801巻10日以内出荷耐候性用途に適したゴムとして、エチレンプロピレンを 主原料に製作され、自動車関係を始め耐候性用途のパッキング・シール材としてご使用いただいております。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 耐油性は少し劣ります。仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A65(A64)●引っ張り強さ(Mpa):9.5●伸び(%):390●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+7●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-2●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-40●圧縮永久ひずみ率(100℃×24時間(%))●オゾン劣化試験(50pphm×40℃×20%伸長×200時間):亀裂ナシ●【用途】●耐候性が要求される工業用パッキング・シール材料●コード番号:307-0000760アズワン品番67-4908-32
シリコーンゴムシート 6T×1m×1m
入間川ゴム¥47,980税込¥52,7781枚10日以内出荷耐熱性に非常に優れています。 耐寒性に非常に優れています。 電気絶縁性に優れています。 耐候性に非常に優れています。仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A50(A49)●引っ張り強さ(Mpa):8.0●伸び(%):320●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+1●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-23●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-17●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●色:白色半透明●【用途】●食品・医療関係用途●電気関係用途●耐熱・耐寒用パッキン●コード番号:307-0000785アズワン品番67-4908-57
RS PRO 吸音 ニトリル, PVC, 1m x 1m x 6mm
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷RS PRO V7仕様材料 = ニトリル, PVC長さ = 1m幅 = 1m厚さ = 6mm典型的な音の減衰 = 85% @ 1000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M50-6~)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M63-6~)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
蚊に効く虫コナーズプレミアムPROプレートタイプ無臭 虫除け 吊り下げ
金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷【特長】直径6mまるごとバリア(屋外忌避・半径3m)●店舗や事務所等の出入口に吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策!●火も電気も電池も不要。●効きめがワイドに広がる大型サイズ。<吊るだけで蚊に効く!2つの効果>1.屋内への蚊の侵入阻止:出入口に設置するだけ。店舗や事務所、公共施設の出入り口(外側)に。2.屋外で蚊を寄せつけない。直径6m(28m2)の範囲。屋外に設置するだけ。建築現場や作業場、オープンテラスで。<最後まで確かな効きめ KINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1.立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2.メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも流れ落ちにくい/晴でもOK!3.季節を問わず蚊の出る時期に約200日間ずっと効く!※使用環境により効果は異なります。効きめがワイドに広がる大型サイズ。リサイクルPET→容器用途【効能】 蚊成虫の侵入阻止又は忌避医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名キンチョウ3DT5D
エアコンフィルター
(1149件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。用途車内空調の交換用フィルターとして
アスファルト舗装補修材
(123件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281袋(20kg)当日出荷水をかけるだけで固まるアスファルト用補修材です。 耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 雨天時および水溜り箇所での施工に威力を発揮します。 製造日から6ヶ月程度の保存が可能ですので開封後は早めにお使いください。用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修色黒材質常温アスファルト混合物危険物の類別非危険物施工面積厚さ4cm×1m2:目安5袋、厚さ5cm×1m2:目安6袋粒径(mm)5(最大)販売区分業務用
タップ・ダイスセット
(106件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(20点)ほか当日出荷ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(91件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-6~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-6~)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷から20日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-6~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥3,898税込¥4,288特価1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
シリコーンゴムシート 6T×1m×2m
入間川ゴム¥95,980税込¥105,5781枚13日以内出荷耐熱性に非常に優れています。 耐寒性に非常に優れています。 電気絶縁性に優れています。 耐候性に非常に優れています。仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A50(A49)●引っ張り強さ(Mpa):8.0●伸び(%):320●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+1●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-23●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-17●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●色:白色半透明●【用途】●食品・医療関係用途●電気関係用途●耐熱・耐寒用パッキン●コード番号:307-0000793アズワン品番67-4908-65
フッ素ゴムシート 6T×1m×2m
入間川ゴム¥479,800税込¥527,7801枚13日以内出荷耐熱性に非常に優れています。 耐候性に非常に優れています。 耐薬品性に非常に優れています。 耐油性に優れています。 難燃性に優れています。仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A80(A78)●引っ張り強さ(Mpa):11.6●伸び(%):250●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+7●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+18●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-32●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●耐熱用●耐薬品用パッキン●ダイヤフラム●食品用パッキン●バルブ用シール材●コード番号:307-0000809アズワン品番67-4908-81
...