カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(113)
  • 切削工具(99)
  • 作業工具(96)
  • 機構部品(69)
  • ねじ・ボルト・釘(67)
  • 農業機械(63)
  • 制御機器(44)
  • 測定用品(41)
  • 家電(28)
  • 物流用品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 建築金物(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 整備工具・収納(13)
  • 清掃用品(12)
  • 電動工具(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 防犯用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • バイク部品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 防災用品(6)
  • カー用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 救急・衛生(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6-m5m」の検索結果

842件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチコネクターミニ/メイルコネクタ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターミニ/メイルコネクタ(金属)

    千代田通商
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。 本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。 最大流量。 カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状メイルコネクタ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
  • RS Pro タップセット 左ねじ、タップ M12 7個 セカンドタップ: M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 RS PRO

    RS Pro タップセット 左ねじ、タップ M12 7個 セカンドタップ: M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12

    RS PRO
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    7日以内出荷
    仕様セットタイプ = 左ねじ、タップ最大タップサイズ = M12最小タップサイズ = M3個数 = 7材質 = HSSセット内容 = セカンドタップ: M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12メトリックタップワークショップ用シリーズ. 高品質、HSSねじタップ メトリック粗目シリーズねじ セカンドリードタップセット、リード角7°
  • 蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通 ベッセル

    蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応トラスコ品番835-6440材質クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼全長(mm)90質量(g)58軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)13適合ねじM4、M5、M6外径(mm)20
  • M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥6,330税込¥6,963
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AF-21セット内容サイズ(入数):M4×6(10)M4×8(10)M4×10(10)M4×12(10)M4×14(10)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×14(10)M6×10(10)M6×12(10)M6×14(10)M4ナット(50)M4ワッシャー(50)M4スプリングワッシャー(50)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(30)M6ワッシャー(30)M6スプリングワッシャー(30)表面処理ユニクロ
  • M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥11,200税込¥12,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)材質ステンレスねじの呼びM8
  • WBS-M456 3in1 蝶ネジソケット M4/M5/M6対応 MUST TOOL

    WBS-M456 3in1 蝶ネジソケット M4/M5/M6対応

    MUST TOOL
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    1本のソケットで3サイズ(M4.5.6)の蝶ネジに対応。電気ドリルに着けて使用できるので作業効率がUP。手回ししなくて良いので指の痛みから解放できる。M4:小型電気製品のカバー固定など。M5:組立家具・ビニールハウス・室内設備など。M6:防獣電柵用ガイシ・レースウェイ用照明器具取付金具など。
    用途防獣用電気柵・ビニールハウス・建築金物・DIY全般に使用されている蝶ネジ・蝶ナットの締め、緩め作業に。サイズ縦90×横18×奥行18mm質量(g)65差込角(mm)6.35適合サイズ【蝶ネジ】M4/M5/M6ソケットM4/M5/M6
  • M4・M5・M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコ

    M4・M5・M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

    エスコ
    ¥7,160税込¥7,876
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-31材質ステンレス
  • M4・M5・M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ

    M4・M5・M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥7,330税込¥8,063
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AD-51材質ステンレス
  • M4・M5・M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ

    M4・M5・M6 トラス小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥7,330税込¥8,063
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AD-53材質ステンレス
  • M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥6,290税込¥6,919
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AF-23表面処理ユニクロ
  • M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥6,160税込¥6,776
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AF-22表面処理ユニクロ
  • M4・M5・M6 皿小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M4・M5・M6 皿小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥6,310税込¥6,941
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AF-33表面処理ユニクロ
  • ATE-2M、5M、6M、7M用カラーキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ATE-2M、5M、6M、7M用カラーキャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥769税込¥846
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    材質塩化ビニール仕上光沢RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピアスボンデッドワッシャー M4黒ゴム/M5・M6グレーゴム (ステンレス)(パック品) 九飛勢螺

    ピアスボンデッドワッシャー M4黒ゴム/M5・M6グレーゴム (ステンレス)(パック品)

    九飛勢螺
    ¥659~税込¥725~
    1パック(15個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(562件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • タップ・ダイスセット モノタロウ

    タップ・ダイスセット

    モノタロウ(107件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(20点)ほか
    当日出荷
    ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
    用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(654件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(22個)
    当日出荷
    小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
    トラスコ品番389-3413質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
  • ネジはずしビット ベッセル

    ネジはずしビット

    ベッセル(33件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    当日出荷
    つぶれたねじが簡単にはずせる。電動ドライバー用。 ドリル穴あけとネジはずしが同方向(左回転)で、ネジをはずすことができます。 つぶれたネジ、なめたネジ、錆びてなめたネジ、塗装されたネジ等のドライバーで回せなくなったネジが回せる。 Oリング付。ドリル部とネジ部の方向が一目瞭然。サイズごとに色が違うのでわかりやすい。 穴あけ、ネジはずしの回転方向がどちらも左回り。ゆるめ方向に回すだけです。
    適合なべ小ねじ、皿ねじ、なべBRP使用方法電動インパクト低速(弱)モードでご使用ください。全長(mm)82ねじ穴(使用可能)ねじ穴の中心に穴があく形状差込角対辺(mm)6.35不適合シンワッシャー、ドリルねじ、コーススレッド
  • プレセット形トルクレンチ 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ

    東日製作所(19件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。
    用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
  • ハンドナッター 両手式 モノタロウ

    ハンドナッター 両手式

    モノタロウ(90件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
    用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル全長(mm)360材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)1152装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12材質(ハンドル)炭素鋼
  • プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
    用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。精度(%)±3種類デジタル形ケース寸法(mm)305×97×70ヘッド形状ラチェット形負荷方向右
  • モニターアーム 17~32インチ 約2kg~約9kg  ガス式 エレコム

    モニターアーム 17~32インチ 約2kg~約9kg ガス式

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
    用途■17インチから32インチの液晶ディスプレイに対応した液晶ディスプレイ用アームです。 ■ガススプリング式なので少ない力で画面の上下前後調整をスムーズに行うことができます。 ■液晶ディスプレイ下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■液晶ディスプレイの位置を自由に動かして調整できるのでベストポジションにセットできます。 ■可動域の広い5軸可動のアームタイプです。 ■アーム部分が360度回転するので、オフィスや自宅でのレイアウト調整が簡単に行えます。 ■液晶ディスプレイを1台設置できるシングルアームタイプです。 ■VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイに対応しています。 ■グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。 ■液晶ディスプレイからのケーブルをすっきりまとめる事ができるケーブルホルダー付。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約2.22色ブラック取付【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有耐荷重(kg)2~9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取付可能】10~85VESAマウント(mm)75×75、100×100軸数5軸対応インチサイズ17~32インチ調節方式ガススプリング可動範囲(°)パン:左90:右90、チルト:上70:下45、ローテーション:±180
  • 差替式電工用ドライバー HANDIWORK

    差替式電工用ドライバー

    HANDIWORK(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    翌日出荷
    これ1本でほとんどのネジが回せます。 +No.1:M2/+No.2:M3~M5/+No3:M6/-6:M3~M5。 ヒートン回し付。
    種類電工ドライバー/差替式ドライバー硬度HRC57±1仕上無電解ニッケルメッキ商品構成単品アズワン品番64-4062-31
  • なめたネジはずしビット ANEX

    なめたネジはずしビット

    ANEX(45件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷
    なめたネジを簡単に外すことが出来る! ドリルで穴があくネジであれば使用可能。 スペアネジ・スペアドリルを追加しました。 先端が交換できるので万が一ねじ部・ドリル部が折れても交換可能。 再度使用することが出来ます。
  • ねじテスターアルミ製 OHSATO(大里)

    ねじテスターアルミ製

    OHSATO(大里)
    ¥19,880税込¥21,868
    1台
    当日出荷
    ミリねじインチねじ(ウイットねじ)の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(メートルねじ):ねじの呼びM2・M2.6・M3・M3.5・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M16・M20が測定できます。測定サイズ(ウイットねじ):ねじの呼びW3/16・W1/4・W5/16・W3/8・W1/2・W5/8が測定できます。
    用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ高さ(mm)100横幅(mm)470入数1台
  • オイルフィルターエレメント 日立産機システム

    オイルフィルターエレメント

    日立産機システム(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    用途型式OSP-7.5M5A2、OSP-7.5M5AR2、OSP-7.5M6A2、OSP-7.5M6AR2、OSP-7.5VA2、OSP-7.5VAR2、OSP-7.5M5AN、OSP-7.5M5ARN、OSP-7.5M6AN、OSP-7.5M6ARN、OSP-7.5VAN、OSP-7.5VARN、OSP-7.5M5AN2、OSP-7.5M5ARN2、OSP-7.5M6AN2、OSP-7.5M6ARN2、OSP-7.5VAN2、OSP-7.5VARN2、OSP-11M5A2、OSP-11M5AR2、OSP-11M6A2、OSP-11M6AR2、OSP-11VA2、OSP-11VAR2、OSP-11VA3、OSP-11VAR3、OSP-11M5AN、OSP-11M5ARN、OSP-11M6AN、OSP-11M6ARN、OSP-11VAN、OSP-11VARN、OSP-11M5AN2、OSP-11M5ARN2、OSP-11M6AN2、OSP-11M6ARN2、OSP-11VAN2、OSP-11VARN2、OSP-15VA2、OSP-15VAR2、OSP-15S5A2、OSP-15S5AR2、OSP-15S6A2、OSP-15S6AR2、OSP-15M5A2、OSP-15M5AR2、OSP-15M6A2、OSP-15M6AR2、OSP-15VA3、OSP-15VAR3、OSP-15S5AN、OSP-15S5ARN、OSP-15S6AN、OSP-15S6ARN、OSP-15M5AN、OSP-15M5ARN、OSP-15M6AN、OSP-15M6ARN、OSP-15VAN、OSP-15VARN、OSP-15M5AN2、OSP-15M5ARN2、OSP-15M6AN2、OSP-15M6ARN2、OSP-15VAN2、OSP-15VARN2用オイルフィルターエレメント
  • コネクターシステム座金用キャップ CS-492 LAMP(スガツネ工業)

    コネクターシステム座金用キャップ CS-492

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
    仕様M4材質ポリエチレン質量(g)0.23
  • ハンドナッター モノタロウ

    ハンドナッター

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
    用途ナットのカシメ作業に付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル全長(mm)190材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)700装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4材質(ハンドル)炭素鋼
  • 充電式ディスクグラインダ マキタ

    充電式ディスクグラインダ

    マキタ(11件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    安心を支える保護機能。 キックバックによる反動低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
    回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)
  • ミニマグネットホルダ台 杉原産業

    ミニマグネットホルダ台

    杉原産業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    当日出荷
    小型ながら400Nの吸着力を実現したマグネットベース台です。取付用のタップはM5、M6、M8の3種類があります。
    用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。幅(mm)30高さ(mm)35質量(g)210奥行(mm)38吸着力(N)400
  • [HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ

    [HSS]タップ&ドリルセット(ISO)

    エスコ
    ¥16,200税込¥17,820
    1セット
    当日出荷
    タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
    用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
  • セットアップ座金用キャップ LAMP(スガツネ工業)

    セットアップ座金用キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
    材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットアップ座金 SETUP LAMP(スガツネ工業)

    セットアップ座金 SETUP

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1セット(100個)
    当日出荷
    皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
    仕様M4質量(g)150仕上素地
  • ハンドタップ・下穴ドリルセット モノタロウ

    ハンドタップ・下穴ドリルセット

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(15点)
    当日出荷
    よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。
    用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)タップハンドル×1個材質タップ:HSS、ドリル:HSSケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×111×35
  • ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ 東日製作所

    ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ

    東日製作所(4件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ヘッド交換式トルクレンチであるCLのハンドルをローレットにしたことで更に用途は拡大!。1本のトルクレンチでスパナ・リングスパナ・ラチェット・ヘックスヘッドが交換出来る省コストトルクレンチ。設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽く綺麗なシグナル音で締付完了を感知出来ます。トルクの変更は目盛りによって容易に行えます。
    用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
    精度(%)±3付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用負荷方向右
  • ストレートドリル ネジ下穴セット イシハシ精工

    ストレートドリル ネジ下穴セット

    イシハシ精工
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット
    当日出荷
    タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
    用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6092セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:9
  • SUS Eリングセット OHSATO(大里)

    SUS Eリングセット

    OHSATO(大里)(5件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1セット
    当日出荷
    材質SUS304種類Eリングケース寸法(mm)64×130RoHS指令(10物質対応)対応