用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC25~30
熱処理あり
こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM8
材質S45C
ねじピッチ1.25
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
主な適合純正品番90125-MG7-000
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20
材質S45C
ねじピッチ2.5
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理(本体)焼入焼戻
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC20~25
ボルト径M8
材質S45C
ねじピッチ並目1.25
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
寸法D(Φmm)M8
材質S45C
ねじピッチ1.25
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
ボルト径M12
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM14
材質S45C
ねじピッチ2.0
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.23MB) 展開図17(1.28MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(1.27MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.28MB) 展開図44(1.28MB) 展開図45(1.29MB) 展開図46(1.29MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.12MB)
図解NoMRS90-500SLT エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.45、MSV413L(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.41、MS415R4CF-1(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.41、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) スイッチ、プラグ部品_No.7、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.7、MDC-130 シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー部品_No.57、MS155EA シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.45、MS172EMRA エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.43、GSLF204-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 スタツドボルト_No.2、MRS75-501 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.41、MSW1511-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.43、MRS90-500BSLT エンジン クランクケースなど
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(1MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.06MB)
図解NoBEP50 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット部品_No.6、MSA413R3-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.7、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.6、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からエアクリーナ、キャブレタ部品_No.7、MSA513R2T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.6、MS313ESL-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.6、MSA513R3-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.7、MSV313B-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.7、MSS154EMM エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット,ガスケット部品_No.6、MS313CA-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.6など
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
スタッドボルトの挿入専用工具。
ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。
噛みこみ防止機構により緩め方向に回すと、セッター側とボルトが噛みこまずにスタッドボルトセッターが外れます。
差込角(mm)12.7[1/2]
寸法D2(Φmm)25
関連資料(0.3MB)
こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1 本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM10
材質S45C
ねじピッチ1.5
仕上黒染
硬度HRC22~26
寸法l2(mm)12.5
熱処理焼入
スタッドボルトの挿入専用工具。
ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。
噛みこみ防止機構により、締付終了後の逆回転でボルトがセッターと共回りしません。
ビット二面幅(mm)6.35
こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM16
材質S45C
ねじピッチ2.0
仕上黒染
硬度HRC22~26
寸法l2(mm)18.0
熱処理焼入
主な適合純正品番90004-KGF-910
主な適合車種(ホンダ)PCX 150
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
ボルト径M10
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。
セット内容M6・M8・M10・M12
差込角(mm)12.7(1/2)
二面幅(mm)21
1セット(4個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スタッドボルト(全ネジ)の挿入作業専用のソケットです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
トラスコ品番821-8797
セット内容4点:4103M-6(1.0)、8(1.25)、10(1.25)、12(1.25)
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)530
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません
ねじ径dM24
材質S45C
ねじピッチ3.0
仕上黒染
硬度HRC22~26
寸法l2(mm)33.5
熱処理焼入
〈スタッド端子台用〉締めすぎを防ぎ、作業を効率化。ボルトサイズに合わせトルク調整(トルク制御機能付)。電池残量が減っても、トルクは安定(打撃力一定機能+電源自動停止機能)。マーキングが簡単・ラクラク!締付忘れや、マーキング忘れも防ぐ。
用途スタッド端子台用、ボルトの締付とマーキング。
打撃数(min-1[回/分])Fモード:0~3,300
締付け能力締付力設定段数:3段階(表示8:M8 10N・m、表示10:M10 23N・m、表示12:M12 39N・m)
機能打撃力一定機能:有、2度締め防止機能:有(約2秒)、電源自動停止機能:有、電池残量ランプ:有(3段階)、締付確認ランプ:有(締付完了:緑点灯 締付未完了:赤点灯)
チャックワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
最大締付トルクFモード約80N・m(M14ボルト3秒締付時)
回転数(回/分)Fモード:0~2,300
振動3軸合成値(m/s2)7
ライト機能LEDライト:スイッチ連動
ロングセラー機 FS-600Sの後継機。溶接径Φ7まで溶接可能。適したCDスタッドの材質:鉄、ステンレス。オネジ M6ツバ付(溶接径Φ7)まで。メネジ 溶接径Φ6(内径M3)まで。安定した溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載。充電不足による溶接不良を防ぎ、安定した溶接が可能。優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー。
用途スタッドと呼ばれる突起のついたボルトを鋼材に瞬間溶接する溶接機で、CDスタッド溶接機本体とスタッドガン、アース、電源ケーブルから構成されています。従来ボルトやナットを溶接する作業は熟練を要する手間のかかる仕事でしたが、CDスタッド溶接なら溶接ガンのスイッチを押すだけで簡単に溶接できます。資格不要、下穴不要、補助材料もガスも不要、一瞬でボルトやフクロナットを溶接します。
セット内容スタッドガン:MHG14 ケーブル14sq-6m、アース14sq-2又ケーブル3m×2、電源ケーブル1.25sq×3c-5m、工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱、先端部品:チャック M3~M6、Φ6 各1個 ホルダー ストッパー フクロナット用ストッパー
コンデンサ容量(μF)200V 72000
本体質量(kg)15
充電時間200Vまで約6秒
本体外形寸法(mm)H200×W251×D520
最高電圧(V)200
1台
¥769,800
税込¥846,780
31日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容インパクトドライバー +ビット:36mmNo2,3・80mmNo2,3 -ビット:36mm8,10mm・80mm8,10mm スクリューエキストラクター:5/16,7/64,5/32,1/4,19/64 HSSドリル:5/64,7/64,5/32,1/4,19/64 ナットクラッシャー:5/16~1/2,1/2~5/8,5/8~7/8 スタッドボルトリムーバー:M6~
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
関連キーワード