695件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き ねじの種類M
1本
特価
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)


1パック(3個)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
特価
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理茶ブロンズ 寸法C(mm)0.25 頭部形状皿小頭 寸法k(mm)1.75 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7
1パック(34個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

材質 ねじピッチ0.75 ねじの種類ナット 表面処理3価ホワイト
1箱(1000個)ほか
4,598 税込5,058
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別中タップ
1本
特価
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)





粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。 外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 付属品3mm軸アダプター(1箱に1個) 羽枚数28 使用工具エアーグラインダー 適合材一般金属 適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。
1箱(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
1セット
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー) 動画あり
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 動画あり
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 食付5P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)


汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低い。 各種の軸材質に対して優れた耐摩耗性 無潤滑使用時でも低い摩擦係数 高い減振性
形状S
1個
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用。 材質タングステン鋼(SKS2) 被削材低炭素鋼 外径(Φmm)25
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)1.3 材質SUJ-2 精度(μm)+2~5 硬度HRC58以上
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)1.3 材質SUJ-2 精度(μm)-2~5 硬度HRC58以上
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ミゾツキナット M7
規格M71シユタカB10 部品名称ミゾツキナツト M7 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.15MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.2MB) 図解NoMS551DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.49、MS551DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.49、MS511ENR-K 動力噴霧機部品_No.43、SD55-1 本体部品_No.51、BSA-420JEW 動力噴霧機4 MS610S部品_No.52、SSA-F600 エンジン 動力噴霧器部品_No.43、CBM-520BH 動力噴霧機部品_No.42、MS651 本体部品_No.51、MK65-1 本体部品_No.51、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(1)部品_No.48、MS450DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.47、BSA-420JDASG G-3 動力噴霧機-4 MS610S部品_No.52、BSA-420JDASH 動力噴霧機-4 (BSA610S)部品_No.52、MS511 本体部品_No.51、KBM-410 動力噴霧機部品_No.42、BSA-420JS 2000ネン 動力噴霧機部品_No.52、SSA-F615 動力噴霧器(1)部品_No.47など
1個
419 税込461
7日以内出荷


1本
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

床のキズや汚れを防ぐ冷蔵庫下保護マット。 PVC素材だから汚れやシミに強く、熱にも強い。 ハサミでカット可能。 汚れを残したくない賃貸住まいの人にオススメ。
用途床やフローリングの傷防止に 材質PVC
1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。 被削材低炭素鋼 外径(Φmm)38
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)



F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ
材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート 全長L(mm)80 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃長l1(mm)35
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1個ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)