エスコ品番EA949KA-75
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
形状丸形
種類ロックナット
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじの呼びM48
材質ステンレス
山数5
寸法m(mm)29
厚さ(mm)29
規格3種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)75
二面幅S(mm)75
関連資料(0.43MB)
ねじ山種類メートル並目
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム
規格3種
用途一般軸用(AN00~AN100)
アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用)
取外しスリーブ用(AN09~AN40)
材質SS400
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。
材質ステンレス
形状丸形
種類ロックナット
導電性に優れたM8細目ナットです。
種別六角ナット
タイプ3種 細目
RoHS指令(10物質対応)対応
規格K151-050000
関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1MB)
図解NoMHT238S-75 本体部品 ナット_No.47、BHT750S 本体部品_No.37、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.9、MHT230S-75 本体部品 ナット_No.8、BHT600S 本体部品_No.37、JHT751S 本体部品_No.24、BHT751S 本体部品_No.24、HT230 2000ネンBIG-M 本体部品_No.13、BHT600 本体部品_No.13、BHT600 本体部品_No.9、BHT601S 本体部品_No.24、BHT600S 本体部品_No.41、BHT750S 本体部品_No.41、JHT601S 本体部品_No.24
1個
¥54
税込¥59
7日以内出荷
エスコ品番EA949K-75
1個
¥75,800
税込¥83,380
翌日出荷
高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。
材質SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ
形状丸形
種類ロックナット
表面処理リン酸マンガン処理
強度区分Class4
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。
材質一般機械構造用圧延鋼材
形状丸形
種類ロックナット
対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
仕様新冷媒2種対応
材質黄銅
仕様新冷媒2種対応
対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
RoHS指令(10物質対応)対応
SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
エスコ品番EA949HK-2
長さ(mm)75
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形
種類ロックナット
表面処理なし
材質(ナット)S45C調質または相当品
ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)SUS301
ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!!
布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
関連資料(0.3MB)
1個
¥839
税込¥923
8日以内出荷
ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。
形状丸形
種類ロックナット
表面処理なし
材質(ナット)SUS304または相当品
ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)
材質(フリクションリング)SUS301
仕様新冷媒2種対応
対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
メタルロックナット(M12×1.5)
用途VBA-M12×1.5用ロックナット
色光沢シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
導電性に優れたM6細目ナットです。
種別六角ナット
材質黄銅(Niメッキ)
厚さ(mm)3.5
サイズM6×0.75
タイプ3種 細目
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.39MB)
1セット(10個)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
1袋(75個)
¥750
税込¥825
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ