キャリパー交換等でセンター出しの微調整が必要になる場合にご使用ください。ステンレス製8枚入り。
寸法17×8.1×0.5t
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)
厚さ(mm)0.5
呼び寸法M8
外径(Φmm)13
表面処理生地(または標準)
1箱(100個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)8
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)8
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングの外輪寸法に合わせたシムリング
用途ベアリングのクリアランス調整
材質SUS304
デイトナはNISSINブレーキパーツの各種商品を取り扱っております。NISSINブレーキキャリパー製品、リペアパーツ、セッティングパーツ、各種デイトナオリジナルブレーキ関連キットをラインナップ中。
1セット
¥799
税込¥879
翌々日出荷
板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当)
セット内容各板厚10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。
テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。
用途すき間調整などに
テープ長さ(m)1
材質ステンレス(SUS304)
呼び寸法M8
材質ステンレス(303、304、XM7等)
外径(Φmm)13
厚さ(mm)0.1
表面処理生地(または標準)
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)8
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(303、304、XM7等)
厚さ(mm)0.2
呼び寸法M8
外径(Φmm)13
表面処理生地(または標準)
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
超極細繊維のマイクロファイバーなので落ちにくい汚れも楽に掃除が可能。使い捨てとして利用しやすい小サイズです。
用途清掃用または水分、機械油の拭き取り用のウエスとして
材質ポリエステル100%
色ホワイト
区分新品
質量(g)約8/枚
寸法(cm)約20×20
1パック(20枚)
¥459
税込¥505
当日出荷
1セット(4本)
¥399
税込¥439
3日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)10
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
プーリーボス調整用シム。
材質ステンレス
細かいホコリや汚れをすっきりと取り除くことができる優れもの。ティッシュのように手軽に使えて、さらに洗って繰り返し使える、マイクロファイバークロスです。乾拭き、水拭きOK。ミニサイズ(手のひらサイズ)だから手に収まりやすく使いやすい。ホワイトカラー。
色ホワイト
区分新品
1個(20枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
超極細繊維が油汚れやほこりなどをしっかり拭き取る!
用途テーブル・キッチン・シンクまわりのお掃除に!工場機械・機器のメンテナンスに。ビルメンテナンスの掃除用具に。超極細繊維でしつこい汚れ・細かい汚れを落とします。吸水力・速乾性に優れています。細かい場所のホコリ取りにもピッタリです。ロールタイプでカットしやすいミシン目付!21cm単位でカット、カットしなければ2枚をつなげて使用できます。
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個
材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)107
高さ(mm)133
材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装
質量(g)905
奥行(mm)65
入力電圧(V)DC12/24
光源LED
最大消費電力(W)48
連続点灯時間24時間
防塵防水性能IP67
コード長さ(cm)45
材質(レンズ)アクリル
防水仕様IP67
LED使用数(個)16
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65
電球の種類LED
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
適合車種トラック、一般車両
関連キーワード