111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト径M8 材質S45C ねじピッチ並目1.25 表面処理黒染め 硬度HRC40未満 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM8 材質S45C ねじピッチ1.25 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

エスコ品番EA948DP-1 材質SCM435 寸法A(mm)50 寸法D(mm)7.1 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)20 寸法CM8 ねじの呼びM8
1個
365 税込402
当日出荷


治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。 寸法D(Φmm)M8 材質S45C ねじピッチ1.25 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M8 材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) 2018年トラスコ掲載ページ1 1075
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC20~25
1本
特価
209 税込230
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

JIS B1177基づきます。
材質SCM435 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84 税込92
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
材質焼入鋼 適合ねじM8 硬度HRC32~39 入数(個)1
1本
510 税込561
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応)対応 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20 材質S45C ねじピッチ2.5 仕上黒染 硬度HRC22~26 熱処理焼入
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エスコ品番EA948DP-2 材質SCM435 寸法A(mm)63 寸法D(mm)7.1 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)25 寸法CM8
1個
365 税込402
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-6 材質SCM435 寸法A(mm)160 寸法D(mm)7.1 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)32 寸法CM8
1個
450 税込495
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-4 材質SCM435 寸法A(mm)100 寸法D(mm)7.1 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)32 寸法CM8
1個
450 税込495
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-3 材質SCM435 寸法A(mm)80 寸法D(mm)7.1 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)32 寸法CM8
1個
365 税込402
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-5 材質SCM435 寸法A(mm)125 寸法D(mm)7.1 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)32 寸法CM8
1個
450 税込495
翌日出荷

1セット
1,898 税込2,088
翌々日出荷

規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理
用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
特価
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
材質焼入鋼 硬度HRC32~39 入数(個)1
1本
235 税込259
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
299 税込329
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スタッドボルト
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.81MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.79MB) 図解NoMS415R4CF-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.6、MS330EA-2M-A エアークリーナ キャブレタ部品_No.6、MS415R8CF-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.6、MSV413R2L(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.6、MS315EA-1 エアークリーナ キャブレタ部品_No.6、MRS60H-350 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.6、MS156EA エアクリーナ,キャブレタ部品_No.6、MS413R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.6、MRS40H-151 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.7、MS415R8CGF-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.6、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.6、MS315EW エアクリーナ,キャブレタ部品_No.6など
1個
329 税込362
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スタッドボルト
規格M8X1.25 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.67MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.67MB) 図解NoGKC3510R(14) クランクケース部品_No.24、CSR351S(14) クランクケース部品 スタツドボルト_No.24、MCV351-125 クランクケース部品_No.24、MLC3501R(14) クランクケース部品_No.24、MCV3501(16) クランクケース部品_No.24、MCV3501(14) クランクケース部品_No.24
1個
225 税込248
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スタッドボルト
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.28MB) 展開図47(1.28MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.06MB) 図解NoMSA613R2T-M-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.41、MSV413B-M-1 エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.4、MP4120E-6M スイッチ,クランプ,カバー,リードワイヤ,プラグ,キャップ,ラベル,フューエルホース部品 スタツドボルト_No.4、MP2530E-M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 スタツドボルト_No.21、MKW530E-2M-1 エンジンツキ シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.42、MS613R4T-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.42、MSA615R8C-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.55、MK31EC-3 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.41、MSA613R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.42、MSV313B-M エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.4など
1個
239 税込263
7日以内出荷

スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。
セット内容M6・M8・M10・M12 差込角(mm)12.7(1/2) 二面幅(mm)21
1セット(4個)
3,998 税込4,398
当日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ワークサポート、スタッド・ボルトに取付け
材質バネ:ステンレス鋼、ローレット・ネジ:黄銅、リング:アルミニウム/高強度 寸法h3(mm)5
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ山を痛めない
サイズM6×1.0・M8×1.25M10×1.25・M10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

締めつけ、緩めの両方に使えます。 3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。 センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。(めがねレンチ等使用時)
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。 寸法S(mm)21 差込角(sq.)12.7 種別スタッドリムーバー
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
209 税込230
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スタッドボルトのインストーラーとリムーバーのセットです。 インストーラーとリムーバーを分ける事により、ネジ山を潰さずに抜き&挿入することが可能です。 6mmのヘックスキーレンチ、17 19 22mmのレンチを併用します。 ハードケース付きで収納にも便利。 【セット内容】 インストーラー:ケース上段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 二面幅:各17mm リムーバー:ケース下段 ・M6×1.0 ・M8×1.25 ・M10×1.25 ・M10×1.5 外径ヘッド幅:17、17、19、19mm、 外径底幅:19、19、22、22mm
セット内容M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5 材質ばね鋼
1セット(8個)
3,998 税込4,398
当日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-08080
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32 質量(g)35 タイプフェノール樹脂製 D7.1 CM8×1.25 B132 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-08125
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 D7.1 CM8×1.25 B132 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-08063
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】25 質量(g)25 タイプフェノール樹脂製 D7.1 CM8×1.25 B125 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-08160
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 D7.1 CM8×1.25 B132 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-08100
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 D7.1 CM8×1.25 B132 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
翌々日出荷