こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM8
材質S45C
ねじピッチ1.25
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
ボルト径M8
材質S45C
ねじピッチ並目1.25
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC25~30
熱処理あり
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
寸法D(Φmm)M8
材質S45C
ねじピッチ1.25
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理(本体)焼入焼戻
JIS B1177基づきます。
材質SCM435
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20
材質S45C
ねじピッチ2.5
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
ボルト径M10
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト径M16
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
規格M8X1.25
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.67MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.67MB)
図解NoGKC3510R(14) クランクケース部品_No.24、CSR351S(14) クランクケース部品 スタツドボルト_No.24、MCV351-125 クランクケース部品_No.24、MLC3501R(14) クランクケース部品_No.24、MCV3501(16) クランクケース部品_No.24、MCV3501(14) クランクケース部品_No.24
1個
¥225
税込¥248
7日以内出荷
スタッドボルトのインストーラーとリムーバーのセットです。
インストーラーとリムーバーを分ける事により、ネジ山を潰さずに抜き&挿入することが可能です。
6mmのヘックスキーレンチ、17 19 22mmのレンチを併用します。
ハードケース付きで収納にも便利。
【セット内容】
インストーラー:ケース上段
・M6×1.0
・M8×1.25
・M10×1.25
・M10×1.5
二面幅:各17mm
リムーバー:ケース下段
・M6×1.0
・M8×1.25
・M10×1.25
・M10×1.5
外径ヘッド幅:17、17、19、19mm、
外径底幅:19、19、22、22mm
セット内容M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5
材質ばね鋼
1セット(8個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ネジ山を痛めない
サイズM6×1.0・M8×1.25M10×1.25・M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
スタッドボルトの挿入専用工具。
ダブルナット不要で、ねじ山を傷つけにくく確実に挿入が可能。
噛みこみ防止機構により緩め方向に回すと、セッター側とボルトが噛みこまずにスタッドボルトセッターが外れます。
差込角(mm)12.7[1/2]
寸法D2(Φmm)25
関連資料(0.3MB)
差込角(mm)12.7
全長(mm)50
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC20~25
スタッドボルトのインパクトレンチでの植え込みに使用します。締め付け完了後インパクトレンチを逆回転させボルトを植え込んだまま、ソケットのみ抜き取ります。スタットボルト専用ソケット。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)9.52
全長(mm)42
こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM14
材質S45C
ねじピッチ2.0
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32
質量(g)35
タイプフェノール樹脂製
D7.1
CM8×1.25
B132
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32
質量(g)45
タイプフェノール樹脂製
D7.1
CM8×1.25
B132
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】25
質量(g)25
タイプフェノール樹脂製
D7.1
CM8×1.25
B125
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
D7.1
CM8×1.25
B132
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
D7.1
CM8×1.25
B132
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】20
質量(g)20
タイプフェノール樹脂製
D7.1
CM8×1.25
B120
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
スタッドボルト(全ネジ)の挿入作業専用のソケットです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
トラスコ品番821-8797
セット内容4点:4103M-6(1.0)、8(1.25)、10(1.25)、12(1.25)
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)530
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
エスコ品番EA948DP-2
材質SCM435
寸法A(mm)63
寸法D(mm)7.1
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)25
寸法CM8
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
輸入車のホイールを簡単に脱着するためのセッティングボルトです。※各輸入車に合ったボルトを使用して下さい。
仕様●サイズ:M12×1.5 M14×1.5 M12×1.25 M14×1.25(各2本)●入数:8本●全長:110mm
アズワン品番65-9262-06
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM16
材質S45C
ねじピッチ2.0
仕上黒染
硬度HRC22~26
寸法l2(mm)18.0
熱処理焼入
こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1 本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM10
材質S45C
ねじピッチ1.5
仕上黒染
硬度HRC22~26
寸法l2(mm)12.5
熱処理焼入
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
・スタッドボルト付きで、蝶番表面にねじや穴が見えない仕様です。
d8
W60
H60
NM8×1.25
寸法P1(mm)18
寸法P3(mm)360
寸法t3(mm)14.5
寸法T18
寸法P212
寸法T215
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
寸法L(mm)50
寸法D2(Φmm)25
寸法l(mm)12
スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後は軽くソケットを逆転して取り外すことができます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1
寸法L(mm)46
寸法D2(Φmm)19
寸法l(mm)8
HSSダイスナット. メトリック高速度鋼ダイスナット、損傷したねじ山の修復又はスタッドボルトのねじ山部の延長用. BS1127、1950規格に準拠 アクセスが制限されている場所に最適
仕様ねじサイズ = M8ピッチ = 1.25mm個数 = 1インチ厚さ = 0.3125インチ材質 = HSS
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
ボルト径M12
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ