用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SUS XM7
表面処理無し
ねじの呼びM8
強度区分A2-70
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM8
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
ねじの呼びW1/2
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
山数12
寸法S(mm)21
寸法e(mm)24.2
頭部形状六角
寸法k(mm)9
ねじ山ウィット
有効ねじ長さB(mm)-
WAKIアジャスターシリーズ専用受座
材質鋼(3価クロメート)
サイズM8ネジ用
寸法H(mm)8
寸法t(mm)1.6
寸法D(Φmm)25
寸法D1(Φmm)11.4
寸法d(Φmm)3.1
寸法θ°120
寸法P.C.D.(mm)18
寸法MM8×1.25
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
ねじ径M5
材質ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
小箱単位の販売です。
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM8
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)18
種類丸形
寸法L1(mm)13
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM8
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)8
タキゲンコード1938
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥394
税込¥433
4日以内出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-4
色白
寸法L(mm)177
寸法H(mm)57
寸法A(mm)26
寸法M(mm)160
ねじサイズM8
1個
¥4,270
税込¥4,697
3日以内出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-5
色白
寸法L(mm)209
寸法H(mm)57
寸法A(mm)26
寸法M(mm)192
ねじサイズM8
1個
¥4,600
税込¥5,060
3日以内出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-15
色黒
寸法L(mm)209
寸法H(mm)57
寸法A(mm)26
寸法M(mm)192
ねじサイズM8
1個
¥3,300
税込¥3,630
3日以内出荷
材質アルミニウム合金
エスコ品番EA948BH-14
色黒
寸法L(mm)177
寸法H(mm)57
寸法A(mm)26
寸法M(mm)160
ねじサイズM8
1個
¥2,860
税込¥3,146
3日以内出荷
種別全ねじ
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TA-340
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)67
車輪幅(mm)(W/W')41.5/7
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)14
旋回半径A(mm)42
平径P(mm)14
1個
¥635
税込¥699
当日出荷
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TA-360
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)126
車輪幅(mm)(W/W')46/10
耐荷重(kg)80
偏芯C(mm)18
旋回半径A(mm)55
平径P(mm)17
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TA-350
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)108
車輪幅(mm)(W/W')45.5/9
耐荷重(kg)60
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)49
平径P(mm)17
1個
¥725
税込¥798
当日出荷
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用
ねじサイズM8
材質SUS304相当
長さ(mm)10
質量(g)2.2
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30
税込¥33
当日出荷
材質SCM435
全長(mm)94
質量(g)75
外径(Φmm)22.6
適合ねじM8、M10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.6×22.6×94
アズワン品番64-7869-28
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥1,990
税込¥2,189
欠品中
付属品締付用ステンレスボルト
材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理白色アルマイト
寸法(mm)Φ19×38
付属品締付用ステンレスボルト
材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理白色アルマイト
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM8
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)39
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)13
取付部おねじ
ねじの呼びM8
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)25
タキゲンコード924
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥611
税込¥672
当日出荷
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
M8スリーブに使用するマキシフィックス用のボルトです。
用途ノックダウン家具
ねじ長さL(mm)9.5
ねじM8
取付ドライバータイプ:PZ2 プラス、ボルト用下穴:9mm
仕上亜鉛合金
材質スチール
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M8
材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ1 1075
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途産業用機器・ロボット・通信機器
仕様コーディング:Aコード
付属品工具付
サイズM8
極数4
定格電圧(V)60
定格電流(A)4
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
安心・安全の国土交通大臣認定品!
構造用形鋼(t=2.3+3.2)に20秒以下でねじ込み可能
国土交通大臣認定『構造方法等に係る方法』JM-0009,JC-0012認定
経済産業省 平成20年度 中小企業地域産業資源活用促進法認定
用途工場、ビスの柱や梁などの厚板やH型鋼の締結に。
トラスコ品番226-0736
材質スチール
質量(g)150
長さL(mm)35
適合板厚(mm)2.3~12(認定は6.0)
寸法D(mm)頭部径:17.4
表面処理有色クロメート
頭部形状六角頭
二面幅(mm)13
ねじ径d8
頭部高さ(mm)7.7
穴の形状六角穴
働き長さL1(mm)19
呼び径d(mm)8
1パック(30本)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ