材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理茶ブロンズ
寸法C(mm)0.25
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.75
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)7
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.75
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
ねじの呼びW1/2
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
山数12
寸法S(mm)21
寸法e(mm)24.2
頭部形状六角
寸法k(mm)9
ねじ山ウィット
有効ねじ長さB(mm)-
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:おねじ 呼び寸法:9 ピッチ:0.75 種類:検査用通り止り
アズワン品番65-3645-61
1セット
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
長さ(mm)10
材質ステンレス(SUSXM7)
十字穴番号# 2
ねじピッチ(mm)0.7
トラス頭径(Φmm)9.2
表面処理パシペート
頭部形状トラス
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10
穴の形状十字穴
1パック(120個)
¥669
税込¥736
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
小箱単位の販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別半ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM12
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
ねじピッチ1.75
ねじ長さ(mm)-
寸法S(mm)19
表面処理ユニクロメッキ
寸法e(mm)21.9
頭部形状六角
寸法k(mm)8
ねじ山種類メートル並目
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
ねじの呼びW1/2
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
山数12
長さ(mm)125
種別半ねじ
寸法S(mm)21
寸法e(mm)24.2
頭部形状六角
寸法k(mm)9
寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)W1/2 ×125
有効ねじ長さB(mm)42
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。
頭部形状トラス
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
穴の形状十字穴
JIS規格JIS B 1111規格品
ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:9●ピッチ:0.75●種類:工作用通り止り
アズワン品番65-3646-21
1セット
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
Global Laser 16 ° ラインレンズは、交換用の簡単なレンズとして設計されており、適切なコリメータを使用して、メーカーの M9 ねじ込み式レーザーモジュールの前面から着脱できます。開口部は 5.5 mm で、クロスレンズは、直径 11 mm のレンズホルダに取り付けられた成形アクリル製マルチロッドレンズ素子で構成されています。アクリルレンズ材料使用 A/R コ
仕様●ビーム発光形状:ライン●ファン角:16°●出口アパーチャサイズ:5.5mm
アズワン品番65-7243-64
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
材質マグネット:ネオジム磁石
Global Laser 8 ° ラインレンズは、交換用の簡単なレンズとして設計されており、適切なコリメータを使用して、メーカーの M9 ねじ込み式レーザーモジュールの前面から着脱できます。開口部は 5.5 mm で、クロスレンズは、直径 11 mm のレンズホルダに取り付けられた成形アクリル製マルチロッドレンズ素子で構成されています。アクリルレンズ材料使用 A/R コー
仕様●ビーム発光形状:ライン●ファン角:8°●出口アパーチャサイズ:5.5mm
アズワン品番65-7240-71
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。
高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
仕様●呼び寸法:M9●ピッチ(mm):1●外径(mm):25●厚さ(mm):9●加工ねじ:メートルねじ●精度:2級●切りくず穴数:5●食い付山数:2.5山●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:816-8916
アズワン品番67-5572-37
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。
高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
仕様●呼び寸法:M9●ピッチ(mm):0.5●外径(mm):25●厚さ(mm):9●加工ねじ:メートルねじ●精度:2級●切りくず穴数:5●食い付山数:2.5山●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:816-8914
アズワン品番67-5572-35
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質SKS
メスサブミニチュアケーブルコネクタ、M9、IP67 - 712 シリーズ。IP67 侵入保護、ねじロック、はんだ端子を備えている M9 サブミニチュアメスケーブルコネクタです。この M9 サブミニチュアメスケーブルコネクタは、ねじロック、はんだ終端、3.5 → 5 mm ケーブルアウトレットを備えています。
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:3.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:712●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:734-5612
アズワン品番65-7786-27
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
ねじの種類M
食付5P
材質鉄
表面処理クロメート
サブミニチュアコネクタ、M9、メスソケット、はんだフロント固定 - 712/702 シリーズ。はんだ付けフロント固定 M9 メスソケットサブミニチュアコネクタは、IP67 侵入保護に対応しています。この M9 メスソケットサブミニチュアコネクタは、ねじロック接続、はんだ終端、青銅、金めっきコンタクトを備えています。
仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M9●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.0A●定格電圧:125 V●接合型:スクリューオン●接続方向:ストレート●シリーズ:712●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:734-5785
アズワン品番65-7785-89
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。
折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。
質量(kg)0.06
ねじ下穴サイズ(mm)4.8
適応ボルトサイズM8-M9
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
ねじ山がつぶれて困った時に便利です!
この1本で8種類のねじ山ピッチに対応!
ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36
適合ナット内ネジM14以上
材質クロムモリブデン鋼
幅(mm)10
全長(mm)230
硬度HRC52±2
付属品樹脂製握りカバー
質量(g)120
表面処理ニッケルメッキ
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質鉄
表面処理クロメート
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ