種類鋼管用継手
形状ソケット
使用流体水
材質スチール
種類鋼管用継手
形状ユニオン
使用流体水
材質スチール
形状フランジ
呼び65A(2 1/2B)
呼び径(B)2・1/2
呼び径(A)65
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
形状ソケット
材質スチール
種類鋼管用継手
使用流体水
形状フランジ
種類鋼管用継手
使用流体水
呼び30A
寸法D(Φmm)38
呼び径(A)30
1個
¥669
税込¥736
3日以内出荷
種類鋼管用継手
形状エルボ90°
使用流体水
材質スチール
種類鋼管用継手
形状キャップ
使用流体水
材質スチール
セット内容PE管Φ5-1m、5Aソケット Eリング付(2コ入り)、5Aバンド(5コ入り)、アルミテープ30mm x 1m
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
種類鋼管用継手
使用流体水
材質スチール
形状90°ワイ
材質スチール
種類鋼管用継手
使用流体水
形状90°ワイ
材質スチール
種類鋼管用継手
使用流体水
形状エルボ90°
材質スチール
種類鋼管用継手
使用流体水
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
主な適合純正品番31651-MJM-D31
主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
仕様ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:20 種別:レセプタクル 製品群:Micro-MaTch シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 抵抗:50mΩ コンタクト 終端:表面実装 垂直 リード間隔:1.27mm 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:230V 最大ワイヤサイズAWG:28AWG
アズワン品番65-1393-96
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
樹脂製の燃料フィルターカバーを傷めずにゆるめられます。
主な適合純正品番8-98349209-1
差込角(sq.)12.7
適合車種いすゞ/エルフ
年式2018年~
エンジン型式4JZ1
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
シングル分岐水栓。。。G1/2ネジ接続タイプ。ミズタニバルブ製のシングルレバー式(デッキタイプ)に適合します。取り付け後約41mm高くなります。代表機種: MKZ520MM、MKZ520MMDAH、MKZ620MM、MKZ620MMDAH。※お使いの水栓金具により、適合する製品が異なります。事前にサポートセンター(06-6974-7033)で、適合機種のご確認をお願いいたします。※食器洗い乾燥機に接続するには、別売部材「Au・ADセット」が必要となります。※凍結の恐れのある所への設置はお避けください。水洩れの恐れがあります。※給水圧力0.6MPa(6kgf/cm2)以上ある場合は市販減圧弁にて0.2MPa(2kgf/cm2)程度に減圧してください。※この商品はNSJ-SMVB8の後継品です。
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。
高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
寸法(mm)52×Φ24.5
色ホワイト
消費電流(mA)DC24V/約40mA
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様パッケージタイプ = SMDオス/メス = メス極数 = 68コンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に錫定格電流 = 1.0A定格電圧 = 100.0 V結線方法 = はんだハウジング材質 = PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(19個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
アズワン品番64-7905-63
1個
¥5,120
税込¥5,632
翌日出荷
アズワン品番64-7905-62
1個
¥5,120
税込¥5,632
翌日出荷
ボルトは全て六角全ねじボルトになります。
形状アダプタ
材質スチール
種類鋼管用継手
使用流体水
Samtec 1.27 mm マイクロ SMD ソケットは 8 ピンを備えています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.1 A/ ピン
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●コード番号:208-9150
アズワン品番65-7704-84
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
シールド付き SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、ポジション数: 12、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、取り付け: SMD はんだ付け
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 12-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7482
アズワン品番65-7722-44
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
シールド付き SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、ポジション数: 20、ピッチ: 0.8 mm、色:黒
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 20-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7484
アズワン品番65-7720-27
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.4 A、テスト電圧: 500 V ac、ポジション数: 20、ピッチ: 1.27 mm、色:黒、コンタクト表面:金、取り付け: SMD はんだ付け
シールド付き SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、ポジション数: 32、ピッチ: 0.8 mm、色:黒
仕様●極数:32●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 32-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7486
アズワン品番65-7720-25
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
M5Stackの表面実装用2×15のピンヘッダとピンソケット。2×15のピンヘッダとピンソケットが各10個ずつ入ったセットです。M5CoreやM5Core2のM-BUSと同じピッチ、同じ穴数なので、独自の回路を設計してM5CoreやM5Core2に接続することができます。
仕様●SMDヘッダ:2×15P●ピンソケット高さ:9.2mm●ピンヘッダ高さ:3.0mm 金メッキ●間隔:2.54mm●【セット内容】●2×15ピンヘッダ●2×15ピンソケット●【資料】●ドキュメント
アズワン品番67-0432-60
1セット
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。バスマーカーランプ等に最適です。テールランプ等にお使いいただけます。
用途バスマーカーランプなどBA15S シングル球の交換球として。
適合12V・24V共用
寸法(mm)43.5×Φ19
超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。テールランプ等にお使いいただけます。
用途テールランプなど24V BAY15D ダブル球の交換球として。
適合24V専用
寸法(mm)43.5×Φ19
タイプダブル球
消費電流(mA)DC24V 約100/30mA(約2.4W)
仕様●オス/メス : オス●結線方法 : 圧着●シリーズ : RMDX●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●定格電圧 : 230 V dc●コンタクト材質 : 銅合金●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +125℃●Souriau RMDX / RCDXシリーズ. SouriauのRMDX / RCDXシリーズは●広範囲のサブミニチュア / ツイストペアケーブルに対応するサブミニチュア同軸コンタクトです。 これは●合成信号用途●低周波シールド信号の電源及び同軸ケーブル終端処理●及び高周波用途が求められる場合に最適です。. 内部導体と外部導体はそれぞれ個別に圧着されます。 外側ボディの熱可塑樹脂絶縁ブッシュは●内部コンタクトを接続し●永久的に保持するように設計されています。 外部フェルールは●外部コンタクトに外部ブレードを保持します。また絶縁サポートとして機能し●曲がりや振動に対する耐性を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.4 A、テスト電圧: 500 V ac、位置数: 50、ピッチ: 1.27 mm、色:黒、コンタクト表面:金、取り付け: SMD はんだ付け
仕様●入数:1リール(280個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.4A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 1.27/ 50-FV●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7580
アズワン品番65-7719-45
1セット(280個)
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
シールド付き SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、極数: 80、ピッチ: 0.8 mm、色:黒
仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 80-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7489
アズワン品番65-7716-79
1セット(250個)
¥779,800
税込¥857,780
欠品中
Phoenix Contact シールド SMD メスコネクタは、柔軟なデバイス設計、さまざまなポジション数、設計、高いワイプ長のスタック高を特長としています。金めっきコンタクトを使用しているため、長期にわたって安定した転送品質を維持できます。公称電流は 1.7 A で、色は黒です。機械的接続と電気的接続の信頼性が高い製品です。周囲温度(動作時): -55 → 125 ℃ 絶縁材 LCP テスト電圧: 500 V ac
仕様●極数:32●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:シールド付き SMD メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FP 0.8●コード番号:228-6956
アズワン品番65-7626-46
1袋(500個)
¥869,800
税込¥956,780
7日以内出荷
・超高速接続: 背面 USB3.1 Gen2 Type-C 、フロントUSB3.1 Gen2 Type-C、PCIe 5.0 M.2 ×1、PCIe 4.0 M.2 ×1。・堅牢な電源および熱設計:大型VRMヒートシンクを備えた8(60A)+2(60A)+1パワーステージ、8+4 PIN ProCoolコネクタ、TUF Chokes、TUF コンデンサー。・DIYフレンドリー:TUF Protection、M.2 Qラッチ、BIOS FLASHBACK、Q-LED、Safeslot Core+、SafeDIMM、ステンレススチール製背面 I/O パネル。・インテリジェントコントロール:PBO の強化、Power saving、UEFI BIOS。・オンラインゲームに最適:WiFi 6、2.5Gbイーサネット、TUF LANGuard。・双方向AIノイズキャンセリング:ゲームやビデオ会議でのクリアなコミュニケーションのために、マイクや音声出力からのバックグラウンドノイズを低減
その他WOL by PME, PXE
OSWindows 11, Windows 10 64-bit
オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- Supports up to 24-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Audio Shielding- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプRear USB (Total 8 ports)2 x USB 3.2 Gen 2 (10G) ports (1 x Type-A + 1 x USB Type-C)2 x USB 3.2 Gen 1 (5G) ports (2 x Type-A)4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A)Front USB (Total 7 ports)1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) connector (supports USB Type-C)1 x USB 3.2 Gen 1 (5G) header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports
Wi-FiWi-Fi 61x1 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)Supports 2.4/5GHz frequency bandBluetooth v5.2The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.Wi-Fi 61x1 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)Supports 2.4/5GHz frequency bandBluetooth v5.2The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.
ストレージTotal supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsAMD Ryzen 7000 Series Desktop ProcessorsM.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)AMD Ryzen 8000 Series Desktop ProcessorsM.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4/x2 mode)AMD B650 Chipset4 x SATA 6Gb/s ports AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10. Specifications vary by CPU types.Total supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsAMD Ryzen 7000 Series Desktop ProcessorsM.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)AMD B650 Chipset4 x SATA 6Gb/s portsAMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10.
内蔵グラフィックス2 x DisplayPort1 x HDMITM port Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications. Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
イーサネット対応1 x Realtek 2.5Gb EthernetTUF LANGuard
対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- Aura Creator- Aura Sync- Fan Xpert 2+- Power Saving- Two-Way AI Noise CancelationAI Suite 3- TurboV EVO- DIGI+ VRM- PC CleanerTUF GAMING CPU-ZDTS Audio ProcessingMyASUSNorton 360 for Gamers(60 Days Free Trial)WinRARUEFI BIOSASUS EZ DIY- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash 3- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
1台
¥24,980
税込¥27,478
33日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ