21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
129,800 税込142,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 車道用のますぶたスチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など 種類ますぶた ピッチ並目 材質スチール溶融亜鉛めっき ピッチ(mm)(クロスバー)50
1枚
4,398 税込4,838
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ブレーキパッド NAO材 モノタロウ 動画あり
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書(2.0MB)
1箱(4枚)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)
3,198 税込3,518
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

両面4コーナー使い、縦置きチップ用ヘリカルエンドミルです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119,800 税込131,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレックスフィットタイプのヘリカルエンドミルです。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
119,800 税込131,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 永久磁石ですから、電源不要で、どこでも使用できます。 取付が極めて簡単です。
用途シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。 化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
1台
179,800 税込197,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
1セット(4枚)
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (478種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

11個のLEDのランプで液体窒素の残量を一目で確認できます。高強度樹脂カバー製で全機種キャスター付きです。下限警報アラームを内蔵(設定可能)しています。
材質アルミニウム、樹脂カバー付き 使用温度範囲(℃)-10~40(85%R.H.以下) 電源AC100V(専用ACアダプタ使用) 精度±0.1%R.O. 分解能1/1000(電流出力に対して)
1台
259,800 税込285,780
45日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(4枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1本
6,198 税込6,818
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

仕様●適用機種:JISK6253 JISK7215 ASTMD2240 用 アズワン品番65-3590-63
1個
21,280 税込23,408
10日以内出荷

MDBT63-253Z MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT63-253Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)253 クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
26,980 税込29,678
30日以内出荷

MDBL40-253Z-M9BL MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL40-253Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)253 クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
19,980 税込21,978
30日以内出荷



強力な吸引力を持ち、効果は永久磁石を使用しているので半永久的に持続します。堅牢構造で、電源を必要としないので設置場所を選びません。吊下ヒンジが付いているので取付けが簡単にできます。
寸法(mm)使用アイボルト:M10(Φ25) 高さ(mm)74 吸引能力【距離】15cmクギ 130~170mm、M10ナット 60~90mm、M10×25ボルト 100~130mm
1個
159,800 税込175,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)