44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炎に強く、切れにくい糸を使用しています。
入数(双)1
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)医療用バンド 防カビ抗菌
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 防カビ抗菌インシュロック
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用 材質66ナイロン 防カビ・抗菌 水色 使用温度範囲(℃)-40~+85 UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100本)
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り外した部品やネジ、ボルトやナットなどを底面のマグネットで強力に吸着させるため、紛失防止に役立ちます。カラビナ付きで腰回りなどに取付可能です。取り出しやすいように底面に凸凹が付いています。
用途自動車の整備などに最適 レッド 本体質量(g)185 、材質:ステンレス サイズ(mm)トレー:直径100×深さ18 ■吸着面(mm):Φ65×12 関連資料(0.89MB)
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

取り外した部品やネジ、ボルトやナットなどを底面のマグネットで強力に吸着させるため、紛失防止に役立ちます。カラビナ付きで腰回りなどに取付可能です。取り出しやすいように底面に凸凹が付いています。
用途自動車の整備などに最適 マットブラック 本体質量(g)185 、材質:ステンレス サイズ(mm)トレー:直径100×深さ18 ■吸着面(mm):Φ65×12 関連資料(0.89MB)
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

エスエスエーサービスマグネット式USB Type-Cケーブル
ナイロン製のマグネット式のUSBケーブルです。 iPhone15シリーズ動作確認済みです。 Androidでも活躍します。 マグネット部分をスマホやデバイスに取り付けておけばコネクタ破損も防げます。 ケーブルを近づけるとマグネットでケーブルを引き寄せて充電を開始します。 脱着も簡単でスマホ等様々なデバイスに取り付けておけばさっと充電・転送が可能です。 通電中はケーブルのLEDが光るので、ベットサイドなど暗いところでもケーブルが探しやすいです。
セット内容マグネット式USB Type-Cコネクタ(オス)×2個 ケーブル長(m)約1 内容マグネット式USB Type-Cコネクタ(オス)×2個 対応充電/転送 材質(ケーブル)ナイロン製 接続端子USB A(オス) - USB Type-C(マグネットコネクタ) LED通電中は点灯 ケーブル長(cm)約100 転送速度(Gbps)USB2.0準拠(480Mbps) オス形状USB A
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスワイヤーの先端にPOPをつけて訴求します。マグネットタイプなので鉄製の壁面への設置も簡単です。什器を傷つけないように保護シートがついています。
材質PC/POM/ABS/SUS 寸法(mm)カード差し:27(0.4厚のものまで挟めます)、マグネット:32 ワイヤー径(Φmm)1.2 ワイヤー長(mm)100
1セット(5個)
799 税込879
8日以内出荷

ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。
ベルト形8MGT ピッチ(mm)8 材質(本体)高強度ウレタン 材質(歯布)高強度ナイロン帆布 材質(心線)カーボン心線 ベルト厚(mm)5.9 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.8 種類GTカーボンベルト 仕様カーボン仕様
1個
8,398 税込9,238
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTM100 SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM100) SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL100) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 軸受種類ガイドロッド:(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc
1個
159,800 税込175,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MGTM100TN-100-23 MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM100TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 軸受種類ガイドロッド:(M) すべり軸受 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類シリンダ部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) テーブル回転位置検知用金具(23) 180°位置決め角度 スイッチ取付金具2個回転位置検知用金具(ac)
1個
149,800 税込164,780
15日以内出荷

1本
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

定番工具を厳選し、さらに人気工具を追加した車・バイク整備に最適なセットです。
用途メカニック用 質量(kg)16.1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302 入組点数69 差込角(mm)9.5
1セット(69点)
95,980 税込105,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)









1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
46,980 税込51,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

機械の同期誤差を吸収・補正しタップ寿命を向上。C6シャンク。シンクロ機能の無い工作機械ではご使用になれません。タップホルダ・レンチは付属していません。
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械の同期誤差を吸収・補正しタップ寿命を向上。C5シャンク。シンクロ機能の無い工作機械ではご使用になれません。タップホルダ・レンチは付属していません。
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


優れた抗菌・防カビ・ウィルス不活性化・防苔藻の効果を発揮する結束バンドです。 大陽菌・黄色ブドウ球菌にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。 一般的な生活環境において、検出頻度の高い2,000種類以上ものウィルスや細菌(バクテリア)、藻に抗菌作用があります。 細菌だけでなく71種類のカビにも効果を発揮します。これまで難しいとされてきた真菌(カビ、酵母)にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。 使用されている抗菌・防カビ剤は、様々な毒性試験により対人に対する高い安全性が実証されており、安心してお使いいただけます。
仕様環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー 材質66ナイロン防カビ・抗菌 水色 規格標準グレード(屋内使用) 温度範囲(℃)-40~85 難燃性UL94V-2相当 特性難燃
1袋
599 税込659
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。
ベルト形14MGT ピッチ(mm)14 材質(本体)高強度ウレタン 材質(歯布)高強度ナイロン帆布 材質(心線)カーボン心線 ベルト厚(mm)10.2 タイプ標準 寸法PLD(mm)1.4 種類GTカーボンベルト 仕様カーボン仕様
1個
119,800 税込131,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)




・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
仕様主要寸法d寸法差:0/-0.015 軸径(Φmm)10 寸法L(mm)600 寸法d(mm)10 中空軸 寸法d2(mm)8.9 寸法K(mm)4
1個
17,157 税込18,873
69日以内出荷

・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。
仕様主要寸法d寸法差:0/-0.015 軸径(Φmm)10 寸法L(mm)300 寸法d(mm)10 中空軸 寸法d2(mm)8.9 寸法K(mm)4
1個
8,797 税込9,677
69日以内出荷